39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
49,980 税込54,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状2軸突合わせ サイズ2 タイプシグナルピン無し 寸法H(mm)35 寸法F(mm)35 寸法D(mm)20 寸法B(mm)25 寸法C(mm)41 寸法G(mm)11 設定トルク(Nm)6 色(スプリング)グレー
1個
40,177 税込44,195
19日以内出荷

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)0.7 サイズ2 タイプシグナルピン付 慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3 ねじ径M12-M5 ねじ径M22-M5 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
33,734 税込37,107
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)0.7 サイズ2 タイプシグナルピン無し 慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3 ねじ径M12-M5 ねじ径M22-M5 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)




サイズ毎に色が違うのですぐに使いたいサイズを選べる。ボール部はマグネット付。(2.5mm以下は付いていません)。
セット内容ロングボールヘックスレンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm レンチサイズ(mm)H1.5:全長A 91.5/長辺L 90/短辺I 14/高さC 15.5、H2.0:全長A 102.0/長辺L 100/短辺I 16/高さC 18.0、H2.5:全長A 114.5/長辺L 112/短辺I 18/高さC 20.5、H3.0:全長A 129.0/長辺L 126/短辺I 20/高さC 23.0、H4.0:全長A 144.0/長辺L 140/短辺I 24/高さC 28.0、H5.0:全長A 165.0/長辺L 160/短辺I 28/高さC 33.0、H6.0:全長A 186.0/長辺L 180/短辺I 32/高さC 38.0、H8.0:全長A 208.0/長辺L 200/短辺I 36/高さC 44.0、H10.0:全長A 234.0/長辺L 224/短辺I 40/高さC 50.0
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷


エスコ電子天秤
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
1台
49,800 税込54,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKI 動画あり
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド 関連資料(0.08MB)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI 動画あり
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、調整シム 関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2点式ハサミ NAKATAKI 動画あり
軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
用途バックホー用アタッチメント レッド 関連資料採寸方法資料(0.07MB)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI 動画あり
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、調整シム 幅(mm)【バケット】200 ブラック 関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
70,980 税込78,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スケルトンバケット NAKATAKI 動画あり
ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント 関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。 奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。 奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。 豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、三重シール
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、シール非接触形
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

松吉医科器械繃帯交換車
多機能タイプ。
仕様ゴムバンパー付 付属品カスト受、鉗子立受、湿布缶(Φ180mm)×2、万能ツボ立(250mLコ用) 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)(補助台)378×410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×850 棚間隔(mm)270
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽幅14cm以下であればカーブ形状や幅の不均一さなど概ね取付可能です。浴槽エプロンに触れない挟み込みベースとともに、天井へは特殊なシートで張り付けることでほぼ加圧することなく取付可能です。高い位置を支持できることで、浴槽またぎ動作や立位保持などの身体負担を大幅に軽減できます。
仕様●材質:ステンレス、アルミ樹脂コーティング、ステンレス、ポリアセテート樹脂、エラストマー●重量:グリップ付き 4.0kg●サイズ:H1850~2500×W126×D220mm●付属品:グリップ緑2個 アズワン品番65-9234-75
1本
36,980 税込40,678
10日以内出荷

1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みません アズワン品番64-3728-88-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みません アズワン品番64-3728-88-20 校正証明書一般校正
1個
37,980 税込41,778
11日以内出荷

1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付
仕様測定対象:導電率・TDS・温度●測定範囲:(導電率)2000μS/cm(分解能:・20.00mS/cm(TDS)2000ppm・20000ppm●自動温度補正:0~60℃の範囲内●使用環境:0~50℃80%RH以下 pH電極:-5~80℃●電源:単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間●サイズ:40(W)×186(H)×40(D)mm 約170g●付属品:単4形電池×4、取扱説明書●※温度の校正作業は含みません アズワン品番64-3728-88-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

ギガ・セレクションSMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪
材質S45C 爪形状A:山取無
1組
49,980 税込54,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装 外寸法・高さ(mm)700 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

プラス[家具]SAデスク 平机(組立サービス付き)
エコ商品
働く人の多様化と収納量を兼ね備えた高さ720mmのベーシックスチールデスクSA(エスエー)。高さ720mmで足元空間(下肢有効高さ)は645mmの余裕を確保。天板奥行きはゆったり使える700mmタイプと省スペース性に優れた600mmタイプの2サイズをラインナップ。用途や設置空間に合わせてお選びいただけます。機能面では天板下幕板上部にノートPCやモニターを固定するセキュリティワイヤー取り付け用の穴を搭載(セキュリティワイヤーは付属しません)。天板には配線口がありケーブル類をまとめることができます。デザイン面ではシンプルを基調としすっきりとしたデザインに。また、丸みのある天板エッジを採用し、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。
耐荷重(kg)【天板】100【トレー】5(いずれも当分布質量) 外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.63MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スタンダードデスク USシリーズ US-1S センタートレー付き平机。US-1Sシリーズは多彩なサイズバリエーションが特徴のデスクです。センタートレー付き平机は奥行600、700、800mmの3タイプにそれぞれ幅600~1800mmまでの9サイズをご用意。様々な環境に合うデスクをお選びいただけます。袖引出しだけでなくトレーにもラッチ機構を搭載し、不意のトレー飛び出しを防ぎます。天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。別売の机上棚にも対応します。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装 対応0 機能トレーラッチ付 外寸法・高さ(mm)720 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合
1台
57,980 税込63,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 平机。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
付属品配線受け2個 材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装 機能ワンアクションロック機能、トレーラッチ付、開閉表示付 外寸法・高さ(mm)720 関連資料組立説明書(2.13MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1MB)
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スタンダードデスク USシリーズ US-1S センタートレー付き平机。US-1Sシリーズは多彩なサイズバリエーションが特徴のデスクです。センタートレー付き平机は奥行600、700、800mmの3タイプにそれぞれ幅600~1800mmまでの9サイズをご用意。様々な環境に合うデスクをお選びいただけます。袖引出しだけでなくトレーにもラッチ機構を搭載し、不意のトレー飛び出しを防ぎます。天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。別売の机上棚にも対応します。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装 対応0 機能トレーラッチ付 外寸法・高さ(mm)720 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
57,980 税込63,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 平机。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
付属品配線受け2個 材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装 機能ワンアクションロック機能、トレーラッチ付、開閉表示付 外寸法・高さ(mm)720 関連資料組立説明書(2.13MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プラス[家具]SAデスク 平机(組立サービスなし)
エコ商品
働く人の多様化と収納量を兼ね備えた高さ720mmのベーシックスチールデスクSA(エスエー)。高さ720mmで足元空間(下肢有効高さ)は645mmの余裕を確保。天板奥行きはゆったり使える700mmタイプと省スペース性に優れた600mmタイプの2サイズをラインナップ。用途や設置空間に合わせてお選びいただけます。機能面では天板下幕板上部にノートPCやモニターを固定するセキュリティワイヤー取り付け用の穴を搭載(セキュリティワイヤーは付属しません)。天板には配線口がありケーブル類をまとめることができます。デザイン面ではシンプルを基調としすっきりとしたデザインに。また、丸みのある天板エッジを採用し、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。
材質【天板】メラミン樹脂化粧板・ポストフォーム加工【本体】鋼板・焼付塗装 耐荷重(kg)【天板】100【トレー】5(いずれも当分布質量) 外寸法・高さ(mm)720 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.63MB)
1台
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

5033B-1500 ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (125mlボトル付き) マクセル 動画あり
採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。125mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-125:72個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-125S:50個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1658 最大径(Φmm)55 ボトル容量(mL)125
1本
319,800 税込351,780
18日以内出荷

5033B-1000 ステンレス ボトルサンプラー 1000mm (125mlボトル付き) マクセル 動画あり
採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。125mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-125:72個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-125S:50個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1158 最大径(Φmm)55 ボトル容量(mL)125
1本
289,800 税込318,780
18日以内出荷

プラス[家具]SQ デスク(配線口付)
エコ商品
グリーン購入法適合 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
59,980 税込65,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

プラス[家具]SQ デスク(配線口無)
エコ商品
グリーン購入法適合 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
57,980 税込63,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)