700件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:4LT 硫化水素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.05~4.0ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:作業環境測定基準.微量定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス硫化水素 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)DN-004LT シールド
デイトナヘルメット用シールド。別売のピンロックシート(品番:49585)対応。【適合モデル】DN-004LT
用途デイトナ DN-004LT用の補修品。シールド。別売のピンロックシート(品番:49585)対応 モデル適合:DN-004LT用
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-004LT】。フルフェイスとジェットの良いとこ取り、インナーバイザーを備えたフリップアップモデル。あごのロックを解除することでジェット形状に。水分補給が楽にできます。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
用途フリップアップ機能を備えたバイク用フルフェイスヘルメット。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応) 仕様あごひも:Dリング 規格SG規格 標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)DN-004LT 内装セット
デイトナヘルメット用補修品内装セット。【適合モデル】DN-004LT
用途デイトナヘルメット用補修品。内装セット。【適合モデル】DN-004LT モデル適合:DN-004LT
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デイトナヘルメット用補修品インナーバイザー。【適合モデル】DN-004LT
用途デイトナヘルメット用補修品。インナーバイザー。【適合モデル】DN-004LT モデル適合:DN-004LT
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V dc。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm。この NPN バイポーラトランジスタは、汎用 VHF / UHF 用途向けに設計され、 SOT-23 表面実装パッケージに収められています。このデバイスは、低電力の表面実装用途に最適です。低 RDS ( on ):高効率を実現し、バッテリ寿命を延長します 基板スペースを節約する小型 SOT-23 表面実装パッケージ 鉛フリーパッケージが提供される場合があります。G サフィックスは鉛フリーリード仕上げを示します 品番の先頭が「 NSV 」の製品は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

自動施錠付 ケースのみ
グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

自動施錠付 ケースのみ
グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業 種類両口ハンマー 全長(mm)375 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
寸法(mm)H285×W135×D155 質量(g)3850 ISOグレード32 容量(L)4 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
3,798 税込4,178
当日出荷

1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる 使用場所ペット用 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替
1個(500mL)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新鋭の調子とカーボンモノコックリアグリップがクラス最高峰の感度を実現。クラス最高レベルの感度と操作性をコンセプトに作り上げた月下美人MXシリーズ。アジングロッドとして専用設計されたブランクは上位機種のノウハウを取り入れることで高感度かつ細身化を実現。テンションが抜ける繊細なアタリを伝達し、ルアーのあらゆる変化をアングラーに伝え、思い通りのアクションを的確に演出する。さらにカーボンで一体成形したグリップエンドにより、手元までの振動伝達を高め、。カーブフォールやリトリーブ中のバイトを瞬時に察知して素早く掛けることが可能。リールシートには軽く手に添えて握ることができる、ゼロシート コンパクトフィットを採用。メインとなるジグヘッドリグはもちろん、スプリットショットやキャロをはじめ、。あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップも魅力のシリーズ。
継数(本)2
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
1個(500mL)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
1個(500mL)ほか
1,000 税込1,100
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 幅(mm)130 厚さ(mm)5 全長(mm)239
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる 使用場所ペット用 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替
1個(500mL)ほか
1,300 税込1,430
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる 使用場所車内 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替
1個(500mL)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
1個(100mL)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる 使用場所加湿器用 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替
1個(4L)ほか
8,000 税込8,800
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
用途使用用途:機器の温度管理 電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。
用途使用用途:機器の温度管理 材質【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 長さ(mm)【保護管挿入】MAX106 スイッチSPSTスナップ式 直径(Φ)【保護管】12 基本仕様ケース入り 電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) 温度調整範囲(℃)15-120 ディファレンシャル3~6℃ スイッチ動作温度上昇でON 接続径【保護管】R1/2
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替
1個(500mL)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質ボトル・キャップPE 寸法(mm)190×125×277 シリーズきえーる 使用場所介護現場 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替
1個(4L)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
形状液体 シリーズきえーる
1個(600mL)ほか
1,500 税込1,650
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替
1個(500mL)ほか
1,300 税込1,430
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セットベース用ベースカラー 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

角形なので、火口もホースも付けやすいです。
切断能力(mm)5~50 仕様新JIS規格準拠品 トラスコ品番758-3427 セット内容火口:#1、#2、#3、各1本 型式大型A号 タイプ関東関西両用 適合火口LTT-1、2、3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIVRE(リブレ)ノブ単体EP44
心が奪われる 力強さと存在感 チタン製薄肉中空構造で特殊な形状の 「EP 44」 チタンノブは、 直径 44mm もありながら薄肉中空構造によって超軽量に仕上がっています。 手のひら側は丸い形状とディンプル加工、リール側は緩やかな五角形。 握った瞬間、手のひらには優しく指の部分は滑りにくいことに気付くことでしょう。 軽く手を添えるようなリーリングから、力を入れて握り込むようなファイトまで 使うたびに満足感を味わうことができます。
用途カスタムパーツ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
1個
719 税込791
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LT4H デジタルタイマ
ワイドな時間仕様 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 IP66の耐環境性の対応 ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化 パネルカバーの交換が可能 UL、c-UL、CEマーキングに対応 経済価格
規格UL/C-UL 、CE 停電対応補償有
1個
13,980 税込15,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋外ドア用(鋼製ドア) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


関連キーワード