16,707件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4 全長(mm)45 首径(mm)Φ2.4 刃径(Φmm)4 刃幅(mm)1 柄径(Φ)4 首長(mm)3.5
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

軸径(Φmm)4 刃長(mm)13 外径(Φmm)4 材質超硬
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上
用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。 材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ 寸法t(mm)2.9 径(丸)(Φ)6.5 寸法P1(mm)7.5 寸法P2(mm)17.5 寸法P3(mm)17.5 寸法P4(mm)15 寸法P5(mm)16 寸法w(mm)32 長穴(mm)11×20
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
用途用途 材質超超微粒子合金 刃数4枚刃 ねじれ角(°)0
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)4 シャンク長l2(mm)30 食付長さT(mm)9
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム 対応材質鉄、ステンレス、アルミ
1本ほか
268 税込295
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(2個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。 有効長(mm)12.5 シャンク径(mm)六角軸6.35 ドリル径(Φmm)4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具 穴径(Φmm)4 板厚(mm)2 幅W(mm)15 穴ピッチ(mm)25
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5 材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12 材質ステンレス線 線径(Φmm)4
1袋(2本)
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。 穴径(Φmm)5 寸法t(mm)4 寸法w(mm)25 木ねじサイズ3.5~4.5
1個
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(HSS) 刃形ストレート
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-68 チューブ外径×内径(mm)6×4
1個
280 税込308
当日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-69 チューブ外径×内径(mm)8×4
1個
290 税込319
当日出荷

トラスコ品番849-1021 材質ステンレス 種類シンブル 適合ロープ径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
1袋(100個)
6,098 税込6,708
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)100 チェーン線径(mm)4 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)4 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)12 寸法W1(mm)19 トラスコ品番849-1993 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)17 寸法W2(mm)11
1個
799 税込879
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2306 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)18 種類リンク 寸法L(mm)55 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
309 税込340
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2304 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類リンク 寸法L(mm)45 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨
1個
319 税込351
欠品中

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2345 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)9 種類リンク 寸法A(mm)25 寸法D(mm)4 寸法B(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
269 税込296
当日出荷

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 線径(Φmm)4 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(mm)4 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2670 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類Sカン 寸法L1(mm)44 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)22 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
499 税込549
当日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。 トラスコ品番208-2936 アズワン品番64-8729-38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
379 税込417
当日出荷

1袋
699 税込769
当日出荷

トラスコ品番849-0767 長さ(mm)38 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 線径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
639 税込703
当日出荷