4,492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1冊
159 税込175
5日以内出荷


ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セット
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能 セット内容金具、パッキン、バンド×各4個 対辺(mm)23 寸法A(mm)25 寸法B(mm)10.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷


海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質OPP 厚さ(mm)0.04 適合規格食品衛生法規格基準 テープなし RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
RoHS
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2) 種類裸圧着端子 寸法L(mm)17.5 定格電圧(V)300 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)8 寸法D(Φmm)5.1 定格電流(A)20 寸法E(mm)6 電線抱合範囲AWG(#)12 寸法B(mm)7 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4 寸法d(Φmm)3 寸法d2(Φmm)4.3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用 種類セミ合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA規格適合品 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。 ヘッド形状A型・I型用 行数1 全長×幅W(mm)60×21 毛丈(mm)15 厚さ(mm)6 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1箱(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



Sカプラー (KK4~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

付属品電源用コネクタ 種類産業用スイッチングハブ ポート数5ポート
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
特価
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル 使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。 主な用途 香りほのかなラベンダーの香り 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
1缶(4L)
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リール(10000本)
249,800 税込274,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。引出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
クリア サイズA4 引出し内寸法(mm)227×307×浅36 引出し組合せ浅型
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。 ヘッド形状J型用 全長×幅W(mm)80×21 毛丈(mm)15 厚さ(mm)6 適合材金属面 材質(ハンドル)スチール
1箱(10本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1 寸法L(mm)50 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


水蒸気透過性・粘着性に優れ、蒸れにくく剥がれにくいです。皮膚も角質をほとんど剥がさず、かぶれ・かゆみを抑えます。防水性があります。
材質基材/ポリウレタンフィルム、粘着剤/アクリルゲル
1箱(12巻)
8,510 税込9,361
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉武製作所(旧:みづほ物産)ステンレスワイヤー Φ4.0
ステンレスワイヤーです。 温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)4
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷
サイズA4 白色度(%)90 坪量(g/m2)92 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)210×297 紙質マット紙 印刷方式片面 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ 対応インク染料・顔料
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部角穴 種類五角形
1個
893 税込982
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ノ-34S10-5B キャンパスノート(用途別) コクヨ 動画あり
プリントを切らずに貼れ、記入量が増えるA4サイズが新登場!
サイズA4 5mm方眼罫 枚数30 寸法(mm)297×210 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 製本無線とじ
1冊
229 税込252
当日出荷

1セット(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0507-O3 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)9.5 内径許容差(mm)±0.24
1個
109 税込120
翌日出荷

NMB(ミネベア)NMB ロードセル
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

関連キーワード