材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
コンロに安定してのせることができるようになる
材質鉄鋳物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×8
アズワン品番64-9284-59
TKG品番9-0893-0601
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
直径(Φmm)140
材質耐熱陶器
寸法(mm)Φ140×H11
サイズ黒
質量(g)120
EBM品番2612400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質鉄(クロムめっき)
寸法(mm)(約)幅300×奥行300×高さ65
質量(g)約450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
使用範囲(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)Φ300×585×130
タイプパイロット無し
ガスレンジに置くだけの中華鍋用五徳です。
材質18-0ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)173×27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。
重ねて収納できるので場所をとりません。
材質アルミ
直径×高さ(mm)160×78
TKG品番9-2114-1501
TKG品番(2017)6-1950-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
ガスコンロのちっちゃなお鍋やフライパンのグラつきを解消できます
用途直径が12cm以下の小さなお鍋・やかん・フライパンなどがガスコンロで使用できる様になります
材質鉄(ホーロー加工)
寸法(mm)125×125×15
質量(g)192
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ラバーラは、日本で初めての木芯入り軽量ゴムまな板です。ラバーラは特殊ゴムですから、紫外線殺菌庫には、御使用できません。"汚れにくさ"と"刃あたりの良さ"が最大の特徴。 その上、抗菌性がありますからいつも清潔、安心してお使いいただけます。調理面は木肌色。驚くほど目が疲れません。ゴム本来の弾力性が、庖丁の切れ味を長持ちさせます。軽くて、たわまず、反りません。また、完全無臭です。はがせる多層構造(1層が5mm厚)で調理面が傷んできたら削る必要がなく切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的でおとくなタイプ。明瞭なセパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができます。※長さ600mm以下は、両面多層タイプになります。※4層タイプと5層タイプがあります。タイプは2種類ございます。
材質エラストマー樹脂
小さいお鍋のガタつきを防ぐミニ五徳。ミニ五徳を使うと、一般的なガスコンロの五徳にのらなかった小さいお鍋やコーヒーポットをのせることができます。サビにくく、お手入れ簡単なホーロー加工。
材質鉄鋳物(表面加工:ほうろう)
質量(g)283
寸法(外径×高さ)(mm)140×10
高儀メスティンの中にすっぽり入ります。
用途不安定な小鍋も安心して調理可能
材質鉄(クロームメッキ)
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
適合セラミック部径Φ180mm以上
材質鉄
書類の表紙等に最適な厚み!
DMやチラシが引き立つ色数豊富なカラーペーパー!
案内状、回覧用紙、両面印刷資料などにも!
紙厚(mm)0.14
材質色上質紙
火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。
重ねて収納できるので場所をとりません。
材質アルミ
直径×高さ(mm)160×78
TKG品番9-2114-1502
TKG品番(2017)6-1950-1502
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
かるがるの多層タイプ1層が5mm厚(軽量おとく4mm厚)の多層構造で、傷んだら削る必要がなく、切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的です。セパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができ、カラーラインによる使い分けもできます。長さ600mm以下のサイズは、両面多層タイプになります。
かるがるの多層タイプ1層が5mm厚(軽量おとく4mm厚)の多層構造で、傷んだら削る必要がなく、切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的です。セパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができ、カラーラインによる使い分けもできます。長さ600mm以下のサイズは、両面多層タイプになります。
カセットボンベが燃料のガス式ホットプレート。電気を使わないコードレスだから使う場所を選びません。
お庭などアウトドアでも楽しめます。
ごとく付きでカセットこんろとしても使えます。
直火式2.1kWの強い加熱能力。火加減調整がクイックレスポンスで美味しく調理します。
調理高さ5cmの深型プレートカバーで厚みのある食材もおまかせ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×334×169
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:342×268×22
質量(kg)約4.5
材質本体、プレート受け:鋼板(粉体塗装)、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:ステンレス、点火つまみ:ABS樹脂
発熱量(kW[kcal/h])最大2.1[1800]
連続燃焼時間(分)約120
点火方式圧電点火方式
安全装置圧力感知安全装置、他
着脱方式容器:マグネット方式
使用ガスイワタニカセットガス
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ラバーラは、日本で初めての木芯入り軽量ゴムまな板です。ラバーラは特殊ゴムですから、紫外線殺菌庫には、御使用できません。"汚れにくさ"と"刃あたりの良さ"が最大の特徴。 その上、抗菌性がありますからいつも清潔、安心してお使いいただけます。調理面は木肌色。驚くほど目が疲れません。ゴム本来の弾力性が、庖丁の切れ味を長持ちさせます。軽くて、たわまず、反りません。また、完全無臭です。はがせる多層構造(1層が5mm厚)で調理面が傷んできたら削る必要がなく切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的でおとくなタイプ。明瞭なセパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができます。※長さ600mm以下は、両面多層タイプになります。※4層タイプと5層タイプがあります。タイプは2種類ございます。
材質エラストマー樹脂
瞬間吸収のロリエ。デリケートな肌にもやわらか。ピュアコットンで汗まで吸収 肌さらさら。ボタニカルコットン100%の国産表面シート採用。肌さらっと極上のやわらかさ。ドッと出ても経血を素早く吸い込み、ベタつきにくいから肌さらさら続く。100%通気素材で、ムレにくく快適。(ズレ止めテープ部分除く)。無香料タイプ。高吸収ポリマー6倍配合(「ロリエ肌きれいガード多い夜用羽つき」との比較)(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(8個)
¥359
税込¥395
当日出荷
ずっとさらさら、だから肌にやさしい。軽やかなつけごこち。低刺激タッチのワッフルシート。肌にあたる面が最小限だから(ロリエ生理用ナプキン内)、こすれにくい。しっかり吸収、表面に残さない。ドッと出ても素早く吸い込んで、ベタつきにくい。100%通気素材だからムレにくい(ズレ止めテープ部分除く)。ショーツ内の空気をスーっと通す。安心な幅広バックガード。超スリムタイプ(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(10個)
¥379
税込¥417
当日出荷
ワイヤーリング、カラビナがついた防災キーホルダーツール。
材質ステンレススチール・ABS樹脂、カラビナ:アルミニウム、ワイヤーリング:ステンレススチール
寸法(mm)60×20×10(カラビナ除く)
質量(g)50
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量 3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~127mm
用途軽量家具用ドア
備考M18X1.5
規格M18X1.52シユH17
部品名称ミゾツキナツト M18X1.5 トクシユ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoSSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-F500 台車 スピンドルシャフト部品_No.40、SSA-α1003-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-C610 フロントアクスル部品_No.42、エクセル500 スピンドルシャフト部品_No.35、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-G540 フロントアクスル部品_No.49、SSA-F616M フロントアクスル分解部品_No.37、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.49、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.40、MJI-310 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.12、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.37、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.34、SSA-α602 フロントアクスル分解部品_No.40、SSA-α1000ST リヤアクスル部品_No.50、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル分解部品_No.49、SSA-F616VT フロントアクスル分解部品_No.37など
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
ずっとさらさら、だから肌にやさしい。ふんわりやわらかなつけ心地。低刺激タッチのワッフルシート。肌にあたる面が最小限だから(ロリエ生理用ナプキン内)、こすれにくい。しっかり吸収、表面に残さない。ドッと出ても素早く吸い込んで、ベタつきにくい。100%通気素材だからムレにくい(ズレ止めテープ部分除く)。高吸収ポリマー6倍配合(「ロリエ肌きれいガード多い夜用羽つき」との比較)(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(14個)
¥749
税込¥824
当日出荷
ナイフ・栓抜・缶あけ・-ドライバー・缶切・糸通し、キリの5徳ツール
全長(mm)(収納時)96
TKG品番9-1023-1101
TKG品番(2017)6-0901-1301
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ずっとさらさら、だから肌にやさしい。ふんわりやわらかなつけ心地。低刺激タッチのワッフルシート。肌にあたる面が最小限(ロリエ生理用ナプキン内)だから、こすれにくい。しっかり吸収、表面に残さない。ドッと出ても素早く吸い込んで、ベタつきにくい。100%通気素材だからムレにくい(ズレ止めテープ部分除く)。高吸収ポリマー6倍配合(「ロリエ肌きれいガード多い夜用羽つき」との比較)(医薬部外品)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(8個)
¥419
税込¥461
当日出荷
ガスバーナーや簡易ガスバーナー等による直接加熱方式なので、従来の溶解釜等による面倒な作業が一切不要です。
シート形状で即溶解可能なので特殊な技術が不要です。また、溶解時は必要最低減の加熱なので環境への影響(燃料・周辺への臭気)を軽減出来ます。
液体化してクラック内部に浸透するので一般の防水シート方式より確実な防水が可能です。
夏場のフラッシュ現象がなく、切削作業時にも支障がありません。
用途クラック・目地のシール、段差修正・振動解消、オーバーレイ前のクラック処理、防水層として、簡易防草として、ポットホールの修復、グレーチングの振動緩和、その他の補修・防水箇所に。
色黒
特性防水
付属品専用カッター
使用方法【表面処理(パッチング)および段差修正】(1)施工面を軽く清掃します。(2)くろすけをピザカッターで必要な形に切ってください。手でも簡単にちぎれます。(3)施工面に置いたくろすけのふちに砂で土手を作ってください。加熱・溶解したくろすけの流れ出し防止の働きをします。(4)くろすけを加熱しながら骨材を散布します。加熱し液体化したくろすけの上に骨材を均等にまき、骨材とくろすけを一体化させます。 ※火の上からの骨材散布は避けて下さい。骨材がはねて危険です。(5)再度、表面を加熱します。骨材の浸透が不完全な箇所を再度過熱してくろすけと骨材を一体化させます。骨材が不足している箇所は再度、散布してください。(6)自然冷却し、余分な骨材を掃き取って完了です。ほうきで軽く掃いてみて、変形をしなければ骨材を掃き取って大丈夫です。など、掃き取り後に水で強制冷却も可能です。すりつけ部についてはダンパー等でつぶしてください。施工後の自然転圧でも序所に既設の路面となじんできます。
寸法(mm)400×400×厚さ3
引火点(℃)304
軟化点(℃)84.5
脆化点(℃)-24(フラース)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.176
1セット(10枚)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-44
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません
アズワン品番61-0307-45
1個
¥2,398
税込¥2,638
33日以内出荷
1
2
次へ