25,418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)











Festo 空圧バルブ VL-5/2-3/4-D-4 5/2 方向機能は、空圧でスプリングリターンバルブ機能 5/2 モノステーブルによって作動します。作動空圧のタイプ 幅 76 mm 標準公称流量: 6000 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar
仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-3/4-D-4●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7459 アズワン品番65-8013-82
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷


材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC 長さ(m)2 耐熱温度(℃)80 許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
1巻
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1巻
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

サンフレイムジャパンフリーラベル CL-106 100片
パッケージサイズが小さいので携帯にも便利です。パッケージサイズは収納を考慮して小さくしていますが一般的な商品と内容量はかわりません。
用途38x25mm、100片 内容38×25mm / 100片
1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレイムジャパンフリーラベル CL-105 50片
パッケージサイズが小さいので携帯にも便利です。パッケージサイズは収納を考慮して小さくしていますが一般的な商品と内容量はかわりません。
用途19x105mm、50片 内容19×105mm / 50片
1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
特価
33,930 税込37,323
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)0.7 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)5 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24150
1個
25 税込28
当日出荷



1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷


1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
249 税込274
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (777種類の商品があります)

テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に 容量(W)500 電源(V)100
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



グリーンクロスGR用サインスタンド
鉄枠をガードレールやガードパイプに取り付けるサインスタンドになります。 簡単に設置できます。
用途鉄枠をガードレールに取り付けるサインスタンド 材質鉄製 質量(kg)6.3
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷