形状ストレート(打撃)
対辺(mm)50
全長(mm)250
エスコ品番EA613GA-50
寸法t(mm)18
寸法T(mm)20
寸法O(mm)12
寸法m(mm)48
寸法S1(mm)80
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)
材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)
全長(mm)148
高さ(mm)31
差込角(mm)12.7(1/2sq)
二面幅(mm)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
対辺(mm)50
全長(mm)530
エスコ品番EA614ST-50
質量(g)1804
寸法d(mm)73
寸法b(mm)103
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)21
1個
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38
全長(mm)218
トラスコ品番384-9597
質量(g)325
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット
対辺(mm)50
全長(mm)290
エスコ品番EA613B-50
質量(g)1360
寸法a(mm)25.5
寸法b(mm)76
寸法h(mm)42.5
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)34
差込角(sq.)12.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
二面幅(mm)50
エスコ品番EA615AS-50
商品構成単品
1個
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。
適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。
トラスコ品番859-1207
質量(g)450
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。
用途ボルトやナットの締め緩めに!
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)50
対辺寸法(mm)2.0
先端形状六角
1本
¥100
税込¥110
翌日出荷
1本
¥90
税込¥99
翌日出荷
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
タイプロング
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234
硬度HRC51
寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50
傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状T型(先端角型)
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
こんなお得な商品も!

打撃メガネレンチ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)24
寸法(mm)50
全長(mm)250
質量(g)1050
アズワン品番64-7882-74
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
1個
¥60,700
税込¥66,770
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
アズワン品番64-7883-23
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
1個
¥93,400
税込¥102,740
翌日出荷
1個
¥37,500
税込¥41,250
翌日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様6ポイント
材質ハンドル:SS400爪:S45C
厚さ(mm)65
全長(mm)645
質量(g)4000
対辺(mm)50
型番KS0050
1本
¥21,600
税込¥23,760
当日出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ