カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,262)
- パソコン/周辺機器(932)
- 制御機器(275)
- メカニカル部品(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- 家電(86)
- ねじ・ボルト・釘(76)
- 機構部品(58)
- 防災用品(58)
- 梱包用品(51)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 物流用品(49)
- 安全用品(43)
- 科学研究・開発用品(42)
- 切削工具(41)
- 自動車補修部品(38)
- カー用品(37)
- 防犯用品(35)
- 事務用品(32)
- 測定用品(31)
- 自動車用オイル・ケミカル(29)
- 電動工具(29)
- オフィス家具(27)
- 電気材料(26)
- 建築金物(26)
- 作業工具(24)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- 自動車純正部品(22)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 厨房用品(20)
- バイク部品(17)
- 店舗什器・備品(17)
- 研磨材(16)
- 建材・エクステリア(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- バイク純正部品(13)
- 作業服(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 日用品(9)
- 清掃用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 測定関連サービス(9)
- 学童・教育用品(9)
- 保管用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- テープ(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自転車部品(7)
- 農業機械(7)
- 溶接用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 住設機器(5)
- 医療(5)
- エンジン工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 介護用品(4)
- ヘルスケア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(435)
- オーム電機(151)
- エレコム(149)
- ODELIC(オーデリック)(110)
- SMC(88)
- ELPA(84)
- コイズミ照明(84)
- JAPANNEXT(83)
- ATEN(78)
- StarTech.com(73)
- エスコ(72)
- サンワサプライ(69)
- アイリスオーヤマ(65)
- 大阪魂(58)
- NSK(日本精工)(56)
- サンワダイレクト(47)
- JEFCOM(ジェフコム)(46)
- TAKIGEN(タキゲン)(40)
- 日動工業(39)
- ブランドをもっと見る
「5w 40」の検索結果

GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用
カストロール(12件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481缶(4L)欠品中合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
RESPO Vタイプ SN 5W-40
RESPO(11件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個(4L)当日出荷小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40
カストロール¥2,698~税込¥2,968~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
RESPO 86 5W-40
RESPO(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(5.5L)当日出荷水平対向エンジン車用エンジンオイル。容量(L)5.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5500mLAPISN相当SAE5W-40ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(540件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
Mercedes-Benz純正オイル5W-40
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)¥3,798税込¥4,1781本(1L)3日以内出荷信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。用途4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油容量(L)1基油合成油適合車種乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ACEAA3/B3、A3/B4危険物の性状非水溶性
エンジンオイル
RAMCO(65件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
FSE 5W-40 1L
ASH(アッシュオイル)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷100%エステル化学合成油を使ったオイルです。エステル独特の油膜 強度・電極基の特性により、厳し条件化でも高い潤滑性能を発揮します。特にモータースポーツやスポーツ走行に最適です。数種類のエステル強固な油膜を形成できる為鉱物油や一般的な炭化水素系合成油より1ランク低い粘度のオイルが選択可能になります。さらに、エステル独特の油膜吸着性によりドライスタート等の過酷な使用状況にも対応します。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FS 5W-40 1L
ASH(アッシュオイル)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VSE 5W-40 1L
ASH(アッシュオイル)¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷100%化学合成を使用したエステル系オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTO RACING 4T 5W-40 1L
REPSOL¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷RACING 4T(レーシングレンジ2輪用オイル) 過酷な運転条件において最大限保護と信頼性を提供 高性能モーターサイクル向けに特別に開発されたレプソル・テクノロジーの最前線にある最高品質のオイルレンジです。テクノロジーラボのスペシャリティによって設計されており、最も過酷なライディングでも最大限の保護と信頼性を提供します。これらの製品は、優れた製品に満足しているだけでなく、開発に伴うハイテクを高く評価している情熱的で要求の厳しいユーザーに焦点を当てています。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(3L)ほか当日出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
LEADER C3 5W-40 SN/CF 1L
REPSOL¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ) ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C4などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
LEADER C3 5W-40 SN/CF 4L
REPSOL¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C5などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF
カストロール(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(3L)当日出荷渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
EVOLUTION 900 FT 5W40
elf¥64,980税込¥71,4781ケース(4L×6缶)3日以内出荷エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル規格ACEA:A3/B4適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(25本)当日出荷から翌々日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
エボリューションC3 5W40 SN/CF 5L
REPSOL¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ELITE(エリートレンジ) 自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
エボリューションC3 5W40 SN/CF 1L
REPSOL¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ELITE(エリートレンジ)。自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スポーツ (MA2)
YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(1L)ほか当日出荷から9日以内出荷価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
HELIX ULTRA
シェルルブリカンツ¥21,980~税込¥24,178~1箱(1L×6缶)ほか3日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)> 320 / 608 °F
LEDクリップランプ5W広角
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 40kΩ 5W ±1%
VISHAY¥789税込¥8681個当日出荷仕様抵抗 = 40kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール球 長寿命 G40E26 5W
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状G‐40定格110V-5W全高(mm)61口金E26直径(mm)40エコロジー商品長寿命
シェル アドバンス 4T AX7
シェルアドバンス(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1L)当日出荷シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。種類半化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:5W
TRACO POWER¥1,098税込¥1,2081個当日出荷出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。定格電力 = 5W。効率 = 93 → 84%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 1。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9g。ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流RoHS指令(10物質対応)対応
LED交換球 5W(広角)
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)75外形寸法(mm)60口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)LED電球:40000電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
サンホワイト5 40W形
HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。用途一般照明用点灯形グロースタータ形全光束(Lm)2810管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
...