カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(42)
  • 制御機器(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 家電(5)
  • 測定用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-30 sp」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(517件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール(24件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1缶(4L)
    当日出荷
    エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
    SAE5W-30ベースオイル全合成油
  • Magnatec 5W-30 SP カストロール

    Magnatec 5W-30 SP

    カストロール(13件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル部分合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L

    HKS
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    7日以内出荷
    エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • リーダー・ブリオ 5W-30 REPSOL

    リーダー・ブリオ 5W-30

    REPSOL
    36,980税込40,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP-RCSAE5W-30ベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30 スピードマスター

    エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30

    スピードマスター
    3,998税込4,398
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
    SAE5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • LEADER ブリオ 5W30 SP 4L REPSOL

    LEADER ブリオ 5W30 SP 4L

    REPSOL
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
    用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERAPIC3容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)ほか
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムNA ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムNA

    ゼロスポーツ
    2,198税込2,418
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。
    SAE5W-30APISN適合車種NA車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • ニールスプリントSPプリカット SIGMAX(シグマックス)

    ニールスプリントSPプリカット

    SIGMAX(シグマックス)
    4,498税込4,948
    1箱(5枚×1パック)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエステル素材の織布に水硬化性樹脂を含浸させた芯材を使用。鋭い棘が出ず、切断面の処理が不要です。 十分な固定力と扱いやすいモールディング性で患部をホールド。 装着したままレントゲン撮影が可能。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10205002002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オートドライデシケーターFN SPシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターFN SPシリーズ

    アズワン
    247,000税込271,700
    1台
    3日以内出荷
    定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
    コンセント有り(庫内)除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約49キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー寸法(mm)(キャスター) 65電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:5、最大:30電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460
  • SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO

    SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト

    CIO
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)●サイクル回数:約300回 ※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。●バッテリーセル(mAh):5000 × 2pcs(Total 10000●対応急速充電規格:PD3.0付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル適合iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。寸法(mm)約66.8×98.3×16質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2 PPS:5-11V=3A(Max 33W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(時間)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)39.1
  • SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック CIO

    SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック

    CIO
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)●サイクル回数:約300回(※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。)●バッテリーセル(mAh):5000 × 2pcs(Total 10000●対応急速充電規格:PD3.0付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル適合iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。寸法(mm)約66.8×98.3×16質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2 PPS:5-11V=3A(Max 33W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(時間)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)39.1
  • SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー CIO

    SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー

    CIO
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    【ベストバランスを追求】。有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。5000mAhでは不安、10000mAhでは重くて大きいという方に最適な容量です。また、充電シーンによって充電速度と発熱抑制、2つのワイヤレス充電モードを選択変更できる切り替え機能を搭載しています。【薄型・軽量】。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。マグネットで吸着させたスマートフォンと重ね持ちをしても、多くの方の手に収まるサイズ感。バッグやポーチのポケットなど狭いスペースにも楽々収納可能です。カフェや新幹線、飛行機、出張や旅行にも最適です。【モード選択機能】。本体ボタンを3秒長押しすることで2つのワイヤレス充電モードを切り替えできます。「ハイパフォーマンスモード」は充電速度を優先。できるだけ短時間で充電を終わらせたいシーンや外気温の低い時期に最適なモードです。「セーフティモード」は発熱を抑制し安定充電したいシーンに最適なモードです。特に気温の高い時期に最適で、手に伝わる熱の不快さや高温による充電停止のリスクを低減します。ながら充電や充電時間を気にしないおやすみ時などにもおすすめです。出力(充電速度)と発熱はトレードオフな関係です。この相反する要素をモード切り替えにより、状況に合わせて自由にお選びいただけます。いずれのモードも最大出力は25Wとなります。各モードに設定された温度上限(出力を制御して温度上昇を抑えるタイミング)が異なります。【Qi2認証製品】。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。最大25Wのワイヤレス充電が可能です。ハイパフォーマンスモード時は約30分で最大30%ほどの充電が可能です。Qi2はMagSafe技術に準拠しているため、iOSのアップデートに際しても安心してご使用いただけます。【最大30W出力の有線充電】。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。有線充電はワイヤレス充電に対し、充電速度と充電効率に優れ、低発熱な特長があります。USB-Cポートにケーブルを挿すと自動的に有線充電に切り替わります。そのため、ワイヤレス充電と有線充電の同時充電はできません。有線充電にはモード切替機能はありません。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約102×70×12シルバー質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Android / AppleWatch Airpos スマホなど入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh×2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(分)(0~100%)約120 ※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)4000充電方式対応急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0断続使用回数(回)約300 ※フル充電・放電の繰り返しによる目安。バッテリー容量(Wh)30.08
  • SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト CIO

    SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト

    CIO
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):合計30W(5V=6A)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):合計30W(5V=6A)●3ポート使用時:合計30W(5V=6A)●サイクル回数:約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安●バッテリーセル(mAh):20000 2ICP7732●対応急速充電規格:PD3.0付属品取扱説明書、CtoCケーブル寸法(mm)約91×68.8×29.5質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)対応機種iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone Airシリーズ / Android各機種 / タブレット(iPad / mini / Pro)/ イヤホン・ワイヤレスイヤホン / 一部ノートPC(MacBook Air等)など入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.74充電時間(時間)約180(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000バッテリー容量(Wh)77.4
  • SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック CIO

    SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック

    CIO
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    【ベストバランスを追求】。有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。5000mAhでは不安、10000mAhでは重くて大きいという方に最適な容量です。また、充電シーンによって充電速度と発熱抑制、2つのワイヤレス充電モードを選択変更できる切り替え機能を搭載しています。【薄型・軽量】。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。マグネットで吸着させたスマートフォンと重ね持ちをしても、多くの方の手に収まるサイズ感。バッグやポーチのポケットなど狭いスペースにも楽々収納可能です。カフェや新幹線、飛行機、出張や旅行にも最適です。【モード選択機能】。本体ボタンを3秒長押しすることで2つのワイヤレス充電モードを切り替えできます。「ハイパフォーマンスモード」は充電速度を優先。できるだけ短時間で充電を終わらせたいシーンや外気温の低い時期に最適なモードです。「セーフティモード」は発熱を抑制し安定充電したいシーンに最適なモードです。特に気温の高い時期に最適で、手に伝わる熱の不快さや高温による充電停止のリスクを低減します。ながら充電や充電時間を気にしないおやすみ時などにもおすすめです。出力(充電速度)と発熱はトレードオフな関係です。この相反する要素をモード切り替えにより、状況に合わせて自由にお選びいただけます。いずれのモードも最大出力は25Wとなります。各モードに設定された温度上限(出力を制御して温度上昇を抑えるタイミング)が異なります。【Qi2認証製品】。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。最大25Wのワイヤレス充電が可能です。ハイパフォーマンスモード時は約30分で最大30%ほどの充電が可能です。Qi2はMagSafe技術に準拠しているため、iOSのアップデートに際しても安心してご使用いただけます。【最大30W出力の有線充電】。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。有線充電はワイヤレス充電に対し、充電速度と充電効率に優れ、低発熱な特長があります。USB-Cポートにケーブルを挿すと自動的に有線充電に切り替わります。そのため、ワイヤレス充電と有線充電の同時充電はできません。有線充電にはモード切替機能はありません。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約102×70×12ブラック質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Android / AppleWatch Airpos スマホなど入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh×2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(分)(0~100%)約120 ※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)4000充電方式対応急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0断続使用回数(回)約300 ※フル充電・放電の繰り返しによる目安。バッテリー容量(Wh)30.08
  • SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO

    SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック

    CIO
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):合計30W(5V=6A)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):合計30W(5V=6A)●3ポート使用時:合計30W(5V=6A)●サイクル回数:約500回(※フル充電・放電の繰り返しにおける目安)●バッテリーセル(mAh):20000 2ICP7732●対応急速充電規格:PD3.0付属品取扱説明書、CtoCケーブル適合iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/iPhone Airシリーズ/Android各機種/タブレット(iPad / mini / Pro)/ヤホン・ワイヤレスイヤホン/一部ノートPC(MacBook Air等)など。寸法(mm)約91×68.8×29.5質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.74充電時間(時間)約180(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000バッテリー容量(Wh)77.4
  • 1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH) OWON(オウオン)

    1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH)

    OWON(オウオン)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    持ち運びに便利な小さなボディ 150W / 最大出力 300W 高分解能: 10mV/1mA 低リップルと低ノイズ 過電圧/過電流保護 インテリジェントな温度制御ファン冷却 3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ RS232デジタル通信をサポート SCPI をサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート質量(kg)約3.0チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×295インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 30Hz エレコム

    ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 30Hz

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)搭載ノートPCにケーブル1本で接続し、HDMI(R)外部モニター、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて使える5in1ドッキングステーションです。USB 5Gbpsのデータ転送に対応し、マウスやキーボード、USBメモリの接続に便利。小型軽量で持ち運びやすく、出張やテレワークに適しています。
    用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約122×41×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A) ※データ通信専用・映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>接続ポートType-C×2 USB-A×2 HDMI×1転送速度(Gbps)最大5パワーデリバリーあり
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,30Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,30Ω,±5%

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 30 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • モービル1 モービル

    モービル1

    モービル
    66,980税込73,678
    1箱(4L×6缶)
    3日以内出荷
    Mobil 1TM 0W-30は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 0W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、従来のオイルより優れた性能を発揮します。 Mobil 1TM 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。 Mobil 1TM 0W-30は、0W-30/5W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A
    仕様【推奨】ハイブリッド車、省燃費車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENT

    プログラマブルDC電源 SPD1000Xシリーズ(128W、16V / 8A / 128W・150W、30V / 5A / 150W、電圧5桁、 電流4桁)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度シングル出力電源】1mV/1mA分解能と5桁電圧・4桁電流表示のリニア電源。研究開発から電子工作、製造ラインまで幅広く対応。高性能温度制御ファンによる静音・安定動作。本体はコンパクト(155×145×280mm/約5.5kg)ながら高出力を実現。 【安定した低ノイズ出力】リップル・ノイズは≤350µVrms/3mVpp、電流ノイズ<2mArmsの低ノイズ設計。高速過渡応答<50µsで、スイッチング電源や負荷変動試験も正確に評価可能。信頼性の高い電圧供給で、精密な試験環境を実現します。 【便利な機能と操作性】2線式/4線式出力モード対応で、最 大1Vの配線損失を補正。5セットのメモリ保存、タイミング出力、パネルプログラミングを搭載し、繰り返し試験も効率化。2.8インチカラーで電圧・電流を鮮明表示。 【PC連携&リモート制御】USB/LANインターフェース標準装備、付属ソフト「EasyPower」でPC制御が可能。SCPIコマンド対応により、自動試験システムへの組み込みやデータ取得も容易。開発や品質管理の効率を大幅に向上します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、2線式出力モード、4線式補償出力モード、最大補償電圧 1 V、低リプル、低ノイズ質量(kg)5.5分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×280×145インターフェースUSBデバイス、LANディスプレイ2.8インチTFT-LCD
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,2.7kΩ,5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,2.7kΩ,5%

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.5kΩ,5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.5kΩ,5%

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5%

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 4kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5%

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全直径 = 1.9mm
  • USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm Vodaview

    USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm

    Vodaview
    2,598税込2,858
    1本ほか
    5日以内出荷
    USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
    用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
  • DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH) OWON(オウオン)

    DC電源&マルチメーター SPMシリーズ (150W~300W、30V~60V/5A~10A、1CH)

    OWON(オウオン)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【1台2役で作業効率UP】150W/300W出力のDC電源と4½桁オートレンジ・マルチメーターを統合。電圧/電流供給しながら高精度測定が可能。保護回路やリアルタイムモニター搭載で、開発・検査・教育・電子工作の作業効率を大幅向上。 【高精度出力&安心保護】10mV/1mAの高分解能設定で微細調整が正確。過電圧/過電流保護、低リプルノイズ、1ms以下の高速負荷応答でデバイスを損傷からガード。長期安定度12か月保証でプロ用途でも信頼。 【シーケンス出力で自動テスト】10ステップのシーケンス出力機能で繰り返し試験を自動化。4セット保存に対応し、手動調整の負担を削減。試験環境の再現性が高まり、QC検査や測定検証の精度とスピードを改善。 【USB制御+携帯性抜群】USBインターフェース&SCPIコマンド対応でPC自動計測にも連携。軽量1.5kg・省スペース設計、バッグ付属で持ち運び簡単。ラボ、現場測定、学校教材、DIY作業まで幅広く活躍。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様DC電源の特徴:・ 150W/300W 出力・ 高分解能:10mV/1mA・ 10ステップのシーケンス出力機能・ 過電圧/過電流保護・ 出力電流/電圧値モニター機能マルチメーターの特徴:・ 4Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)桁 マルチメーター・ 電圧、電流、キャパシタンス、抵抗、導通テスト、ダイオード・テストをサポート質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBホスト, USBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
  • USB Type-C ドッキングステーション/DisplayPort 4K30HzまたはVGA対応/65W PD/4ポート USB 5Gbpsハブ/有線LAN StarTech.com

    USB Type-C ドッキングステーション/DisplayPort 4K30HzまたはVGA対応/65W PD/4ポート USB 5Gbpsハブ/有線LAN

    StarTech.com
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    パフォーマンス:シングルモニタ対応、DisplayPort 1.2(4K30Hz)またはVGAビデオ出力。3x USB-A(USB 3.1 Gen 1対応5Gbps、1x BC 1.2ポート)、1x USB-C(5Gbps)、65W Power Delivery 3.0、3.5mm ヘッドセット/オーディオ、ギガビットLANポート(PXEブート & WoL対応)。コンパクトな汎用ドック:シングルビデオ環境でモニターオプションを提供するDisplayPort/VGA対応タイプCドッキングステーション。場所を取らない小さなサイズ(145mm x 91mm)で必須接続機能をサポート。ネジロック式ケーブル:サイド&トップのネジ留めホストポートを搭載。紛失や脱落を防ぐスクリューロック式のUSB-Cケーブル(1m)が製品に付属。Nano Saverおよび標準ケンジントン対応のセキュリティスロット付き。簡単セットアップ:ドライバのインストール不要。小さなワークペースで便利な別売マウントオプションあり(SSPMSUDWM、SSPMSVESA)。側面に離したHID USBポートでワイヤレスキーボード/マウスアダプタの電磁干渉(EMI)を防止。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface、MacBook(IntelプロセッサおよびM1チップ搭載モデル)など、USB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン、 Ultrabook、Chromebookに対応
    用途別々のユーザーがVGAまたはDisplayPortモニタを使い分けるホームオフィス。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電長さ(mm)91幅(mm)145高さ(mm)27質量(g)313保証期間3年間インジケータLED:1-電源LED(ホワイト)解像度DisplayPort: 4096x2160 30Hz、VGA: 1920x1200 60HzタイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源付属ACアダプタ入力電圧(V)110-120AC入力電流(A)1.8出力電圧(V)19.5DC出力電流(A)6.15消費電力(W)119.9セット内容1-USB-Cドック、1-1mロック式USB-Cホストケーブル、1-ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、1-クイックスタートガイド、RoHS指令(10物質対応)対応対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android (9/10/11)、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。 AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。 メインスピーカー10W×2,ツイーター出力5W×2の最大出力30Wのハイパワースピーカー。 3インチのウーファーユニット搭載。 バスレフ型で低音を増幅させ、迫力のある低音が出ます。 1インチのツイーター搭載で綺麗な高音の再生が可能です。 高音・低音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。 操作のしやすい前面ボタン。 スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。 パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
    仕様ツィーターサイズ:1インチセット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード※各1.5m、取扱説明書、RCA-3.5mm Cable(約1.5m(ブラグ含む)電源内蔵最大出力(W)(実用)30メインスピーカー(10W×2)ツィーター(5W×2)RMS20ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×128×200外部出力3.5mmイヤホンジャック周波数特性35~20000Hz入力端子RCA-3.5mmスピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー、3インチインピーダンス(Ω)(ロード)6
  • 1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com

    1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード

    StarTech.com
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
    インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ドライバ:不要付属品取扱説明書高さ(mm)13質量(g)約44奥行(mm)25ケーブル長(m)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×13最大解像度4K/30Hz電源供給方式セルフパワー・バスパワー伝送速度(Mbps)1000/100/10転送速度(Gbps)最大5最大供給電流(mA)900パワーデリバリーあり
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JVC/ケンウッド/ビクター 。・4Kメモリームービー。GZ-RY980。・イヤホン/ヘッドホン。GG-01W。HA-A5T。HA-A20T。HA-A30T。HA-A30T2。HA-A30T-EH。HA-A50T。HA-EC25T。HA-FW1000T。HA-FX100T。HA-FX150T。HA-FX550T。HA-NP35T。HA-NP50T。HA-XC62T。HA-XC72T。HA-XC91T。KH-BIZ70T。KH-CRZ20T。KH-CRZ40T。KH-KZ1G。KH-KZ30。KH-M500。KH-M700。SP-AR700。WS-A1。WS-A1G。・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)。EH-W10。・オーディオ。SP-WM01BT。SP-WS02BT。・会議用マイクスピーカー。SP-AR700-BH。Insta360。Insta360 Ace Pro & Insta360 Ace。Insta360 Flow。Insta360 GO 2。Insta360 GO 3。Insta360 GO 3S。Insta360 Link。Insta360 ONE RS 1-Inch 360。Insta360 ONE RS。Insta360 ONE X2。Insta360 Sphere。Insta360 X3。Insta360 X4。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com

    50cm USB-C - USB-C ケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 2)/100W (5A) PD & DP Altモード

    StarTech.com
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
    ケーブル長(m)0.5グレー、ブラックケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用コネクタ形状Type-C質量(g)26保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)メッキニッケル最大解像度8K @ 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-50cmUSB-C10GbpsケーブルRoHS指令(10物質対応)対応仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)