カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 自動車補修部品(6)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- カストロール(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DJI(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- Verity(ベリティ)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- エスコ(1)
- 土牛(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- RESPO(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- モリグリーン(1)
- ニューテック(1)
- MANN-FILTER(1)
- ALPHAS(1)
- Murata Power Solutions(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「5w40 20l」の検索結果

POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40
カストロール¥44,980税込¥49,4781缶(20L)当日出荷から4日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用
カストロール(12件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481缶(4L)欠品中合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
Verity 4T SCOOTER SYN 5W-40 MA
Verity(ベリティ)(3件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781本(20L)7日以内出荷から9日以内出荷GⅢ系合成油のスクーター専用油。特に優れた低温始動性が冬でも快適。通年使用可。スクーター専用(4サイクル)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選したスクーター専用。優れた低温始動性。冬でもエンジン始動が簡単。優れたせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下を防止します。優れた熱安定性、酸化安定性。急発進などの過酷な衝撃過重にも耐えエンジン内を保護します。2輪車対応(4サイクル)。高度精製基油なので熱安定性、酸化安定性に優れロングライフに使用出来ます。用途スクーター、4サイクル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油
(537件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
RESPO Vタイプ SN 5W-40
RESPO(11件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個(4L)当日出荷小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF
カストロール(24件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(3L)ほか当日出荷エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。SAE5W-30ベースオイル全合成油
DJI ROMO P(給水タンクバージョン)
DJI¥180,000税込¥198,0001台4日以内出荷ROMO Pがあなたの家を瞬時に格上げします。最先端の認識技術と、フラッグシップドローンからインスパイアを受けた電気機械技術を融合しています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムを搭載したROMO Pは、硬い床面とカーペットの両方で深く徹底的な掃除を実現し、隅々まで行き届きます。さらに、インテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄、消臭仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:対応●ダストバッグ用UVライト:対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO P ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO フロア用消臭剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色透明寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SPα
ALPHAS(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781缶(20L)翌日出荷容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 5W40
MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥639~税込¥703~1箱ほか当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油
(215件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1缶(4L)ほか当日出荷API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSJ/CF
SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)当日出荷高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
3.4L 油性・木部用塗料(マホガニー)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌々日出荷エスコ品番EA942EJ-64色マホガニー主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.4L危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 10W-40 MA
Verity(ベリティ)(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781本(20L)4日以内出荷から7日以内出荷特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で拘りの10W-40。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。優れたせん断安定性とレスポンス。バイクやレース用エンジン特性の高回転高負荷による過酷なせん断力を受けて粘度低下する事を防ぐ為、敢えてエステル+PAOの設計で5Wではなく10W-40とし、シャープなレスポンスを実現。レース車を含めた幅広い車種に対応。耐久レース等、各種レースに使用可能。殆どの4サイクルバイクに使用可(MB適合車を除く)用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NC-53E ESTER RACING Euro Special
ニューテック¥71,980税込¥79,1781缶(20L)4日以内出荷用途エンジンオイル容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
18650型リチウムイオン電池
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
DJI ROMO S(給水タンクバージョン)
DJI¥154,500税込¥169,9501台4日以内出荷ROMO Sは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ロボット掃除機/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO S 本体DJI ROMO S ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440 、ロボット掃除機:351×351×98
DJI ROMO A(給水タンクバージョン)
DJI¥172,600税込¥189,8601台4日以内出荷ROMO Aは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ベースステーション/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO A 本体DJI ROMO A ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98