1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄
寸法(mm)適合管外径:60.5、D:26、H:83
アズワン品番64-2208-67
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-56
1個
¥29,200
税込¥32,120
当日出荷
パイプ形状変形ジョイント
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.5
仕様【反射面】両面平行
レンズ径(Φmm)100
支柱(mm)【取付】60.5
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.3
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-54
1個
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装
寸法(mm)Φ60.5×850(H)
質量(kg)3.9
板厚(mm)2.3
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6
アズワン品番64-7982-50
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
仕様【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)100
支柱(mm)【取付】60.5
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。
通電状態で回転を止められても心配無用です。
周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
付属品端子金具
平リブと併用して、標識や看板をポールに設置できます
用途標識や看板の取付用に
材質アルミ型材
質量(g)約160(1個)
適合ポール径(Φmm)60
寸法(幅W×高さH)(cm)12.7×4
TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
用途視線誘導
トラスコ品番195-3002
材質本体:アルミニウム合金・反射体:ポリカーボネート樹脂・ビス:SUS
色シルバー
品名パイプデリニューター
1個
¥7,498
税込¥8,248
20日以内出荷
TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
視線誘導
仕様●色:シルバー●品名:パイプデリニューター●両面角度付き・反射体色:白+黄●材質/仕上:本体/アルミニウム合金・反射体/ポリカーボネート樹脂・ビス/SUS●原産国:日本●コード番号:195-3002
アズワン品番67-5575-71
1個
¥8,220
税込¥9,042
30日以内出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-60
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径2
寸法H(mm)75.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)60.5
呼び径(A)60
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1248
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
タイプ標準仕様
肉厚(mm)3.25
ローラ径(Φmm)60.5
外径(mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0300
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)40.98
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0296
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)103.19
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
仕様【反射面】片面
レンズ径(Φmm)100
支柱(mm)60.5
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。
耐久性に優れています。
軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)Φ17
肉厚(mm)3.2
一体型マウンティングブラケット 耐腐食性 組み立て済みのものを用意しています 内側および外側のアタッチメントが可能です ストレインリリーフタイラッププレートなしのを使用します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:60.5 mm●高さ:24mm●寸法:60.5 x 24mm●シリーズ:Series 15/Series 10●コード番号:185-2842
アズワン品番65-7459-47
1組
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
。極度な加速 高さにスペースが制限されている場合 どちらにも取り付けることができます チェーンの固定端または移動端
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:60.5 mm●高さ:24mm●寸法:60.5 x 24mm●シリーズ:Series 15/Series 10●コード番号:185-2835
アズワン品番65-7459-35
1組
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
Φ60.5用のサンポール車止めサヤカンの蓋です。
付属品タイピン
材質ステンレス
適合サイズΦ60.5用
アズワン品番65-1797-17
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
サンポール車止め用の反射テープです。
幅(mm)100
色白
適合パイプ径(Φmm)60.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
Φ60.5高トルクタイプ。
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)60.5
材質スチール
シャフト径(Φmm)12(両背切り)
材質(ローラー部)スチール
容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)
入力電源(V)三相200
エスコ品番EA638JV-6
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)27
種類スナップフック
使用荷重(kg)67.5
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)6.9
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)60.5
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
代表車種ZX1000NFF
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ