29,140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質本体:SUS430、吊用タン:鉄 寸法(mm)適合管外径:60.5、D:26、H:83 アズワン品番64-2208-67
1個
660 税込726
翌日出荷

仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-56
1個
29,200 税込32,120
当日出荷

パイプ形状変形ジョイント 材質ステンレス製(SUS304 #400) 全長(mm)180 タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)60.5 内径B1(Φmm)57.5
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます 材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上 質量(kg)3 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-54
1個
30,200 税込33,220
当日出荷

材質〈本体支柱〉、材質:スチール、処理:溶融亜鉛メッキ+焼付塗装 寸法(mm)Φ60.5×850(H) 質量(kg)3.9 板厚(mm)2.3 ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12、プレート厚さ:6 アズワン品番64-7982-50
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。 通電状態で回転を止められても心配無用です。 周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ 付属品端子金具
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グリーンクロスアルミUバンド 60.5Φ
平リブと併用して、標識や看板をポールに設置できます
用途標識や看板の取付用に 材質アルミ型材 質量(g)約160(1個) 適合ポール径(Φmm)60 寸法(幅W×高さH)(cm)12.7×4
1セット(2個)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
用途視線誘導 トラスコ品番195-3002 材質本体:アルミニウム合金・反射体:ポリカーボネート樹脂・ビス:SUS シルバー 品名パイプデリニューター
1個
7,498 税込8,248
20日以内出荷

1個
559 税込615
6日以内出荷

TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。 視線誘導
仕様●色:シルバー●品名:パイプデリニューター●両面角度付き・反射体色:白+黄●材質/仕上:本体/アルミニウム合金・反射体/ポリカーボネート樹脂・ビス/SUS●原産国:日本●コード番号:195-3002 アズワン品番67-5575-71
1個
8,220 税込9,042
30日以内出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-60 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径2 寸法H(mm)75.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)60.5 呼び径(A)60 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,840 税込3,124
翌日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1248
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ タイプ標準仕様 肉厚(mm)3.25 ローラ径(Φmm)60.5 外径(mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。 機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番461-0300 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)40.98 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)3.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷

ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。 機長(mm)3000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番461-0296 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径(Φmm)17 質量(kg)103.19 ピッチ(mm)75 肉厚(mm)3.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
89,980 税込98,978
10日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)60.5 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装 軸径(Φmm)Φ17 肉厚(mm)3.2
1台
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一体型マウンティングブラケット 耐腐食性 組み立て済みのものを用意しています 内側および外側のアタッチメントが可能です ストレインリリーフタイラッププレートなしのを使用します
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:60.5 mm●高さ:24mm●寸法:60.5 x 24mm●シリーズ:Series 15/Series 10●コード番号:185-2842 アズワン品番65-7459-47
1組
1,998 税込2,198
欠品中

。極度な加速 高さにスペースが制限されている場合 どちらにも取り付けることができます チェーンの固定端または移動端
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:60.5 mm●高さ:24mm●寸法:60.5 x 24mm●シリーズ:Series 15/Series 10●コード番号:185-2835 アズワン品番65-7459-35
1組
1,998 税込2,198
欠品中

Φ60.5用のサンポール車止めサヤカンの蓋です。
付属品タイピン 材質ステンレス 適合サイズΦ60.5用 アズワン品番65-1797-17
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

サンポール車止め用の反射テープです。
幅(mm)100 適合パイプ径(Φmm)60.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Φ60.5高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)60.5 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz) 入力電源(V)三相200
1本
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

エスコ品番EA638JV-6 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)27 種類スナップフック 使用荷重(kg)67.5 寸法A(mm)6.4 寸法D(mm)6.9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)60.5
1個
380 税込418
翌日出荷