964件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質パルプ ホワイト シリーズキムワイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。 特性耐久、速乾 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60 主な用途木、鉄、コンクリート 塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7 危険物の性状非水溶性
1ケース(300mL×6本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 径(Φmm)6 長さ(mm)(折返し)47 表面処理クロメートメッキ仕上げ 材質スチール(SS400) 頭部形状J型
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(34個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

形状両角キー 寸法L(mm)300 材質SUS304 規格新JIS規格 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649 質量(g)30 容量(g)30 主成分アクリル樹脂 耐熱温度(℃)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 タイプ全ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(15個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Bastway社のエアマットに手動で空気を入れる空気入れです。3種類のノズルが付属しており、ビーチボールや簡易プールの空気入れにも。
質量(kg)0.72 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×11×48
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1パック(10枚)
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


1個
43 税込47
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士インパルスRL-G パッキン
ガン柄と胴体パイプ間にあるパッキン
質量(g)5 外径(Φmm)50 対応RLガタガン/NS-300 RLガン アズワン品番67-8104-76 構成部品ゴム部品
1個
759 税込835
31日以内出荷


真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)L
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)25 つまみ径(Φmm)30 台座径(Φmm)22 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮ツマミ(丸シリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)23 つまみ径(Φmm)25 台座径(Φmm)22 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製のツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 奥行(mm)32 つまみ径(Φmm)38 台座径(Φmm)38
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石WA12号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V36R
1枚ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

真鍮ツマミ(115シリーズ)25サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(115シリーズ)25サイズ
スタンダードな円頭のデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 奥行(mm)30 つまみ径(Φmm)25 台座径(Φmm)25
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(34本)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタープラスチック工業真空包装袋 エスラップ XSVシリーズ
-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。 シール強度にすぐれ、耐油、耐熱性にもすぐれた汎用タイプです。
1セット(500枚)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ25 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ25
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)25 つまみ径(Φmm)25 台座径(Φmm)25 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヤクエキタンク
規格15L 部品名称ヤクエキタンク 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.68MB) 図解Noセオイ15Xガタ 本体部品_No.57、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.57
1個
9,488 税込10,437
7日以内出荷

真鍮ツマミ(丸シリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(丸シリーズ)S
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)18 つまみ径(Φmm)20 台座径(Φmm)18 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
818 税込900
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮ツマミ(R15シリーズ)28サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(R15シリーズ)28サイズ
やや大きめの半丸形の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 奥行(mm)22 つまみ径(Φmm)28 台座径(Φmm)16
1個
889 税込978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮ツマミ(66シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(66シリーズ)
スタンダードな半円形のデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
749 税込824
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ32 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ32
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 奥行(mm)29 つまみ径(Φmm)32 台座径(Φmm)32
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6620
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称3溶アセチレン用火口 取付ねじW18.5-19 使用吹管3号溶接器 火口全長(mm)144
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード