58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 番号【NSK】6307C3E 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)35 呼び番号6307 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級6 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)35 寸法D(mm)80 寸法B(mm)21 アズワン品番64-7971-87 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
979 税込1,077
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様●内径:35mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7145 アズワン品番65-7851-11
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
1,235 税込1,359
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 番号【NSK】6307ZZC3E 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)35 呼び番号6307 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 番号【NSK】6307VVC3E 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)35 呼び番号6307 シール・シールド両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 番号【NSK】6307DDUC3E 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)35 呼び番号6307 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷


材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 番号【NSK】6307ZZC3E 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)35 呼び番号6307 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
319 税込351
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂) JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 ベアリング番台6300
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状片側シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状両側シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレー 適合車種【HONDA】@ 125 (2000-2002),CA 125 REBEL (1995-2001),CA 125 REBEL (JC24-26) (1995-2001),CB1000 (1993-2005),CB1000F (1993-1996),CB1000R (2008-2013),CB1000RA (2008-2013),CB1100 (2013-2013),CB1300 (2002-2013),CB1300S (2005-2013),CB250 (1979-2005),CB400 (2008-2013),CB500 (1993-2004),CB500F (2013-2013),CB500X (2013-2013),CB600F HORNET (1998-2013),CB600S HORNET (2000-2002),CB750 (1993-2003),CB900F HORNET (2002-2005),CBF1000 (2006-2011),CBF1000F (2010-2013),CBF125 (2009-2013),CBF250 (2004-2013),CBF500 (2004-2007),CBF600 (2004-2013),CBF600S (2004-2013),CBR1000F (1987-2000),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2013),CBR1000RR REPSOL EDITION (2012-2013),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR125R (2004-2013),CBR250R (2011-2013),CBR400R (1990-1999),CBR500R (2013-2013),CBR600F (1986-2013),CBR600F2 (1991-1994),CBR600F3 (1995-1998),CBR600F4 (1999-2000),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2013),CBR900RR FIREBLADE (1996-2003),CBR929RR (2000-2001),CG 125 (1998-2008),CLR 125 CITY FLY (1998-2000),CMX 250 REBEL (1997-2002),CR 125 (2004-2004),CR125R (1992-2007),CR250R (1992-2007),CR80R (1984-2007),CR85R (1983-2007),CRF150R (2007-2013),CRF230F (2003-2017),CRF250R (2004-2013),CRF250X (2004-2013),CRF450R (2002-2013),CRF450X (2005-2013),CRM 250AR (1994-1998),CRM 250R (1994-1998),CROSSRUNNER (2011-2013),CROSSTOURER (2011-2013),CROSSTOURER DCT (2012-2013),DN-01 (2008-2011),DYLAN (2002-2006),FORZA 300 (2013-2013),INNOVA (2007-2013),INTEGRA 700 (2012-2013),LEAD 100 (2002-2007),MSX125 (2013-2013),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NHX 110 LEAD (2008-2013),NT650 REVERE (1988-1998),NT650V DEAUVILLE (1998-2005),NT700V DEAUVILLE (2006-2013),PASSION 125 (2006-2013),PCX 125 (2010-2013),SCOOPY 80 ,SCOOPY SH100 ,SCOOPY SH125 (2002-2005),SCOOPY SH125i (2006-2013),SCOOPY SH150 (2002-2005),SCOOPY SH300i (2007-2013),SCOOPY SH50 ,SH MODE 125 (2013-2013),SL230 (1997-2004),SPACY CHA 125 (1999-1999),ST1100 PAN EUROPEAN (1990-2003),ST1300 PAN EUROPEAN (2002-2016),SW-T125 ,SW-T400 (2009-2013),SW-T600 (2010-2013),VFR1200F (2010-2013),VFR750F (1985-1997),VFR800 (2002-2014),VFR800F (1998-2001),VISION 110 (2011-2013),VISION 50 (2011-2013),VT 1100 ACE C3 SHADOW AERO (1998-2001),VT 1100 C SHADOW (1988-1993),VT 1100 C2 SHADOW (1995-2000),VT1100C2 (1995-1997),VT1300CX (2010-2013),VT600C SHADOW (1988-2002),VT750 SPIRIT (2007-2013),VT750C (1982-1984),VT750C SHADOW (2008-2009),VT750C2 BLACK SHADOW (2010-2013),VT750C2B BLACK SPIRIT (2010-2013),VT750C2S SHADOW (2013-2013),VT750DC BLACK WIDOW (2001-2003),VT750S (2010-2013),VTR1000 SP-1 (2000-2002),VTR1000 SP-2 (2002-2005),VTR1000F FIRE STORM (1997-2007),VTR250 (1997-2008),VTX1300R (2002-2010),VTX1300S (2003-2007),VTX1800C (2002-2012),VTX1800R (2001-2006),WAVE (2012-2016),X-ELEVEN (1999-2003),X-FOUR (1997-2003),XL1000V VARADERO (1999-2011),XL125V VARADERO (2007-2013),XL600V TRANSALP (1987-1993),XL650V TRANSALP (2000-2007),XL700V TRANSALP (2008-2013),XR230 (2005-2012),XR230 MOTARD (2005-2012),XR250 (1995-2007),XR250 MOTARD (1995-2007),XR400 MOTARD (2005-2008),XR650R (2000-2007),XRV750 AFRICA TWIN (1996-2003)
1個
7,798 税込8,578
36日以内出荷

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シール接触両側 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シール非接触両側 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C4 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号L448 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連キーワード