材質スチール
質量(g)371
口深(mm)63
アズワン品番64-7865-11
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)90
口幅(mm)63
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-3
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
耐荷重(kg)8
エスコ品番EA638LA-63
寸法(mm)Φ63×33
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
材質本体:ABS樹脂、ワイヤー:ステンレス(中)、PVC(外)
全長(mm)1800
本体寸法(mm)63×24×93.6(T)
アズワン品番65-2310-06
ケーブル径(Φmm)約2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)、ハンドル部:スチール
寸法(mm)Φ63
全長(mm)525
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
寸法(mm)63
全長(mm)88
外径(Φmm)90
差込角(inch)1
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 63mmMeullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
エスコ品番EA618DE-63
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
全長(mm)220
質量(g)90
刃幅(mm)63
板厚(mm)1.8
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)ステンレス
アズワン品番64-7863-97
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
1個
¥789
税込¥868
31日以内出荷
エスコ品番EA618LL-63
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
エスコ品番EA618ED-63
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
ロックキー式
付属品鍵2本
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
寸法X(mm)63.5
材質金具:スチール、車輪:ナイロン
全高(mm)103
耐荷重(kg)500
調整範囲(mm)15
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
エスコ品番EA573-2.5
先端形状六角
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
EA508MD-10~-13用。
エスコ品番EA508M-13
材質コーポリマー
寸法(mm)100×140×63
色グリーン
外寸(mm)140×100×63
内寸(mm)130×90×57
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637GD-63
材質焼入鋼
寸法A(mm)63
寸法B2(mm)32
寸法B1(mm)19
1個
¥775
税込¥853
欠品中
全長(mm)76
質量(g)1494
対辺(mm)63
外径(Φmm)83.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-31
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2052
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)35
種類洋灯吊
寸法L(mm)115
ねじ径M-6
寸法L1(mm)63
寸法A(mm)20
寸法S(mm)18
寸法D(mm)5.2
寸法B(mm)52
寸法T(mm)2
寸法W(mm)30
寸法R(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.12
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
長さ(mm)63
幅(mm)53
ねじ穴数5
エスコ品番EA951CT-1
板厚(mm)2.5
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質スチール
質量(g)217
口深(mm)35
アズワン品番64-7865-10
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
全長(mm)63
先端内径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)20
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
質量(kg)1.24
最大開口(mm)35
口幅(mm)63
最大クランプ厚さ(mm)35
1台
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
材質ラバーウッド、ウレタン塗装
サイズ(cm)15
仕様スタッキング可能
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×63
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 63mm外径 = 70mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
おすすめ!綺麗でおしゃれな携帯用繰り出しルーペ。ケース部分にはキラキラとしたエナメル加工が施されています。
仕様●レンズサイズ:直径63mm●倍率:3倍●商品サイズ:縦71×横68×厚み18mm●レンズ材質:プラスチックレンズ●メーカー:池田レンズ工業株式会社(日本製)
アズワン品番67-2191-20
1個
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ