カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(377)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
- 制御機器(181)
- パソコン/周辺機器(101)
- 自動車純正部品(96)
- 科学研究・開発用品(35)
- 自動車補修部品(34)
- 防災用品(33)
- 塗料(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 物流用品(22)
- 測定用品(21)
- 農業機械(16)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 電動工具(14)
- バイク部品(13)
- メカニカル部品(13)
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 建築金物(9)
- バイク純正部品(8)
- 溶接用品(8)
- 家電(8)
- 電気材料(7)
- 切削工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 整備工具・収納(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- HORIBA(堀場製作所)(20)
- KITZ(キッツ)(15)
- MAZDA(マツダ)(96)
- OWLTECH(オウルテック)(15)
- RS PRO(40)
- SMC(202)
- アカギ(15)
- エスコ(16)
- シーケー金属(23)
- ベンカン機工(23)
- リケン(57)
- 三菱電機(16)
- 吉年(15)
- 岩崎製作所(31)
- 日本継手(旧:JFE継手)(23)
- 東海キャスター(17)
- 桑名金属工業(14)
- 淡路マテリア(16)
- 神東塗料(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』 接続部:町野式
岩崎製作所(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段上げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる大きい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』 接続部:町野式
岩崎製作所(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×異径町野式オス(段下げ)』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を口径を異なる小さい口径に変換する媒介金具です。根元接続部:町野(差込)式用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ)
報商製作所¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。 サイズ調整にお使いいただけます。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ブッシング
ナゴヤ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から5日以内出荷材質SCS13A形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類R・Rc使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
50A.65A耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷エスコ品番EA455BB-65形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び50:65A
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(37件のレビュー)¥6,488税込¥7,1371個当日出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント レジューサ
ショーボンド¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状レジューサー
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
レジューシングカップリング ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7706 一次防錆塗装品
日本継手(旧:JFE継手)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状カップリング材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920、JPF MP 006最高使用圧力(MPa)2本数【ボルト】2最高使用温度(℃)60材質(ガスケット)EPDM適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》材質(ボルト)炭素鋼材質(ナット)炭素鋼
径違いソケット 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
コンセントリックレジューサー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7150 一次防錆塗装品
日本継手(旧:JFE継手)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状レジューサー材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)40適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)
日本継手(旧:JFE継手)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
径違いエルボ 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
溶接式管継手 同心レジューサ
ベンカン機工¥1,398税込¥1,5381個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
【ビクター】消防ネジ50A×吐水口ネジ65A仕様!作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズル用 持ち手パイプ(ストレート型)
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷【ビクター】消防ネジ50A×吐水口ネジ65A仕様!放水がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズル用 持ち手パイプ(ストレート型) 「消防ネジ50A」のホースと「65A」の先端ノズルを繋ぐ、軽量アルミ製の持ち手パイプ(ストレート型)です。(※本製品に先端ノズルは付属しておりません)。 無駄のないシンプルな形状で、現場での水撒きや消防作業における取り回しを快適にサポートします。 ■ 商品の3つの特長 1. 「消防ネジ50A×吐水口ネジ65A」の専用仕様! 根本接続部は「消防ネジ50A」、先端は「吐水口ネジ65A」の規格を採用。お手持ちのホースや設備に合わせた確実なネジ式接続で、安全かつ安定した送水をサポートします。 2. 腕が疲れない軽量設計 パイプの形状は無駄のないスタンダードなS(ストレート)型。アルミ製のため非常に軽く、長時間の作業でも取り回しが抜群です。 3. お好みのノズルで自在にカスタマイズ!(※先端ノズルは別売りです) 本製品は「持ち手パイプ単体」のご提供となります。だからこそ、吐水口ネジ65A規格に適合するお好みの先端ノズルを自由に組み合わせることが可能。現場の用途に合わせた、あなただけの最適なカスタマイズが叶います。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製形状ネジ式呼び径50×65A口径65
固定GVバイト 65Aー80A
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途グルービング加工用トラスコ品番809-4554適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3質量(g)410寸法(inch)21/2-3
ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 径違いティー
ショーボンド¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
【ビクター/検定協会型式適合品】消防ネジ50A×吐水口ネジ65A仕様!作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズル用 持ち手パイプ(ストレート型)
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷【ビクター/検定協会型式適合品】消防ネジ50A×吐水口ネジ65A仕様!放水がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズル用 持ち手パイプ(ストレート型)。消防法で定められた場所への設置に必須となる「検定協会型式適合品」の持ち手パイプ(ストレート型)です。(※先端ノズルは付属しておりません)。消防ネジ50Aのホースと65Aの先端ノズルを繋ぐ専用設計で、現場での水撒きや消防作業を快適にサポートします。■ 商品の3つの特長1. 「消防ネジ50A×吐水口ネジ65A」の確実な接続根本は「消防ネジ50A」、先端は「吐水口ネジ65A」規格を採用。お手持ちの設備に合わせたネジ式接続で、安全かつ安定した送水を実現します。2. 腕が疲れない軽量設計無駄のないスタンダードなS(ストレート)型のアルミ製。非常に軽く、長時間の作業でも取り回しが抜群です。3. お好みのノズルで自在にカスタマイズ!本製品は「持ち手パイプ単体」のご提供となります。吐水口ネジ65A規格に適合するお好みの先端ノズルを自由に組み合わせ、現場の用途に合わせてご活用いただけます。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製形状ネジ式サイズ短呼び径65規格型式適合品
ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 径違いティー
ショーボンド¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個
【ビクター/検定協会型式適合品】消防ネジ50A×吐水口ネジ65A仕様!作業がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズル用 持ち手ショートパイプ(ストレート型)
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷【ビクター/検定協会型式適合品】消防ネジ50A×吐水口ネジ65A仕様!放水がラクになる軽量アルミ 散水・消防ノズル用 持ち手パイプ(ストレート型)。消防法で定められた場所への設置に必須となる「検定協会型式適合品」の持ち手ショートパイプ(ストレート型)です。(※先端ノズルは付属しておりません)。消防ネジ50Aのホースと65Aの先端ノズルを繋ぐ専用設計で、現場での水撒きや消防作業を快適にサポートします。■ 商品の3つの特長1. 「消防ネジ50A×吐水口ネジ65A」の確実な接続根本は「消防ネジ50A」、先端は「吐水口ネジ65A」規格を採用。お手持ちの設備に合わせたネジ式接続で、安全かつ安定した送水を実現します。2. 腕が疲れない軽量設計無駄のないスタンダードなS(ストレート)型のアルミ製。非常に軽く、長時間の作業でも取り回しが抜群です。3. お好みのノズルで自在にカスタマイズ!本製品は「持ち手パイプ単体」のご提供となります。吐水口ネジ65A規格に適合するお好みの先端ノズルを自由に組み合わせ、現場の用途に合わせてご活用いただけます。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製形状ネジ式呼び径50規格型式適合品口径65
ナライ式ダイヘッド 150PD65Aー100A
REX(レッキス工業)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷規定寸法の管用テーパねじを加工できます。用途水道、ガス管のねじ切り作業トラスコ品番809-4548適合機種150A質量(kg)12寸法倣い式自動切上2.1/2ー4
【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) S(ストレート)型モデル 接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65A
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65Aの段上げ仕様となっておりますので、50Aのホースで放水量を増やすため65Aの先端ノズルになっております。ノズルパイプの形状はスタンダートのS(ストレート)型なので軽量です。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50x65
溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製
ベンカン機工¥4,898税込¥5,3881個当日出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサタイプステンレス品
【検定協会型式適合品】アルミ製 消防/ 散水ノルズ用 持ち手パイプ (管鎗 ブランド名:ビクター) 取手付 H(ハンドル)型 接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65A
岩崎製作所¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷こちらの商品は日本消防検定協会 型式適合品 合格品 アルミ製 消防/ 散水ノルズ用の持ち手ノズル(管鎗)です。別売り 吐水口ネジ規格のDA(ダイアル式)噴霧ノズルや吐水口ノズルを接続してご利用ください。根本接続部は町野式(差込式)メス金具となっておりますので、別売りの町野式金具付き消防/散水ホースへワンタッチで差し込み接続できます。 。パイプ本体にはアクリル製の赤紐を巻いており、手でパイプを握る部分が滑らないようになっております。接続部:町野式50A 吐出部:吐水口ネジ65Aの段上げ仕様となっておりますので、50Aのホースで放水量を増やすため65Aの先端ノズルになっております。H(ハンドル)型なので握りハンドルが装備されており、高圧放水時などのノズルへの負荷が大きくても安定してノズルを取り扱いできます。用途検索キーワード:/検索キーワード:/農業/散水/消防/パイプ/噴霧/直射/ノズル/町野/DA/ハンドル/グランド/粉じん/船/アルミ/ポンプ/高圧/銅/DA付属品ハンドル材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら