カテゴリ

  • バッテリー・電装(26)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • エスコ(7)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(6)
  • 古河電池(4)
  • KSフィルター(4)
  • BM LINK(4)
  • カブト工業(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 理研計器(3)
  • ニッサン(3)
  • GSユアサ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • アトラス(ATLAS)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • イスカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85d26」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー 85D26R UDトラックス

    バッテリー 85D26R

    UDトラックス
    39,423税込43,365
    1個
    10日以内出荷
  • BVシリーズ バッテリー GSユアサ

    BVシリーズ バッテリー

    GSユアサ(176件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
    用途乗用車用仕様上部形状フラット
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス) GSユアサ

    業務用車両バッテリー PRODA X (プローダ・エックス)

    GSユアサ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
    仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
  • 乗用車用バッテリー Altica STANDARD 古河電池

    乗用車用バッテリー Altica STANDARD

    古河電池(25件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本を押さえた安心性能 充電制御車対応
    付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12フタフラットタイプ
  • バッテリー BL-3 series BM LINK

    バッテリー BL-3 series

    BM LINK(143件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お手頃価格でコストパフォーマンス抜群。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式
  • 業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS 古河電池

    業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS

    古河電池(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適 パワフル・ハイブリッドバッテリー
    付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HG バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
    用途大型車用バッテリー
  • Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • エコカー・充電制御車対応バッテリー MICAERA

    エコカー・充電制御車対応バッテリー

    MICAERA
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。
    付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール高さ(mm)箱:200タイプ6栓式電圧(V)12フタフラット
  • 業務車用バッテリー 農業機械・建設機械用バッテリー「FXシリーズ」 古河電池

    業務車用バッテリー 農業機械・建設機械用バッテリー「FXシリーズ」

    古河電池(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    振動に強い構造で、土・ほこりも防ぐ農業機械・建設機械用バッテリー 世界でー番厳しいとされる規格EN60095-1のレベル3の耐震要求をクリア。 ガラスマットを採用することで、極板群の剛性がアップし、振動の強い農業機械・建設機械に最適です。
    付属品インジケータ、取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
  • バッテリー Gシリーズ B19以外 PITWORK(日産)

    バッテリー Gシリーズ B19以外

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。もちろん国内メーカー製なので更に安心!
  • 業務車用バッテリー 配送車・トラック用バッテリー「ライデンシリーズ」 古河電池

    業務車用バッテリー 配送車・トラック用バッテリー「ライデンシリーズ」

    古河電池
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    停止・始動を多く繰り返す、配送車・トラック用 短い時間で効率よく充電できるタフなバッテリー ガラスマット付きエンベロープセパレータの採用、および電解液比重の最適化により、充電受け入れ性能を向上しました。 充電受け入れ性能向上による負極板の劣化抑制、電解液比重の最適化による正極格子腐食抑制により長寿命化を実現しました。
    付属品目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール電圧(V)12フタ6凸タイプ
  • (AYBGL)バッテリー ニッサン

    (AYBGL)バッテリー

    ニッサン
    18,384税込20,222
    1個
    5日以内出荷
  • (AYBGR)バッテリー ニッサン

    (AYBGR)バッテリー

    ニッサン
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40B85~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B85~

    KANA(片山チエン)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK50B85~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B85~

    KANA(片山チエン)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(802件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    829税込912
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK

    アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series

    BM LINK(44件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
  • 業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series BM LINK

    業務用車/建機/農機車用バッテリー BL-PRO series

    BM LINK(15件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    通常使用とは違う業務車両用に「耐振動・防爆・耐熱・耐寒」を追求して開発された高性能バッテリー。メンテナンスがしやすく埃づまりしにくい凸型キャップ。取付・取り外しに便利な取っ手付。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ6栓式(つまみ)
  • 三脚 サンワサプライ

    三脚

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。ホルダーを外せば一般的なカメラも設置できます。(1/4インチネジ)。脚は5段階に伸縮でき、高さを調整できます。
    仕様■耐荷重:0.5kg■伸長:215mmホルダー除く■縮長:165mm■パイプ径:26mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:153mm■最低地上高:123mm■段数:5段■対応スマホサイズ:W56~85×D15mm以内
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
  • 充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK

    充電制御車用バッテリー BL-5 series

    BM LINK(17件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
  • アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)

    アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

    アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
    用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • DECTワイヤレステレビドアホン ELPA

    DECTワイヤレステレビドアホン

    ELPA(5件のレビュー)
    31,331税込34,464
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
  • 便フタ足 INAX(LIXIL)

    便フタ足

    INAX(LIXIL)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)

    BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
    用途国産商用車・トラック用定格電圧(V)12箱高(mm)200
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタル温湿度計「ルーモ」 ドリテック

    デジタル温湿度計「ルーモ」

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。 アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能。 熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかる。 便利なスタンド付。
    材質ABS樹脂質量(g)136電源単4乾電池×2個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×26×115温度測定範囲(℃)-9.9~50温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃湿度測定範囲(%)10~99使用電池単4乾電池×2個(確認用付属)湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%温湿度表示-9.9~50℃/10~99%
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)