75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツユーザーの悩みを解決するために開発した、プロガードギヤーオイル 85W-140 GL-5 ノンスリップデファレンシャル専用ギヤーオイルです。 LSDから発生するチャタ一音を抑え、スムースなコーナリングをお約束します。 特に、ジムカーナやダートラ、ラリーなどにお奨めの高性能ギヤーオイルです。 ピニオンギヤーはもちろんプレッシャープレートの焼付も防止します。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル) 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 SAE85W-140 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サン石油スノコ MARVIC GEAR 85W140
RoHS
「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。大きな負荷がかかるギヤーやベアリング等の保護性能に優れ、高粘度と高い極圧性能により、過酷な環境下でも確実にミッション/デフを保護します。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 SAE85W-140 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷


しっかりした厚みのシンプルな無地ギフトボックスです。 掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフト にもお使いいただける、キレイなシルバーグレーのギフトボックスです。 サイズバリエーションも豊富にご用意しておりますので、様々な用途に お使いいただけます。
材質再生紙 シルバーグレー
1パック(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm 質量(g)31(1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立の脚に取り付けて、床面を保護。 床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。 汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。
材質ポリエステルキャンバス 質量(g)28(1個) 使用範囲(mm)~60×80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
1セット(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。
タイプ巾着 材質ポリエステルキャンバス 使用範囲(mm)最大60×80~最小25×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140 質量(g)31(1個)
1セット(4個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズTAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
3,000 税込3,300
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジを水にぬらして洗うだけで、ブラシ状の超極細繊 維が頑固な汚れを落とします。鉄器、テフロンなどのフッ素樹脂加工、陶器、プラスチッ ク、ガラス、ホーロー、アルミなどの食器や鍋やグラス、 おろし金等にご使用できます。
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×85 繰り返し・詰め替え対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)24 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

関家具(コンバージェンス)デスク
テレワークでも使いやすいスタイリッシュなパーソナルデスクです。天板はメラミン材を使用しているためお手入れがしやすく傷がつきにくくなっております。サイズは3種類ございます(W85cm・120cm・140cm) 。在宅勤務の用途としても向いています。
高さ(mm)720 グレー×ウォ―ルナット アジャスターあり フレーム(mm)30 材質(天板)メラミン 芯材パーティクルボード 材質(脚)スチール
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズが付かない抗菌、防カビ、ぬめらないスポンジです。銅イオンの効果で雑菌の繁殖を抑えます。
用途中性洗剤専用 材質(本体)ルースターフラット、ナイロンヤーン、ウレタン 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×25 繰り返し・詰め替え対応
1個
539 税込593
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225 質量(g)430 仕様業務用 使用場所トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク内で使えるスリムタイプのくず入れです。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル 幅(mm)135 高さ(mm)140 質量(g)168 奥行(mm)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×85×140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

チリトリボウルと、チリトリザルのセットです。お料理の下ごしらえがはかどります。 水にさらしても食材がふれ出ない。 収納に便利なフック付。
材質ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度) 容量(mL)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ザル:160×140×80 、ボール:160×140×70 セット時:160×140×85
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルバーにワンタッチで取り付けが可能。 取り付け角度もお好みに合わせて調節する事が出来ます。 ボトル適応サイズは350mlの太缶か500mlのペットボトルに対応出来ます。
用途ビッグスクーター対応 適合バーハンドル専用(ハンドル径 Φ22~24.5mm) 材質プラスチック ブラック 質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×150
1個
999 税込1,099
当日出荷


水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番692-60-93-11 使用温度範囲(℃)~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×112 制御出力15A
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分 アズワン品番65-9280-24
1台
50,000 税込55,000
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]ハイドロブラシ
・大きなヘッドが大量の水分を含有可能。広範囲を一度で洗えます。
用途洗車用ブラシ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×85×140
1個
779 税込857
翌々日出荷

ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ジッパーポケットでしっかり収納できます。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。
用途モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどの収納。 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×140×40
1個
1,098 税込1,208
欠品中

エムテートリマツ18-8スプーン消毒篭
箸、スプーン、フォークの洗浄、運搬、保管に使えます。
材質18-8ステンレス
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテヨコ方向に伸縮性のあるストレッチ素材のソファーカバー。キズや汚れが気になっていたソファもカバーで新品のように大変身!。サラッとした肌触りの良い綿混生地を使用、国内にて丁寧に縫製しました。手洗いOK
材質ポリエステル45%、綿30%、レーヨン24%、ポリウレタン1%
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃ 質量(kg)1.2 表示LCD(AW値と温度同時表示) 測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90 再現性±0.003aw 分解能±0.001aW 湿度センサーCM-2 温度測定精度±0.15℃(0~50℃) サービス分類レンタル
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な調理道具がすぐ手に取れる!ラップやキッチンペーパー、キッチン小物などをまとめて収納できる、冷蔵庫サイドラックです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。上下でラックを分けることができ、場所に合わせた設置方法が選べます。
用途ラップやキッチンペーパー、キッチン小物などをまとめて収納できる、冷蔵庫サイドラックです。 。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 。取りやすい場所に置くことで、必要なときにさっと取り出せて便利です。 。上下でラックを分けることができ、場所に合わせた設置方法が選べます。 。ラップホルダーには落下防止の柵と、底に仕切りがあるので、ラップなどを置いても倒れず取り出しやすいです。 。キッチンペーパーホルダーは、大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できます。 。ラップホルダーの柵やキッチンペーパーホルダーの一番下のハンガー部分に取り付けられるフックが6個付属。フックは取り外しが可能なため、キッチン小物や布巾かけとしてもご使用いただけます。 。シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 。※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。 。※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。 。※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ラップホルダー×1、キッチンペーパーホルダー×1、フック×6 材質スチール、マグネット、シリコン 質量(kg)約1.4 ホワイト 耐荷重(kg)総荷重:各段約2、フック:約0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×85×340(※直列時)、ラップホルダー:約290×65×170、キッチンペーパーホルダー:約290×85×170、ラップホルダー内寸(片側):約140×60×170 適合寸法(mm)キッチンペーパーロール:直径約155×高さ約280まで
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5相当 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)32 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)3600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。 デジタル設定。
TGK品番692-60-93-02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×140×165 寸法(Φ×Lmm)(K熱電対複合型)5×200
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

板朴。梅の種を取り出す時に使います。
材質 質量(kg)0.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×460×85 TKG品番9-0572-1301 TKG品番(2017)6-0511-1701
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書 質量(kg)約0.5 出力電圧(V)DC13.8固定 入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz 出力電流(A)連続4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず) 出力変動率(%)2以下 保護回路フの字自動電流制限式(6A以上) 安全規格PSE取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル100mV 以下
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

休日に仕込んで、じっくり付け置きで美味しくなる。容器のままレンジで加熱したり、フライパンでサッと焼くだけ、煮るだけ。容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。 フタと一体型の蒸気弁があり、フタをしたまま電子レンジOKの優れもの。一体型だから、蒸気弁の紛失の心配もありません。 スタッキングができコンパクトに収納出来るシンプルなデザイン。食洗機OK。サイズも色々揃っています。
形状角型 ブラック 電子レンジ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ85 広角 3000K 白
エコ商品、RoHS
【本体】NDN28103WK+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:980lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ライディングウエストバッグの基本コンセプトを作り上げたロングセラーのトップモデル、”F-style”に新たな派生モデルが誕生。 ベースモデルの高い完成度と機能、クオリティをスポイルすることなく、メイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のウエストバックへと昇華させました。 メイン素材だけでなく”F-style”の一針一針丁寧に作り込むソウルを注ぎ込んだハイスペックウエストバッグです。
容量(L)3 シュバルツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×85×140
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1枚(400枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ラフアンドロードF-ラフウエストバッグSP
ラフ&ロードのベストセラーウエストバックにカモ柄とヘリンボーン柄が登場。 ウエストバックとしての機能、形状、デザインのバランスをニーズに合わせて最適化した秀逸な使い勝手は他の追随を許しません。 ライディングウエストバッグの普遍のモデルにさらに選ぶ楽しさが加わりました。
容量(L)3 ブラックカモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)250×85×140
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷