13,034件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーン専用リレーとして使用(出力端子(87)が2本あるので、出力コードを分岐することなく配線できます。
許容電流(A)40 許容電圧(V)12 端子87a RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
279 税込307
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷


透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂) 外径(Φmm)9.2 透明
1本ほか
8,198 税込9,018
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラック系 勝手R(右) セット内容本体×1、取付ねじ×8 適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック系 勝手L(左) セット内容本体×1、取付ねじ×8 適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷

シルバー 勝手L(左) セット内容本体×1、取付ねじ×8 適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷

シルバー 勝手R(右) セット内容本体×1、取付ねじ×8 適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷

いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。ラベルが手軽にキレイに作れます。 多くのパソコンソフトで推奨されています。
白色度(%)81 厚さ(mm)0.13 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 シートサイズA4 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
1箱(500シート)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 多くのパソコンソフトで推奨されています。
紙質上質紙 材質上質紙 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 白色度(%)81 仕様マット 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 ラベル厚(mm)0.07 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプしっかり貼れる
1箱(500シート)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1セット
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1本
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006 繰り返し・詰め替え対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

リングに触れずに、ワンアクションのレバー操作でらくらく開閉。
仕様紙寄せ1枚付 材質PP、金属 タイプタテ型 種類Dリング式 穴数2 穴間隔(mm)80
1冊
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm) 外形寸法(mm)297×210 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
1箱(500シート)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


ハンドフリーチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ハンドフリータイプだから手が使える。 柔らかいゴムで痛くならないソフトゴム付き。
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
1組(2個)
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
469 税込516
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)