ホーン専用リレーとして使用(出力端子(87)が2本あるので、出力コードを分岐することなく配線できます。
許容電流(A)40
許容電圧(V)12
端子87a
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
主な適合純正品番40540-K87-A02
主な適合車種(ホンダ)レブル500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
主な適合純正品番87501-K87-J02
主な適合車種(ホンダ)レブル250
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
主な適合純正品番38770-K87-J02
主な適合車種(ホンダ)レブル250
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
主な適合純正品番35130-K87-A01
主な適合車種(ホンダ)レブル500
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
主な適合純正品番35200-K87-A01
主な適合車種(ホンダ)レブル500
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)9.2
色透明
色ブラック系
勝手R(右)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
勝手L(左)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
色ブラック系
勝手L(左)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
色シルバー
勝手L(左)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
色シルバー
勝手R(右)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。ラベルが手軽にキレイに作れます。
多くのパソコンソフトで推奨されています。
色白
白色度(%)81
厚さ(mm)0.13
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベル厚(mm)0.07
余白四辺余白付
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
こんなお得な商品も!
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
いろいろなプリンタで印刷できるラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
多くのパソコンソフトで推奨されています。
色白
紙質上質紙
材質上質紙
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
白色度(%)81
仕様マット
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベル厚(mm)0.07
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプしっかり貼れる
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
形状片丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
こんなお得な商品も!
ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
こんなお得な商品も!
磁気ボール盤カッター
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
摩擦に強い超硬チップを採用
こんなお得な商品も!
替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 112 006
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号22 112 006
繰り返し・詰め替え対応
用途各種戸当
材質(本体)TPE樹脂
付属品ユニクロタッピングネジ
ハンドフリータイプだから手が使える。
柔らかいゴムで痛くならないソフトゴム付き。
寸法(mm)たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
リングに触れずに、ワンアクションのレバー操作でらくらく開閉。
仕様紙寄せ1枚付
材質PP、金属
タイプタテ型
種類Dリング式
穴数2
穴間隔(mm)80
こんなお得な商品も!
オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD
接点部シングルリップ(主リップ)
材質NBR
使用圧力(MPa)0.03以下
材質ステンレス(SUS304)
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。
用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。
製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
環境に配慮したFSC認証紙。
※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm)
外形寸法(mm)297×210
紙質普通紙
坪量(g/m2)70
シートサイズA4
適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ