「8r-02m2l」の検索結果
形状ロングメイルエルボ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用流体圧縮空気、真空
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
接続ねじ種類R
使用温度範囲(℃)-5~60
磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L は、セントラルプラグと丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7437
アズワン品番65-7996-69
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-MZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7581
アズワン品番65-7918-85
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489
アズワン品番65-8007-39
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1R2L の製品です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7603
アズワン品番65-8000-58
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1R2L●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7600
アズワン品番65-7995-40
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7415
アズワン品番65-8009-36
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R2L )●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7592
アズワン品番65-7919-94
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:双安定、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L ( VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L )●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7508
アズワン品番65-7983-36
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 閉、作動タイプ:電気的、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53C-H-A2-1R2L の製品です●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7472
アズワン品番65-8009-22
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
QNAP QSW-M3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE Layer 2 ウェブ・マネージドスイッチ。リーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-M3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・L2マネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能を備えたQSW-M3216R-8S8Tは、高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit
セット内容QSW-M3216R-8S8T、Power Cord、Rackmount kit、Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):2.23(正味):1.52
タイプ管理:Webマネージド
ポート数16
スイッチ320Gbps
適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5
最大消費電力(W)80
相対湿度5%~95% 非結露
保証期間2 年
LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス
入力電源AC
クラス電磁準拠:クラスA
ファンPWM VAPOベアリングファン x 2
インターフェイス管理:Web
ジャンボフレーム9K
入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI
ポート管理:1 x 1GbE RJ45
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
コンソールRJ45
ボタン仕様リセットボタン
1台
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531
アズワン品番65-7995-02
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。
これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。
ビギナーから上級者の方までおすすめです。
【通しNo】S-64
適合ZX-12R(00-06) [ZX1200 A1/A1H/A2/A2A/B1/B2/B3/B4/B6F]バルカン800/クラシック/ドリフター(96-00) [VN800 A2/A3/A4/A5/A6/B1/B2/B3/B4/B5/C1/C2]W650(99-05) [EJ650 A1/C1/A3/A4/A5/A6/A7/C3/C4/C5/C6/C7/D1/D2/D3/E1/E2/E3]ZRX400/2(94-06) [ZR400 E1/E2/E3/E4/E5/E6/E6F/F6F/E7/E8/E9/E10/F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10]ZXR400/R(89-99) [ZX400 H1/H2/J1/J2/L1/L2/L3/L4/L4A/L5/M1/M2/M3/M4/M6/L9]ZZR400(90-06) [ZX400 K1/K2/K3/N1/N2/N3/N4/N5/N6/N6F/N6S/N7/N8/N9/N10/N11]バリオス/2(91-06) [ZR250 A1/A2/A3/A4/A5/A6/B1/B1A/B2/B4/B5/B6/B6F/B7/B8/B9]ZXR250/R(89-99) [ZX250 A1/A2/B1/B2/C1/C2/C3/C4/C5/C7/D1]
セット内容オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンボルトガスケット×1
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
備考45~47フクム
部品名称ナイカクブレーキ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoMSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.27、MSV413L(10) ソウコウソウチ部品_No.6、GKSL3303 ソウコウソウチ部品_No.15、MSV613R2-M-A ソウコウソウチ部品_No.21、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.28、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.5、MSV613L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.6、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.6、MSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.27、MSV415L-1(8.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.27、GSLF204-M ソウコウソウチ 2018年7月~部品 ナイカクブレーキ_No.8、GKSL3300R1-M ホースガイドクミタテ部品_No.8、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.28、MSV615R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.6、MSV413R2-K ソウコウソウチ部品_No.27など
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
部品名称ハキダシホースB
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoMSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.87、MSA415R4C-120(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.87、MS410R2-M ホース送り出し装置部品_No.87、GKB2201L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.87、MS415R8CF-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.87、BSD-5020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.87、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.87、MLS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.87、MSA413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.87、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.87、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.87、MS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.87、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.87、MS450RC-2K 高圧ホース部品_No.87など
1個
¥3,737
税込¥4,111
7日以内出荷
規格MSV613
部品名称ハンドル
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.41MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.41MB) 展開図16(1.41MB)
図解NoMSV613L(11.5) フレーム部品_No.17、MSV615L(13) フレーム部品_No.17、MSV613R2-K-A フレーム部品_No.8、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.17、MSV613R2-M-A(13×130M) フレーム部品_No.8、MSV613L(13) フレーム部品_No.17、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.8、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.8、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.17、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.8、MSV613-K-A フレーム部品_No.8、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.17、MSV613R2-M-A フレーム部品_No.8、MSV613-M-A フレーム部品_No.8、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.17、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.17
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
備考16~20フクム
部品名称シヤリンクミタテ(ヒダリ)
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.03MB)
図解NoMSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.18、MSV615R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV613L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.18、MSV615L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV613R2-M-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.15、MSV615L(13) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV613L(13) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV613-M-A ソウコウソウチ部品_No.18、MSV613R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV613R2-K-A ソウコウソウチ部品_No.15、MSV613R2-M-A ソウコウソウチ部品_No.15、MSV615R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV613R2-K-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.15、MSV613-K-A(13×130M) ソウコウソウチ部品_No.18
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
規格15.9X19.1X20
部品名称カラー
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB)
図解NoGKSL3315R1 デンジクラッチ部品_No.6、MSV615R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.8、GKSL3302R1 デンジクラッチ部品_No.6、MSV413R2-M-A(8.5) デンジクラッチ部品_No.6、MSV413R2-K-A(8.5) デンジクラッチ部品_No.6、MSV413R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.8、MSV413R1TB-M-1 デンジクラッチ部品_No.6、MSV413R2-K デンジクラッチ部品_No.6、GKSL3300R1-M デンジクラッチ部品_No.6、MSV613R2-M-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.6、MSV413R1T-K デンジクラッチ部品_No.6、MSV413R2-M-2-A デンジクラッチ部品_No.6、MSV413R2-M デンジクラッチ部品_No.6、MSV413R2-K-2-A デンジクラッチ部品_No.6、MSV613R2-K-A デンジクラッチ部品_No.6、MSV613R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.8、MSV415R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.8、MSV613R2-M-A デンジクラッチ部品_No.6、MLSL3315R1 デンジクラッチ部品_No.6、MSV615R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.8、MSV413R1TB-K-1 デンジクラッチ部品_No.6、MSV613R2-K-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.6、MSV613R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.8、MSV413R1T-M デンジクラッチ部品_No.6、MSV413R2L(10) デンジクラッチクミタテ部品_No.8
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
規格コウオンチユウイ
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.52MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(1.59MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.59MB) 展開図14(1.52MB) 展開図15(1.56MB) 展開図16(1.56MB) 展開図17(1.44MB) 展開図18(1.44MB) 展開図19(1.52MB) 展開図20(1.52MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(1.52MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.53MB) 展開図26(1.53MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.5MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.35MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.46MB) 展開図39(1.46MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.33MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.37MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoGSL305-H ハリマーク部品 ケイコクラベル_No.4、GKSL3315 ハリマーク部品_No.5、MSV413R2L(10) ハリマーク部品_No.2、MSV413R2L(8.5) ハリマーク部品_No.2、MSV615R2L(13) ハリマーク部品_No.2、MSV613-M-A(13×130M) ハリマーク部品_No.7、MLSL3315R1 ハリマーク部品_No.2、MSV613R2-K-A(13X130M) ハリマーク部品_No.8、GKSL3300-M ハリマーク部品_No.6、MSV613L(13) ハリマーク部品_No.2、MSV413R2-M-2-A ハリマーク部品_No.8、MSV613R2L(11.5) ハリマーク部品_No.2、MSV613-K-A ハリマーク部品_No.7、MSV413R2-K-2-A ハリマーク部品_No.8、MSV613-K-A(13×130M) ハリマーク部品_No.7、MSV415R2L(8.5) ハリマーク部品_No.2、MSA615R4C(11.5) ハリマーク部品_No.3、MSA413R4C 10 ハリマーク部品_No.3など
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
備考19~26フクム
部品名称シヤリンクミタテ(ヒダリ)
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB)
図解NoMSV313-K ソウコウソウチ部品_No.18、MSV415L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV413L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.18、MSV313B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.19、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.19、MSV415R2S(10) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.19、MSV415R2L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV415R2S(8.5) ソウコウソウチ部品_No.8、MSV413R2-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.18、MSV413B-K ソウコウソウチ部品_No.18など
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
規格5X5X16リヨウカク
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB)
図解NoMSV613R2-M-A デンジクラッチ部品_No.8、MSV413R1T-M デンジクラッチ部品_No.8、MSV413R2-M デンジクラッチ部品_No.8、MSV413R2-K-2-A デンジクラッチ部品_No.8、MLSL3315R1 デンジクラッチ部品_No.8、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 ヘイコウキー 5X5X16 リヨウカク_No.41、MSV413R1TB-M-1 デンジクラッチ部品_No.8、GKSL3300R1-M デンジクラッチ部品_No.8、MSV613R2-K-A デンジクラッチ部品_No.8、GKSL3300R1-M デンジクラッチ部品_No.15、MSV615R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.10、MSC1-104-1 オプション3 バッテリ、シャリン部品 ヘイコウキー 5X5X16 リヨウカク_No.12、GKSL3315R1 デンジクラッチ部品_No.8、MSC1-104 オプション4 バッテリ、シャリン部品 ヘイコウキー 5X5X16 リヨウカク_No.14など
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。
(校正証明書付)
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)
仕様R410A専用
校正証明書付き
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
セット内容抜差蝶番5020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、STナットL(M6)×2、STナットSS(M5)×2
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)115
表面処理アクリル塗装
1セット
¥990
税込¥1,089
9日以内出荷
部品名称アーム
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB)
図解NoMSV413R1T-K ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413R2L(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSV613R2-K-A ドラムクミタテ部品_No.16、MSV415R2L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.8、MSV413R2-M ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413R2-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.9、MSV613R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.14、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.9、MSV613R2-M-A ドラムクミタテ部品_No.16、MSV613R2-M-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.16、MSV413R2-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.9、MSV615R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.14、MSV413R1T-M ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413R1TB-M-1 ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413R2L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413R2-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.9、MSV615R2L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.14、MSV413R2-K ドラムクミタテ部品_No.9、MSV613R2L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.14
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
部品名称タンクブラケツト
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMS615R4CF(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.8、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.8、MDC-131B エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MRS90-502BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MS615R4CF(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.8、MSA613R2TS-M-1 エンジン ファンカバー、スタータ部品_No.8、MSV615R2L(13) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.8、MSV613-M-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.8、MS511R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.8など
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
部品名称コーシヨンラベル
関連資料(1.01MB)
図解NoGSL204-M エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、MS413CA2-2M-A エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MLS415R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MSW1110-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.2、MSA613R4C(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.2、MSV415L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.2、MGW620 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.12、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.7、HNJ-1250S エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.1など
1個
¥523
税込¥575
7日以内出荷
セット内容ダンパー蝶番J×1セット(L/R各1)、ダンパープレートJ(45)×2、ダンパープレートJ(30)×2、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×8、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×15)ステンレス×4、STナットS(M5)×4、STナットL(M5)×4
材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス
質量(g)蝶番:168、ダンパープレートJ:58
1セット
¥5,821
税込¥6,403
9日以内出荷
セット内容ダンパー蝶番J×1セット(L/R各1)、ダンパープレートJ(40)×2、ダンパープレートJ(30)×2、六角穴付ボルト(M5×8)ステンンレス×8、六角穴付皿ボルト(M5×12)ステンレス×4、六角穴付皿ボルト(M5×15)ステンレス×4、STナットS(M5)×4、STナットL(M5)×4
材質本体:ポリブチレンテレフタレート/亜鉛合金、キャップ:ポリプロピレン、軸部:ステンレス、ダンパープレートJ:ステンレス
質量(g)蝶番:168、ダンパープレートJ:33
1セット
¥5,821
税込¥6,403
9日以内出荷
セット内容旗蝶番4520-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)54
表面処理アルマイト
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容旗蝶番4520-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2
材質A6N01SS-T5
質量(g)54
表面処理アルマイト
1セット
¥935
税込¥1,029
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番4020-R×1、六角穴付低頭ボルト(M5×8)ステンレス×2、六角穴付低頭ボルト(M6×15)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2、STナットL(M6)×2
材質本体:アルミダイカスト(ADC12)、ブッシュ:POM(ポリアセタール)
質量(g)104
1
2
次へ