欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
材質スチール
タイプラグボルト
対辺(mm)17
表面処理クロムメッキ
超高性能合成基油を独自の技術でブレンドし、周到にバランスさせた添加剤システムで
強化されています。モービル 1 FS X2 5W-40は、通常運転時のみならず、厳しい高温や
低温での走行時にも無比のレベルの性能を発揮してエンジンを保護するように設計されています。
主な特長と期待できる利益は以下のとおりです。
効果的な清浄剤
堆積物やスラッジ生成を低減し、エンジンを清浄にして寿命を延長
卓越した熱および酸化安定性
オイルの劣化を抑制し、交換周期の延長を可能に
低い蒸発性
オイルの消費量が少ない
優れた低温性能
低温時の素早いエンジン始動と、始動直後から迅速な保護性能、エンジンの寿命を延長
高粘度指数
軽度から過酷なレベルに及ぶ、あらゆるタイプのドライビングに、非常に優れた総合的な潤滑性能と摩耗保護性能
用途高性能ターボや、スーパーチャージャー過給のガソリンエンジン車、
およびマルチバルブの燃料噴射式ディーゼル車のうち、下記の規格が要求される乗用車、
SUV、ライトバン、小型トラックなどあらゆるタイプの車に推奨
SAE5W-40
APISN
こんなお得な商品も!

ホイールセッティングボルト セット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。
欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。
ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズM12×P1.5(2本セット)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
こんなお得な商品も!

カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。
材質ポリプロピレン
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、エンジンを摩耗から守り、エンジン内をクリーンに保ち通常走行時だけでなく、厳しい高温・低温条件下でも優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)FS X2 5W-40は、最新のガソリン・ディーゼルエンジンに対応したエンジンオイル規格や自動車メーカーの要求性能に適合しています。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00 。下記に相当します。API CF相当
用途推奨車種。大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車
粘度5W-40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP/CF相当
ベースオイル合成油
ACEAA3/B4
各種認証MB-Approval 229.3 Porsche A40 VW 502 00/505 00
危険物の性状非水溶性
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
厚さ(mm)0.03
材質本体/ポリ、締めひも/ゴム
色透明
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイプラグボルト
材質スチール
形状60°テーパー座
表面処理クロームメッキ
ボルト頭部形状17HEX
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。
タフターと比較して耐久性に優れます。
国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。
前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。
縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。
又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)122
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。カバーによるズレ傷も出来ません。
用途セダン用、ドアミラー車用
材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車の養生、保管時のホコリよけに最適!
不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。
ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。
材質PP
色白
関連キーワード