カテゴリ

  • バイク部品(51)
    • バイク用ベルト(2)
    • バイク用オイルフィルター(3)
    • ウエイトローラー(2)
    • バッテリー(3)
    • バイク用ブレーキパッド(3)
    • バイク用シート(3)
    • スクリーン関連(1)
    • ハンドル周り(11)
    • バイクカスタムパーツ(6)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CJ43A」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.4V, SMCJ43A TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.4V, SMCJ43ATAIWAN SEMICONDUCTOR
979税込1,077
1セット(20個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 69.4V最小ブレークダウン電圧 = 47.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 43Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 21.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.25mm過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 単方向 TVSダイオードON SEMICONDUCTOR
979税込1,077
1セット(20個)
7日以内出荷
ハンドルレバーS(SR04)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(SR04) K-PITKITACO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 57421-14F00 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 スカイウェイブ250/タイプS/タイプM(CJ41A/CJ42A/CJ43A/CJ44A/CJ45A/CJ46A)※タイプSS使用不可・バーグマン200(CH41A)・ジェンマ250(CJ47A)・バンバン200(NH41A)・ST250(NJ4AA/NJ4CA)・スカイウェイブ400/タイプS(CK41A/CK42A/CK43A/CK43A/CK45A)等 詳しくは適合表参照
主な適合車種バンバン 2002-2007年式:02年に適合
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(206件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(6個)
当日出荷から15日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
シルバー/ゴールド主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
シルバー/レッド主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から6日以内出荷
ハンドルブレース 極太 Sサイズ ハリケーンハンドルブレース 極太 Sサイズハリケーン
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合
用途Φ7/8インチハンドル用 SサイズブラックサイズSピッチ(mm)(クランプ)255適合車種400X(13-16)、スカイウェイブ400TypeS(03-05 CK43A)、スカイウェイブ250TypeS(03-06 CJ43A)、W800(11-17 EJ800A)(ケーブルクランプ取外し)、エプシロン250(04-06 CJ43B)適合ハンドルΦ22.2mm用
オイルエレメント KITACOオイルエレメントKITACO(13件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
ケブラードライブベルト KITACOケブラードライブベルトKITACO(35件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
セリエオロ ブレーキパッド CC 07055CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07055CCbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07055CC販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】スペイシー125(07) 適合車種(リア):【KAWASAKI】EPSILON250(04-06)、【SUZUKI】スカイウェイブ250/SS(CJ42A/CJ43A)(01-06)、スカイウェイブ400 (CK42A/CK43A)(01-06)
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
オイルフィラーキャップガスケット K.PガスケットオイルフィラーキャップガスケットK.Pガスケット
149税込164
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
BRAKING S38012 BRAKINGBRAKING S38012BRAKING
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・左右共通品:Wディスク車両は2セット使用
用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計カスタムや性能向上に対応したディスクローター適合車種SKYWAVE 650 (08) [AN650K8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (07) [AN650K7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (06) [AN650K6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (05) [AN650K5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (05) [AN650AK5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (04) [AN650AK4_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (15) [AN650AL6_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL5_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL4_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (13) [AN650AL3_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (12) [AN650AL2_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (11) [AN650AL1_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (09) [AN650AK9_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (08) [AN650AK8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (07) [AN650AK7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (06) [AN650AK6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (03) [AN400K4_CK43A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (07) [AN400K8_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (06) [AN400K7_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (05) [AN400K6_CK43A] フロント用SKYWAVE 400 (04) [AN400K5_CK43A] フロント用SKYWAVE 250 (03) [AN250K3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (04) [AN250K4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (05) [AN250K5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (06) [AN250K6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250DK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250K7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (08) [AN250K8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (12) [AN250ZL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (11) [AN250ZL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (05) [AN250ZK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (09) [AN250ZK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (08) [AN250ZK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (06) [AN250ZK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (04) [AN250ZK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (03) [AN250ZK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (07) [AN250ZK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (07) [AN250MK7_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (08) [AN250MK8_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (09) [AN250MK9_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (11) [AN250ML1_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (12) [AN250ML2_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (11) [AN250SL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (09) [AN250SK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (08) [AN250SK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SDK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (06) [AN250SK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (05) [AN250SK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (04) [AN250SK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (03) [AN250SK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (09) [AN250SUK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (11) [AN250SUL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (12) [AN250SUL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (05) [AN250SSK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSLK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (08) [AN250SSK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (09) [AN250SSK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (11) [AN250SSL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (12) [AN250SSL2_CJ46A] フロント用
GIVI SR115 SPラック AN250K3 GIVI(ジビ)GIVI SR115 SPラック AN250K3GIVI(ジビ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種スカイウェイブ250/400(CJ/CK43A・02後期-)純正シーシーバー付車に限る、S/SS不可・エプシロン250(04-07)スズキ純正シーシーバー付車のみ
Pブレーキワイヤー ALCANhandsPブレーキワイヤーALCANhands
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
SS400ソニック SKYWAVE CJ43 BEAMS(ビームス)SS400ソニック SKYWAVE CJ43BEAMS(ビームス)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
SS400独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250/400(BA-CJ43A/BC-CK43A)・エプシロン(SC-250B1)
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(3本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
GIVIスクリーン D258ST スカイウェイブ GIVI(ジビ)GIVIスクリーン D258ST スカイウェイブGIVI(ジビ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS seriesロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。AF seriesスクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。スクーター seriesスクリーンを大型化することにより、より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合がありますのでご注意ください。
主な適合車種スカイウェイブ250/400(CJ/CK43A・03年)
セリエオロ ブレーキパッド CC 07037CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07037CCbrembo
3,998税込4,398
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07037CC販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【KAWASAKI】EPSILON250(04-06)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ250/SS(CJ42A/CJ43A)(01-06)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)、スカイウェイブ400 (CK42A/CK43A)(01-06) 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】FJR1300/A/AS(06-21)
ロング パーキングブレーキケーブル ハリケーンロング パーキングブレーキケーブルハリケーン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ハンドルブレース Sサイズ ハリケーンハンドルブレース Sサイズハリケーン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
エアクリーナーkit ハリケーンエアクリーナーkitハリケーン
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
仕様ロングホイールベースkit(HF1020・HF1021)に対応、センサー取付ステー及びブローバイガスホース付適合車種スカイウェイブ250/typeS/SS(CJ43A)_エプシロン250(CJ43B)主な適合車種スカイウェイブ250/typeS( 03-05 CJ43A)・エプシロン250( 04- CJ43B)・スカイウェイブ250SS( CJ43A)
ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーンハンドルブレース 極太タイプハリケーン(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
オールクロームメッキ太さ(Φmm)22
ST OVAL SKYWAVE CJ43 BEAMS(ビームス)ST OVAL SKYWAVE CJ43BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
ST-OVAL独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライト採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(BA-CJ43A)・エプシロン(SC-250B1)
SS400チタンⅡ SKYWAVE CJ43 BEAMS(ビームス)SS400チタンⅡ SKYWAVE CJ43BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SS400独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライト採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックス採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(BA-CJ43A)・エプシロン(SC-250B1)
SS400チタン SKYWAVE CJ43 BEAMS(ビームス)SS400チタン SKYWAVE CJ43BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SS400独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(BA-CJ43A)・エプシロン(SC-250B1)
SS400カーボンⅡ SKYWAVE CJ43 BEAMS(ビームス)SS400カーボンⅡ SKYWAVE CJ43BEAMS(ビームス)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SS400独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
主な適合車種スカイウェイブ250(BA-CJ43A)・エプシロン(SC-250B1)
スロットルケーブル W ハリケーンスロットルケーブル Wハリケーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ステンレスメッシュ
1インチ ナロー SS専用ハンドル ハリケーン1インチ ナロー SS専用ハンドルハリケーン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
仕様スイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK、ノーマル比は全幅85mmショート/高さ40mmダウン/プルバック60mmクロームメッキ適合車種スカイウェイブ250SS/400SS主な適合車種スカイウェイブ250SS/400SS(CJ/CK-43A/CJ46A)