108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品名称コンベツクスベルト CV-200 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(1.18MB) 図解NoMPM-1350HK エンジン関係部品_No.6、MPM-950HK エンジン関係部品_No.6、MPM-1350HB ハンドル部品_No.24
1個
109 税込120
7日以内出荷

1袋(100本)
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質ナイロン66 UL規格UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 仕様(適合温度範囲℃)-45~85 特性難燃
1袋(100本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー 特性耐候、耐熱、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100本)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 材質金属粉 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム 呼び径(mm)200 寸法H(mm)71 寸法A(mm)110 寸法t(mm)5 寸法D1(mm)196 寸法D2(mm)216 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1袋(100本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85 UL規格94V-2 No.E97527認定
1袋(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) ナチュラル
1袋(100本)
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(100本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
1袋(100本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


旭金属工業(旧:新日本ツール)LCVソケットセット トルクレンチ付
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。 種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 材質Cr-V
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品川商工キャップ
RoHS
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1セット(2個)
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.26 シルバー タイプ屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-60~300 引張強度(N)445 推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
1袋(100本)
9,293 税込10,222
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.26 シルバー タイプ屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-60~300 引張強度(N)1112
1袋(100本)
11,490 税込12,639
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質フッ素樹脂(ETFE)
1袋(100本)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。ETFEは優れた特性を持っています。
材質フッ素(ETFE) UL規格94V-0
1箱(100本)
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
6,960 税込7,656
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ) 岩田製作所 CADデータあり
タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ 寸法t(mm)2 材質SUS304 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 付属品六角ナットM8×2、SUSXM7 寸法M(mm)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-200 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに 材質鋳鉄 入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応 相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)