カテゴリ
- 電動工具(30)
絞り込み
サービス分類
「EZ7880」の検索結果

ハンマードリルEZ7881用水平器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
デュアル18V/14.4V全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から翌日出荷パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
28.8Vハンマードリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1セットほか当日出荷から翌々日出荷圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。バッテリー電圧(V)28.8バッテリー容量(Ah)3.4(PCタイプ)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 木工【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴穴あけ能力(mm) コンクリート【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリー作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)適合バッテリーEZ9L84振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
ハンマーチャック
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様SDSプラス型シャンク適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803長さ(mm)126質量(g)420
28.8V充電ハンマー本体のみ
Panasonic(パナソニック)取扱い終了仕様本体のみ質量(kg)3.8色黒回転数(min-1[r.p.m])高速/0~920、低速/0~500打撃数(min-1[回/分])強/0~4500、弱/0~2800穴あけ能力(ハンマー+弱(ソフト))/コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約95穴(ハンマー+強(ハード))/コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約60穴(ドリル+高速(ハイ))/ホールソー・鉄(Φ25×深さ2.3mm)約25穴(ドリル+高速(ハイ))/コアドリル・サイディング(Φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約30穴(ドリル+高速(ハイ))/ステップドリル(Φ13×デッキプレート1.2mm)約200穴チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)打撃力(kN[kgf])強/23.6(2400)、弱/12.7(1300)バッテリー電圧(V)28.8本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)319×203×83
充電式ハンマードリル
Panasonic(パナソニック)取扱い終了軽量・連続作業に強い。付属品プラスチックケース(EZ9635)、急速充電器(EZ0L81)充電パックLZタイプ(EZ9L81)×2個、グリス(EZ6812T7917)集塵カップ(EZ9X004)、肩掛けベルト(EZ7880L3417)仕様強・弱打撃力切替、クイックロックチャック過負荷クラッチ、LEDライト、リチウムイオン電池トラスコ品番354-5024質量(kg)3.85打撃数(min-1[回/分])強/0~4500、弱/0~2800穴あけ能力ハンマー+ソフト(弱):コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約120穴、ハンマー+ハード(強):コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約75穴、ドリル+ハイ(高速)、ホールソー・鉄(Φ25×2.3mm)約30穴、コアドリル・サイディング(Φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約35穴、ステップドリル(Φ13×デッキプレート1.2mm)約250穴チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)打撃力(kN[kgf])強/23.6(2400)、弱/12.7(1300)バッテリー電圧(V)28.8本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)319×203×83充電時間(分)50回転数(min-1[回/分])高速/0~920、低速/0~500(無段変速)
28.8V充電ハンマー
Panasonic(パナソニック)取扱い終了軽量3.8kg。高容量3Ah。連続作業に強い。付属品電池パック×2個・充電器・ケース質量(kg)3.8色黒回転数(min-1[r.p.m])高速/0~920、低速/0~500打撃数(min-1[回/分])強/0~4500、弱/0~2800穴あけ能力(ハンマー+弱(ソフト))/コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約95穴(ハンマー+強(ハード))/コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約60穴(ドリル+高速(ハイ))/ホールソー・鉄(Φ25×深さ2.3mm)約25穴(ドリル+高速(ハイ))/コアドリル・サイディング(Φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約30穴(ドリル+高速(ハイ))/ステップドリル(Φ13×デッキプレート1.2mm)約200穴チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)打撃力(kN[kgf])強/23.6(2400)、弱/12.7(1300)バッテリー電圧(V)28.8本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)319×203×83充電時間(分)40
電池パック28.8V
Panasonic(パナソニック)取扱い終了高出力・長寿命。適合充電ハンマードリル(EZ7880)質量(g)1150タイプLNタイプ電圧(V)28.8バッテリーコバルト系リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)28.8
リチウムイオン電池パック LZタイプ
Panasonic(パナソニック)取扱い終了大容量化・高密度化 内部抵抗の少ないコバルト系(高出力・温度上昇が少ない) 高い安全性と信頼性を実現 ・P.S.S.技術 電池主成分のコバルトやニッケルなどを溶かして固める独自技術により、安全性を大幅に向上。 高い信頼性とコバルト系特有の高出力を確保。 ・電池セルを個別監視 電池セルをしっかり個別監視することで、最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止。 ・H.R.L技術 万が一、電池に異物が混入しても、ショートした時の発熱・発火を防止。 ・電池高温保護センサ リチウムイオン電池は高負荷作業で電池が高温になると寿命が低下します。 そこで高温になる前に温度センサがはたらいて電力供給をストップ。本体パネルのランプが点滅してお知らせ。 リチウムイオン電池の特長 ・軽量 ・継ぎ足し充電できる ・リフレッシュ充電不要 ・そのまま保管を推奨適合充電ハンマードリル(EZ7880)トラスコ品番422-9509質量(g)1190タイプLZタイプ電圧(V)28.8バッテリーコバルト系リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.1バッテリー電圧(V)28.8
充電全ネジカッター 黒
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)取扱い終了上向きも床置きも使いやすい。 ネジ山に沿って切るからバリが出にくい。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。用途W3/8軟鋼製全ネジ、W3/8ステンレス製全ネジ、M10軟鋼製全ネジ切断付属品プラスチックケース(EZ9649)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)、六角レンチ/対辺4mm(EZ3542B7867)、肩掛けベルト(EZ7880L3418)仕様ブレーキ付、LEDライト、切断解除機能トラスコ品番430-5876質量(kg)3.2能力(目安・フル充電・純正刃使用)W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)約610本W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)約460本M10 軟鋼製全ネジ(SS41)約460本切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)210×287×103バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)最小切断長(mm)23バッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)54
充電全ネジカッター(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)取扱い終了上向きも床置きも使いやすい。ネジ山に沿って切るからバリが出にくい。替刃は両面使えて超寿命。切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)最小切断長(mm)23
充電全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)取扱い終了14.4V、Li-ionLR。 上向きも床置きも使いやすい。 ネジ山に沿って切るからバリが出にくい。付属品プラスチックケース(EZ9649)×1個、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)×1個、電池パックLRタイプ(EZ9L44)×2個、全ネジカッター純正刃(W3/8)(EZ9SBW31)×1個、肩掛けベルト(EZ7880L3418)×1個、六角レンチ(対辺4mm)(EZ3542B7867)×1個仕様ブレーキ付、LEDライト、切断解除機能質量(kg)3.2(バッテリー含む)色黒能力(目安・フル充電で)W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)約480本、W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)約360本、M10 軟鋼製全ネジ(SS41)約360本切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)バッテリーリチウムイオン (EZ9L44)最小切断長(mm)23バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×287×103充電時間(分)45
充電式全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)取扱い終了上向きも床置きも使いやすい。ねじ山に沿って切るからバリが出にくい。付属品プラスチックケース(EZ9636)、急速充電器(EZ0L81)充電パックLZタイプ(EZ9L41)×2個全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)六角レンチ/対辺4mm(EZ3542B7867)、肩掛けベルト(EZ7880L3417)仕様ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池質量(kg)3.15能力W3/8軟鋼製全ねじ(SS41)約450本W3/8ステンレス製全ねじ(SUS304)約340本M10軟鋼製全ねじ(SS41)約340本切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)最小切断長(mm)23バッテリー容量(Ah)3.1バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×280×103充電時間(分)38刃交換目安W3/8軟鋼製全ねじ(SS41)約7000本W3/8ステンレス製全ねじ(SUS304)約1000本M10軟鋼製全ねじ(SS41)約1000本
充電全ネジカッター
Panasonic(パナソニック)取扱い終了付属品プラスチックケース(EZ9636)、急速充電器(EZ0L81)充電パックLZタイプ(EZ9L42)×2個全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)六角レンチ/対辺4mm(EZ3542B7867)、肩掛けベルト(EZ7880L3417)仕様ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池質量(kg)2.95(電池パック装着時)能力W3/8軟鋼製全ねじ(SS41)約200本W3/8ステンレス製全ねじ(SUS304)約150本M10軟鋼製全ねじ(SS41)約150本切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)バッテリーリチウムイオン LEタイプ(EZ9L42)最小切断長(mm)23バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×273×103充電時間(分)38刃交換目安W3/8軟鋼製全ねじ(SS41)約7000本W3/8ステンレス製全ねじ(SUS304)約1000本M10軟鋼製全ねじ(SS41)約1000本
充電マルチハンマードリル B&G
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)取扱い終了コンクリートの穴あけ・ねじ締めにマルチな1台。付属品電池パック 18V 5.0Ah(LJタイプ)2個 EZ9L54、急速充電器(リチウムイオン専用) EZ0L81、プラスチックケース EZ9656(Black&Gold仕様)、ビットアダプター(SDSプラス型シャンク) EZ9HX403、マルチハンマードリル用集塵カップ EZ9X005、肩掛けベルト EZ7880L3418質量(kg)2.55切換方式(ハンマー・ドリル切替)別売チャックEZ9HX400・EZ9HX401で一般ドリルに打撃数(min-1[回/分])0~4750(18V時)チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)バッテリーリチウムイオン(LJタイプ)バッテリー電圧(V)14.4/18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(18V時)13.5[132]回転数(min-1[回/分])0~1250(18V時)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])5段切替(約1.5~5.4[15~55]まで約1.0[10]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)(18V時)249×272×64
充電式マルチハンマードリル
Panasonic(パナソニック)取扱い終了コンクリート・木工・金工穴あけ/ネジ締めがこれ1台。 エアー式ハンマーで穴あけパワフル。付属品プラスチックケース(EZ9637)、急速充電器(EZ0L81)充電パックLZタイプ(EZ9L41)×2個ビットアダプターSDSプラス型シャンク(EZ9HX403)肩掛けベルト(EZ7880L3417)仕様クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付LEDライト、リチウムイオン電池トラスコ品番354-5016質量(kg)2.4能力穴あけのみコンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約130穴コンクリート(Φ6×深さ30mm)約100穴コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約30穴木工・米松(Φ18×深さ120mm)約70穴金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約80穴金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約25穴穴あけ+ネジ締めノープラグビズ作業コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約110本プラスチックアンカー作業コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約95本打撃数(min-1[回/分])0~3800穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)コンクリート(Φ3.5×深さ30)約130穴、コンクリート(Φ6×深さ30)約100穴、コンクリート(Φ12.5×深さ40)約30穴、木工・米松(Φ18×深さ120)約70穴、金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6)約80穴、金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6)約25穴チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)打撃力(kN[kgf])21.6(2200)バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)249×255×64充電時間(分)38回転数(min-1[回/分])0~1000クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])5段切替(約1.5~5.4[15~55]まで約1.0[10]きざみ)穴あけ+ねじ締め能力(目安・フル充電で)ノープラグビス作業:コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30)+ネジ締め(Φ4×25)各約110本、プラスチックアンカー作業:コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30)+ネジ締め(Φ4.5×25)各約95本
充電マルチハンマードリル
Panasonic(パナソニック)取扱い終了付属品プラスチックケース(EZ9637)、急速充電器(EZ0L81)電池パックLEタイプ(EZ9L42)×2個ビットアダプターSDSプラス型シャンク(EZ9HX403)肩掛けベルト(EZ7880L3417)仕様クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付LEDライト、リチウムイオン電池質量(kg)2.2(電池パック装着時)能力穴あけのみコンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約60穴コンクリート(Φ6×深さ30mm)約50穴コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約14穴木工・米松(Φ18×深さ120mm)約30穴金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約40穴金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約11穴穴あけ+ネジ締めノープラグビズ作業コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約50本プラスチックアンカー作業コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約40本打撃数(min-1[回/分])0~3800穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)コンクリート(Φ3.5×深さ30)約60穴、コンクリート(Φ6×深さ30)約50穴、コンクリート(Φ12.5×深さ40)約14穴、木工・米松(Φ18×深さ120)約30穴、金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6)約40穴、金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6)約11穴チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)バッテリーリチウムイオン LEタイプ(EZ9L42)打撃力(kN[kgf])21.6(2200)バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)249×248×64充電時間(分)30回転数(min-1[回/分])0~1000クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])5段切替(約1.5~5.4[15~55]まで約1[10]きざみ)穴あけ+ねじ締め能力(目安・フル充電で)ノープラグビス作業:コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30)+ネジ締め(Φ4×25)各約50本、プラスチックアンカー作業:コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30)+ネジ締め(Φ4.5×25)各約40本
充電マルチハンマードリル
Panasonic(パナソニック)取扱い終了14.4V、Li-ionLR。 コンクリート・木工・金工穴あけ/ネジ締めがこれ1台。 エアー式ハンマーで穴あけパワフル。付属品プラスチックケース(EZ9650)×1個、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)×1個、電池パックLRタイプ(EZ9L44)×2個、ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)(EZ9HX403)×1個、肩掛けベルト(EZ7880L3418)×1個仕様クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト、防塵耐水(IP56)質量(kg)2.45(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1000打撃数(min-1[回/分])0~3800穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)コンクリート(Φ3.5×深さ30)約140穴、コンクリート(Φ6×深さ30)約110穴、コンクリート(Φ12.5×深さ40)約30穴、木工・米松(Φ18×深さ120)約70穴、金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6)約80穴、金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6)約30穴チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)バッテリーリチウムイオン (EZ9L44)打撃力(kN[kgf])21.6[2200]バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)249×264×64防塵防水性能IP56充電時間(分)45クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])5段切替(約1.5~5.4[15~55]まで約1.0[10]きざみ)穴あけ+ねじ締め能力(目安・フル充電で)ノープラグビス作業:コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30)+ネジ締め(Φ4×25)各約120本、プラスチックアンカー作業:コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30)+ネジ締め(Φ4.5×25)各約100本