充電全ネジカッター

充電全ネジカッター - Panasonic(パナソニック)

14.4V、Li-ionLR。
上向きも床置きも使いやすい。
ネジ山に沿って切るからバリが出にくい。

付属品
プラスチックケース(EZ9649)×1個、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)×1個、電池パックLRタイプ(EZ9L44)×2個、全ネジカッター純正刃(W3/8)(EZ9SBW31)×1個、肩掛けベルト(EZ7880L3418)×1個、六角レンチ(対辺4mm)(EZ3542B7867)×1個
仕様
ブレーキ付、LEDライト、切断解除機能
質量(kg)
3.2(バッテリー含む)
能力
(目安・フル充電で)W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)約480本、W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)約360本、M10 軟鋼製全ネジ(SS41)約360本
切断能力(mm)
W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)
バッテリー
リチウムイオン (EZ9L44)
最小切断長(mm)
23
バッテリー容量(Ah)
3.3
バッテリー電圧(V)
14.4
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
210×287×103
充電時間(分)
45
内容量
1台
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35804404EZ4540LR2S-B
93,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする