充電マルチハンマードリル B&G
(1件のレビュー)コンクリートの穴あけ・ねじ締めにマルチな1台。
- 付属品
- 電池パック 18V 5.0Ah(LJタイプ)2個 EZ9L54、急速充電器(リチウムイオン専用) EZ0L81、プラスチックケース EZ9656(Black&Gold仕様)、ビットアダプター(SDSプラス型シャンク) EZ9HX403、マルチハンマードリル用集塵カップ EZ9X005、肩掛けベルト EZ7880L3418
- 質量(kg)
- 2.55
- 切換方式
- (ハンマー・ドリル切替)別売チャックEZ9HX400・EZ9HX401で一般ドリルに
- 打撃数(min-1[回/分])
- 0~4750(18V時)
- チャック(mm)
- クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
- バッテリー
- リチウムイオン(LJタイプ)
- バッテリー電圧(V)
- 14.4/18
- 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
- (18V時)13.5[132]
- 回転数(min-1[回/分])
- 0~1250(18V時)
- クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
- 5段切替(約1.5~5.4[15~55]まで約1.0[10]きざみ)
- 寸法(全長×全高×幅)(mm)
- (18V時)249×272×64
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 55553548
2017-11-15
用途: 天井配管工事
濱崎設備 様(建設業・工事業)
三分のアンカー打ちまくるのに使ってます。マキタの方がパワフルでいいですが、殆どの電動工具がパナソニックなんで仕方なくこちらにしています。線付きのヒルティのドリルよりは強いです。
1人が参考にしています























