28.8V充電ハンマー

28.8V充電ハンマー - Panasonic(パナソニック)

軽量3.8kg。
高容量3Ah。
連続作業に強い。

穴あけ能力
(ハンマー+弱(ソフト))/コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約95穴
(ハンマー+強(ハード))/コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約60穴
(ドリル+高速(ハイ))/ホールソー・鉄(Φ25×深さ2.3mm)約25穴
(ドリル+高速(ハイ))/コアドリル・サイディング(Φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約30穴
(ドリル+高速(ハイ))/ステップドリル(Φ13×デッキプレート1.2mm)約200穴
付属品
電池パック×2個・充電器・ケース
質量(kg)
3.8
回転数(min-1[r.p.m])
高速/0~920、低速/0~500
打撃数(min-1[回/分])
強/0~4500、弱/0~2800
チャック(mm)
クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
打撃力(kN[kgf])
強/23.6(2400)、弱/12.7(1300)
バッテリー電圧(V)
28.8
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
319×203×83
充電時間(分)
40
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10010752EZ7880LN2S-B3SDSプラスシャンク
128,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする