充電式マルチハンマードリル

充電式マルチハンマードリル - Panasonic(パナソニック)

コンクリート・木工・金工穴あけ/ネジ締めがこれ1台。
エアー式ハンマーで穴あけパワフル。

付属品
プラスチックケース(EZ9637)、急速充電器(EZ0L81)
充電パックLZタイプ(EZ9L41)×2個
ビットアダプターSDSプラス型シャンク(EZ9HX403)
肩掛けベルト(EZ7880L3417)
仕様
クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付
LEDライト、リチウムイオン電池
能力
穴あけのみ
コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約130穴
コンクリート(Φ6×深さ30mm)約100穴
コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約30穴
木工・米松(Φ18×深さ120mm)約70穴
金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約80穴
金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約25穴
穴あけ+ネジ締め
ノープラグビズ作業
コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約110本
プラスチックアンカー作業
コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約95本
トラスコ品番
354-5016
質量(kg)
2.4
打撃数(min-1[回/分])
0~3800
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)コンクリート(Φ3.5×深さ30)約130穴、コンクリート(Φ6×深さ30)約100穴、コンクリート(Φ12.5×深さ40)約30穴、木工・米松(Φ18×深さ120)約70穴、金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6)約80穴、金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6)約25穴
チャック(mm)
クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
打撃力(kN[kgf])
21.6(2200)
バッテリー電圧(V)
14.4
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
249×255×64
充電時間(分)
38
回転数(min-1[回/分])
0~1000
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
5段切替(約1.5~5.4[15~55]まで約1.0[10]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力
(目安・フル充電で)ノープラグビス作業:コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30)+ネジ締め(Φ4×25)各約110本、プラスチックアンカー作業:コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30)+ネジ締め(Φ4.5×25)各約95本
内容量
1台
注意
※能力はフル充電での目安です。コンクリート強度は2.4kN/cm2
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32635312EZ7840LZ2S-B3.1
83,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする