充電マルチハンマードリル
14.4V、Li-ionLR。
コンクリート・木工・金工穴あけ/ネジ締めがこれ1台。
エアー式ハンマーで穴あけパワフル。
- 付属品
- プラスチックケース(EZ9650)×1個、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)×1個、電池パックLRタイプ(EZ9L44)×2個、ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)(EZ9HX403)×1個、肩掛けベルト(EZ7880L3418)×1個
- 仕様
- クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト、防塵耐水(IP56)
- 質量(kg)
- 2.45(バッテリー含む)
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 0~1000
- 打撃数(min-1[回/分])
- 0~3800
- 穴あけ能力(mm)
- (目安・フル充電で)コンクリート(Φ3.5×深さ30)約140穴、コンクリート(Φ6×深さ30)約110穴、コンクリート(Φ12.5×深さ40)約30穴、木工・米松(Φ18×深さ120)約70穴、金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6)約80穴、金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6)約30穴
- チャック(mm)
- クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
- バッテリー
- リチウムイオン (EZ9L44)
- 打撃力(kN[kgf])
- 21.6[2200]
- バッテリー電圧(V)
- 14.4
- 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
- 249×264×64
- 防塵防水性能
- IP56
- 充電時間(分)
- 45
- クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
- 5段切替(約1.5~5.4[15~55]まで約1.0[10]きざみ)
- 穴あけ+ねじ締め能力
- (目安・フル充電で)ノープラグビス作業:コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30)+ネジ締め(Φ4×25)各約120本、プラスチックアンカー作業:コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30)+ネジ締め(Φ4.5×25)各約100本
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ。※ゴールド色の電池パックやカラナビ対応フックなどは別売しておりません。ゴールド色の商品は、プレミアムモデルのセット品のみの限定商品です。補修による交換などは、標準色での対応となりますので、あらかじめご了承ください。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























