充電式ハンマードリル
軽量・連続作業に強い。
- 付属品
- プラスチックケース(EZ9635)、急速充電器(EZ0L81)
充電パックLZタイプ(EZ9L81)×2個、グリス(EZ6812T7917)
集塵カップ(EZ9X004)、肩掛けベルト(EZ7880L3417) - 仕様
- 強・弱打撃力切替、クイックロックチャック
過負荷クラッチ、LEDライト、リチウムイオン電池
- トラスコ品番
- 354-5024
- 質量(kg)
- 3.85
- 打撃数(min-1[回/分])
- 強/0~4500、弱/0~2800
- 穴あけ能力
- ハンマー+ソフト(弱):コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約120穴、ハンマー+ハード(強):コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約75穴、ドリル+ハイ(高速)、ホールソー・鉄(Φ25×2.3mm)約30穴、コアドリル・サイディング(Φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約35穴、ステップドリル(Φ13×デッキプレート1.2mm)約250穴
- チャック(mm)
- クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
- 打撃力(kN[kgf])
- 強/23.6(2400)、弱/12.7(1300)
- バッテリー電圧(V)
- 28.8
- 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
- 319×203×83
- 充電時間(分)
- 50
- 回転数(min-1[回/分])
- 高速/0~920、低速/0~500(無段変速)
- 内容量
- 1台
注意
※能力はフル充電での目安です。コンクリート強度は2.4kN/cm2充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























