28.8V充電ハンマー本体のみ
- 穴あけ能力
- (ハンマー+弱(ソフト))/コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約95穴
(ハンマー+強(ハード))/コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約60穴
(ドリル+高速(ハイ))/ホールソー・鉄(Φ25×深さ2.3mm)約25穴
(ドリル+高速(ハイ))/コアドリル・サイディング(Φ65×サイディング12mm+ボード12mm)約30穴
(ドリル+高速(ハイ))/ステップドリル(Φ13×デッキプレート1.2mm)約200穴
- 仕様
- 本体のみ
- 質量(kg)
- 3.8
- 色
- 黒
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 高速/0~920、低速/0~500
- 打撃数(min-1[回/分])
- 強/0~4500、弱/0~2800
- チャック(mm)
- クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
- 打撃力(kN[kgf])
- 強/23.6(2400)、弱/12.7(1300)
- バッテリー電圧(V)
- 28.8
- 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
- 319×203×83
- 内容量
- 1個
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























