充電式全ネジカッター

充電式全ネジカッター - Panasonic(パナソニック)

上向きも床置きも使いやすい。ねじ山に沿って切るからバリが出にくい。

付属品
プラスチックケース(EZ9636)、急速充電器(EZ0L81)
充電パックLZタイプ(EZ9L41)×2個
全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)
六角レンチ/対辺4mm(EZ3542B7867)、肩掛けベルト(EZ7880L3417)
能力
W3/8軟鋼製全ねじ(SS41)約450本
W3/8ステンレス製全ねじ(SUS304)約340本
M10軟鋼製全ねじ(SS41)約340本
刃交換目安
W3/8軟鋼製全ねじ(SS41)約7000本
W3/8ステンレス製全ねじ(SUS304)約1000本
M10軟鋼製全ねじ(SS41)約1000本
仕様
ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池
質量(kg)
3.15
切断能力(mm)
W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)
最小切断長(mm)
23
バッテリー容量(Ah)
3.1
バッテリー電圧(V)
14.4
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
210×280×103
充電時間(分)
38
内容量
1台
注意
※能力はフル充電で純正刃使用時の目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32635321EZ4540LZ2S-B
93,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする