ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当
耐熱温度(℃)150(シール)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状:薄平 駆動面積が広く浅いトツプラねじ。 ねじ頭部の厚みも極限まで薄く設計し、製品の更なる薄型化に貢献します。
材質ステンレス
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状:ナベ 幅広く使用されているナベ小ねじを、トツプラねじとして標準化しました。
材質ステンレス
表面処理パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。
自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。
自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。
欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。
絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質PPS樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)ねじり切断:18.6
ボルト、シャフトなどのピン穴に差し込んで、回り止め、抜け止めとして使います。R形中央部が挿入される円筒部の半径に等しいものが適正サイズです。取り付け、取り外しが容易です。ステンレス鋼(SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、シャフト、パイプ(Φ12用以下)に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。
材質ステンレス鋼(SUS304系)
外径D(Φmm)最大:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様クーラント供給プロパティ:TRUE
記号マスターインサート:VGP10-100F-000
最大切削幅(mm)1
首下長(mm)17
ホルダーQC-10...
刃先(mm)高さ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CWN(mm)0.5
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
クーラント穴付きです。
用途60°内径ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。
付属品ホルダ
トラスコ品番249-4111
セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25
材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)
セット数7本
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
吊ピースとして、便利な商品です
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
ねじ長さ(mm)5
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時
材質(本体)アルミ(AL)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)黒
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ
一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。
材質AH725
ピッチ3.175
山数8
内接円直径(Φmm)12.7
勝手R
コーナーR(mm)0.43
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
インサートサイズ22
X方向刃形位置(mm)4.5
Y方向刃形位置(mm)3
1セット(5個)
¥26,990
税込¥29,689
4日以内出荷
色ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…72
材質(ワッシャー)NBR
UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ナベ小ネジ:白、ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)アルミナ96
耐熱温度(℃)ナベ小ネジ:1300
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ