カテゴリ
- 機構部品(1,558)
- メカニカル部品(725)
- ねじ・ボルト・釘(440)
- オフィス家具(136)
- パソコン/周辺機器(118)
- 縫製用品(79)
- トラック純正部品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 作業工具(41)
- 建築金物(35)
- 測定用品(30)
- 制御機器(28)
- 切削工具(24)
- バイク部品(19)
- 物流用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 保管用品(18)
- 卓上消耗品(18)
- 医療(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- バイク純正部品(14)
- ヘルスケア(14)
- 事務用品(13)
- 住設機器(12)
- 家電(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 作業服(11)
- 学童・教育用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 自動車純正部品(8)
- 安全保護具(8)
- 塗料(7)
- 梱包用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- カー用品(5)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 電気材料(4)
- 農業機械(4)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 自転車部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AIS (エイ・アイ・エス)(10)
- b.ring(11)
- NASTA(ナスタ)(20)
- NBK(124)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,758)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- SMC(10)
- TOKIO(藤沢工業)(9)
- TRUSCO(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- アイリスチトセ(35)
- エレコム(63)
- ナイキ(9)
- ナカバヤシ(9)
- プラス[家具](27)
- ミドリ安全(13)
- 中央化学(11)
- 京セラ(21)
- 日野自動車(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(474)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(91)
サービス分類
- オーダー・加工(43)
- 組立・設置・取付(36)
「NBK」の検索結果

NBK カプリコン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639~税込¥703~1個当日出荷から7日以内出荷・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥239~税込¥263~1個当日出荷から18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷・ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。(別料金)
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥329~税込¥362~1個当日出荷から18日以内出荷・高油圧仕様のスクリュープラグ。 。・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>。・油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質SUM22L表面処理三価クロメート処理穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥229~税込¥252~1ケース(10個)当日出荷から5日以内出荷インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
NBK ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個当日出荷から18日以内出荷・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK カプリコン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,929税込¥3,2221個7日以内出荷・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・高トルク。・許容ミスアライメント大。・偏心反力小。・電気絶縁性
NBK ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219~税込¥241~1個7日以内出荷・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
チッソブローキット NBK-3
BBKテクノロジーズ¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷ロウ付作業時にチッソを弱圧で流して(0.1MPa)、配管内に酸化皮膜が発生するのを防ぎます。チッソの流量は調整器とバルブで調整してください。付属品調整器(二次側圧力0~0.3MPa)、テーパーノズル(1/4~3/4)、ホース5m、ボールバルブ(BV)、ケース質量(kg)3
NBK トッテ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷・スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。・押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。・LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。・LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴
NBK カプリコン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥289~税込¥318~1個7日以内出荷・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
NBK カプリコン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷・ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。・従来品より畳用トルクが1.5倍の高トルク仕様です。・瞬時最大トルク350%のサーボモータに最適です。・ステンレス製ディスクが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。・ロングタイプのXHW-C-Lを標準化。<用途>。アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷・M1~M4。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1袋(50個)6日以内出荷・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SWCH16A表面処理黒色三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(20個)ほか6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。色黒材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
NBK ストップピン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥399~税込¥439~1個7日以内出荷・ストッパボルト「SSB-A」「SSB-B」、ストッパスクリュー「SAN-B」の受け側として使用してください。・品番の末尾記号により、タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ(端面焼きれ)。 末尾記号E:エコノミータイプ(全体焼入れ)
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷から18日以内出荷・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・割り出し・位置決めに。・ピンは焼入れ済み。耐摩耗製にすぐれています。・PLX-A-RD・PLX-AK-RD・PLXS-A-RD・PLXS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。ピッチ(mm)2長さL(mm)98.5ねじの呼びM24ねじ山種類M(細目)
NBK スクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199~税込¥219~1個7日以内出荷・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449~税込¥494~1袋(5個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
NBK ストップピン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799~税込¥879~1個7日以内出荷・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1袋(50個)4日以内出荷から6日以内出荷・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。 。・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)十字穴番号0ピッチ(mm)0.45a-寸法L(mm)10寸法L1(mm)0.8頭部形状なべ首下長(mm)10穴の形状十字穴入数50
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥339~税込¥373~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219~税込¥241~1個7日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639~税込¥703~1袋(20個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴入数20
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)ステンレス(A2)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
メンズビゲン カラーリンス NBK
ホーユー¥989税込¥1,0881本(160g)当日出荷『メンズビゲン カラーリンス』が新登場!いつものシャンプー後についでに使えて、使うたび少しずつ白髪が目立たなくなる!髪に優しい3つのトリートメント成分(アロエエキス、海藻エキス、海洋コラーゲン)配合色ナチュラルブラックシリーズメンズビゲン使用場所浴室性別男性用商品タイプチューブ![NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363497-251106-02.jpg)
NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型)
BEST(ベスト)[金物]¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm用途軽量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)95厚さ(mm)2.5
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,269税込¥6,8961袋(10個)6日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.4L111/64寸法B(mm)0.438頭部形状六角首下長(mm)32破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
...










































![NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363497-251106-02.jpg)