片側がロングシャフトになったスイベルです。用途は様々で、フロッグのブレードチューンや、テキサスシンカーとオープンスイベルを用いたロングシャフトゼロダン等、アングラーのアイデア次第で様々な自作アイテムに応用可能。好きな長さにカットして長さを調節したり、曲げることが可能な軟ステンレス製ロングシャフト仕様。※繰り返し曲げると金属疲労等により折損する恐れがあります。ブレード等の回転を妨げないスイベルアイ。シャフト部分 長さ:約58mm/太さ:約1mm (各サイズ共通)
用途釣り、針
1枚(8個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
片側がロングシャフトになったスイベルです。用途は様々で、フロッグのブレードチューンや、テキサスシンカーとオープンスイベルを用いたロングシャフトゼロダン等、アングラーのアイデア次第で様々な自作アイテムに応用可能。好きな長さにカットして長さを調節したり、曲げることが可能な軟ステンレス製ロングシャフト仕様。※繰り返し曲げると金属疲労等により折損する恐れがあります。ブレード等の回転を妨げないスイベルアイ。シャフト部分 長さ:約58mm/太さ:約1mm (各サイズ共通)
用途釣り、針
1枚(10個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
片側がロングシャフトになったスイベルです。用途は様々で、フロッグのブレードチューンや、テキサスシンカーとオープンスイベルを用いたロングシャフトゼロダン等、アングラーのアイデア次第で様々な自作アイテムに応用可能。好きな長さにカットして長さを調節したり、曲げることが可能な軟ステンレス製ロングシャフト仕様。※繰り返し曲げると金属疲労等により折損する恐れがあります。ブレード等の回転を妨げないスイベルアイ。シャフト部分 長さ:約58mm/太さ:約1mm (各サイズ共通)
用途釣り、針
1枚(9個)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
ステンレス製、バフ研磨で鏡面仕上げ!
高質クロームメッキ仕様で抜群の輝き!
ボルト・ナットを泥やホコリ等から保護!
取付簡単!
用途トラックISOホイール33mm用ナットカバー
仕様10穴用 10個入
形状丸型
材質/仕上ステンレス/クロームメッキ
高さ(mm)46
対辺(mm)33
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
NAからターボまで幅広く対応した、10W-30指定車に最適なオイルです。
摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。
ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲エンジン
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISN/CF
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行なっています。・優れた熱処理技術により、円周方向、軸方向いずれに置いても均一でむらのない硬化層を実現しています。
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
長さ(mm)1000
タイプSN
外径(mm)10
1個
¥8,959
税込¥9,855
60日以内出荷
<セット内容>遮熱管(3m)、PE管CDキャップSNΦ10(2個入り)、PE管バンドΦ10(4個入り)
関連資料(0.05MB)
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
形状ナイロンスリーブ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
色乳白色
1丁
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1丁
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1丁
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
1丁
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140
EBM品番7888420
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140
EBM品番7888440
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ノック式油性ボールペン0.5 (3本入り)
モノタロウ
¥139
税込¥153
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。
ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。
新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)140.2
質量(g)8.7
シリーズベリー楽ラク
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)11
替芯SA-5CN
インク油性
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2
色数単色
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 189
入数(本)1
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140
EBM品番7888430
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールペン0.7 ノック式油性
モノタロウ
¥59
税込¥65
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。
ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。
新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
厚さ(mm)15.6
最大径(Φmm)11
全長(mm)140.2
質量(g)8.7
先端ボール径(mm)0.7
替芯SA-7CN
シリーズベリー楽ラク
エコマーク認定認定
方式ノック式
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号18 112 189
入数(本)1
内容器のみ食器洗浄機、電子レンジ対応
耐熱温度(℃)140
EBM品番7888450
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 普通級JIS JQA
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
形状スリーブ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)450
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
関連資料(0.74MB)
厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
寸法(mm)診察券サイズ(70×100)
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。
カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
材質(本体)合成ゴム
断面タイプ(ゴム)D型
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網12M
無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。
質量(kg)0.5
仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級
質量(g)500
タイプR
比重7.4
伸び(%)48
引張強度(MPa)32
融点(℃)227
比熱(J/kg・K)220
広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78
電気抵抗試験(μΩm)0.13
銅食われ試験(分)約2
クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs
ヒートショック試験(cycles)1000
マイグレーション試験(hrs)1000
ウイスカ発生試験(hrs)1000
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。
取付ねじG1/8おねじ
材質(本体)鉄他
最高使用圧力(MPa)0.7
パイプ外径(Φmm)6
パイプ内径(Φmm)3.5
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。
ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。
新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂
質量(g)8.7
シリーズベリー楽ラク
エコマーク認定認定
方式ノック式
先端ボール径(mm)1
替芯SA-10CN
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2
色数単色
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号18 112 189
入数(本)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ