20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
659 税込725
当日出荷

エスコ品番EA948GH セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質ゴム 種類グロメット 内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
1個
278 税込306
取扱い終了
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)