カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
    • ヘッドライト本体(31)
    • ヘッドライト部品(1)
  • メカニカル部品(3)
    • 標準ローラーチェーン(2)
  • 電動工具(1)
    • ワークライト(1)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
    • 浮子/フロート(5)
  • バイク純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
照射距離(m)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・70~80未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
保護等級
IPX4・IPX5・IPX6・IPX7
ブランド
モノタロウ・ZEXUS(ゼクサス)・ゼクサスチェン・マキタ・冨士灯器・プリンストン・ルートアール・piaggio(ピアッジオグループ)・日東工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ZEXUS」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ZEXUS最強の明るさと機能、第3世代フラッグシップモデル 驚異の明るさ1200ルーメン! 光量を調整するディミング機能と照射角度を調整するフォーカス機能で、あらゆるシーンで最適な光を創り出すことができます。ライトカラーは絶対的な明るさの「白色」、自然な色合いで作業から移動が快適な「電球色」、魚に警戒心を与えにくい「赤色」の3カラー。また、釣り人の存在を知らせる安全機能である後部認識等や、バッテリー残量が一目でわかるインジケーターも装備。付属充電池「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
    付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約130(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約70×42×37/バッテリーケース:約92×38×33光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ電球色×8/高性能LEDチップ赤色×1使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約1200(メインLED+電球色LED8灯 ブースト10モード)/約980(メインLED100%ワイドビーム時)/約325(電球色LED8灯100%時)/約15(赤色LED100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約200点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約35(10%時)/メインLED:実用点灯約6(100%時)/サブLED:実用点灯約15(電球色LED100%時)/サブLED:実用点灯約80(赤色LED100%時)エコロジー商品省エネ
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スポット光もワイド光も自由自在のフォーカス機能を搭載 ワイド光での移動から瞬時に手元のスポット光に調整が可能となります。また。ゲームベストに装着可能なベルクロベルトを標準付属。アングラーの声から生まれたアイデアを凝縮しました。明るさにもこだわったサブLEDの赤色ライトはラインを反射しづらく、ノットの結束やトラブル時に抜群の威力を発揮します。また、水中で光を通しにくいカラーの為、警戒心の強いターゲットを狙うのにもってこいの1台です。
    付属品専用ベルクロベルト本体質量(g)約50(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×29×38光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ赤色×5使用電池単4形アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)約400(白色100%時)/約60(赤色100%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(白色スポット点灯時)点灯時間(時間)アルカリ電池使用時:白色フォーカスモード100%時:約3.7/白色フォーカス10%時:約37/赤色モード100%時:約6.5/赤色モード10%時:約48エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト ZEXUS(ゼクサス)

    LEDヘッドライト

    ZEXUS(ゼクサス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディにハイパワー。最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。 また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました
    本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3本体質量(g)32保護等級IPX4相当電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh)明るさ(Lm)約420照射距離(m)約126電球の種類LED点灯時間(時間)2~18
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成 スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。
    本体質量(g)約47(本体のみ)光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1使用電池単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売)本体サイズ(mm)約幅60×高さ45×奥行34電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約120(スポット点灯時)点灯時間(時間)ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39エコロジー商品省エネ
  • ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740 ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740

    ZEXUS(ゼクサス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    明るさ最大1300ルーメン(ブースト時)です。フォーカス付きで照射角度の変更可能です。
    付属品ベルクロベルト、ヘッドベルト、USBケーブル(Type-C)、マイクロBトラスコ品番645-3657材質ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)42奥行(mm)37保護等級IPX4相当使用電池専用充電池ZR-03充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)1300最大点灯時間46h
  • LED ヘッドライト ZX-R30 ZEXUS(ゼクサス)

    LED ヘッドライト ZX-R30

    ZEXUS(ゼクサス)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。 誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。 白色LEDと赤色LEDを搭載しています。 ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
    付属品USBケーブル、クリップトラスコ品番324-5479材質ABS樹脂幅(mm)40ブラック高さ(mm)33奥行(mm)25電源(V)リチウムポリマー充電池全光束(Lm)420保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)600明るさ(Lm)400最大点灯時間8エコロジー商品省エネ
  • 専用リチウム電池 ZEXUS(ゼクサス)

    専用リチウム電池

    ZEXUS(ゼクサス)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C) 3400mAhの大容量バッテリーです。 USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。
    付属品USB Type-Cケーブルトラスコ品番195-0762適合機種ZX-R370、ZX-R730長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)48奥行(mm)18バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー容量(mAh)3400アズワン品番64-8785-84ポート(充電)USB Type-C
  • ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト) ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) FLASHER(フラッシャーライト)

    ZEXUS(ゼクサス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト 夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
    質量(g)約22(本体のみ)光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180防水保護等級IPX7相当点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト ZEXUS(ゼクサス)

    LEDヘッドライト

    ZEXUS(ゼクサス)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデル。ハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメン。コンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします。配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応
    本体寸法(mm)60×45×31.5本体質量(g)48保護等級IPX4相当電源タイプZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3明るさ(Lm)約620照射距離(m)約146電球の種類LED点灯時間(時間)2.5~45
  • ZEXUS専用バッテリー ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS専用バッテリー

    ZEXUS(ゼクサス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    充電口は待望のTYPE-Cの高速充電対応。充電し繰り返し使用できる。乾電池代が不要でエコ。軽量・コンパクトUSB充電で車やモバイルバッテリーからも充電可能!。-20度の寒冷地仕様でも適応。USBケーブル別売。
    質量(g)約20入力5V/1A使用電池高出力リチウムバッテリーバッテリー容量(mAh)1000色(本体)ブラック点灯色【充電時】赤色点灯/【充電完了】緑色点灯
  • ローラチェーン ゼクサスチェン

    ローラチェーン

    ゼクサスチェン(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス)

    ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)

    ZEXUS(ゼクサス)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
    付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)23.0×42.9質量(g)10.5充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)20発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:1
  • ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス)

    ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)

    ZEXUS(ゼクサス)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【アジ、メバルなどのライトゲーム用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
    付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)23.0×42.9質量(g)9.5充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)20発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:1
  • ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン) ZEXUS(ゼクサス)

    ワイヤレス充電式フロート BrightOn(ブライトン)

    ZEXUS(ゼクサス)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    アジ、メバル、タチウオなどの人気魚種において、釣果に直結する重要なファクターのひとつが飛距離。 遠くのスポットの高活性個体を狙いたいアングラーの要望に対し、これまでも発光フロートは存在していました。 しかし、そのほとんどが電池式の為、キャップ開閉部からの浸水トラブルという課題がつきまといます。 その課題を解決する為、ZEXUSのLED・リチャージ技術と、FUJI-TOKIのフロート技術を集結し、完全防水・ワイヤレス充電の「BrightOn-ブライトオン」が生まれました。 その給電方法はスマホ同様のワイヤレス(非接触充電) 専用スタンドにセットするだけのスマートデザインです。 もちろん実釣性能にもこだわりを満載。面発光で抜群の視認性を確保するLEDには、視認性重視の緑と、魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開。 本体下部はフロートの回転を防ぐ船底形状。 また、付属のピン・キャップを使用することで、固定式(3点式)/遊動式の両方が使用可能になる2way仕様。 潮流の変化や、フロートの位置が一目でわかる、ワイヤレス充電式フロート、アングラーの声から生まれたナイトゲームの新スタイル、是非お試しください。 【タチウオ専用LEDフロート】 固定式・遊動式どちらも使える2way仕様 業界初ワイヤレス充電式を採用 着水地点・潮の流れ・リグの位置が一目でわかる 糸が通るパイプ部分・ピン/キャップには、強度・耐摩耗性に優れたPOM樹脂を使用 視認性に優れた緑/魚に警戒心を与えにくい赤の2色展開(緑色は明るく、赤色は光量を控えた設計になります。)
    付属品ブライトンシリーズ専用消灯器・ピン+キャップ寸法(mm)25.0×51.2質量(g)13充電時間(分)約35(35分充電で約30分使用可)バッテリー容量(mAh)40(20×2)発光体超小型高輝度LED点灯時間(時間)約4~5浮力(g)残:2
  • 標準ローラーチェーン モノタロウ

    標準ローラーチェーン

    モノタロウ(82件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用されているチェーンです。
    用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン販売区分業務用
  • ステンレスローラチェーン ゼクサスチェン

    ステンレスローラチェーン

    ゼクサスチェン
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
    列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
  • 充電式ヘッドライト マキタ

    充電式ヘッドライト

    マキタ(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    欠品中
    Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
    バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)コード長さ(m)1.2能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
  • 超高輝度電気ウキ 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ

    冨士灯器
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    棒型電気ウキの決定版
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、スズキ(セイゴ)、イシモチ、イカ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED プリンストン

    LEDヘッドライト REMIX インダストリアル ホワイトLED

    プリンストン
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED付属品ヘルメットアタッチメントユニットトラスコ品番125-8439幅(mm)64グレー高さ(mm)41質量(g)83奥行(mm)36電源単4形アルカリ電池(3個)付属保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300最大点灯時間150時間エコロジー商品省エネ
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    オールマイティータイプ高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル ルートアール

    3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル

    ルートアール
    589税込648
    1個
    当日出荷
    新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。 Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。 転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません) ※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。 ※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。 ※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間
    最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0
  • EV充電ケーブルコントロールボックスホルダー Pit-C3 日東工業

    EV充電ケーブルコントロールボックスホルダー Pit-C3

    日東工業(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    15日以内出荷
    車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定できます。コントロールボックスを支えることで、ケーブルへの負担を軽減できます。コントロールボックスは付属のベルトで簡単に固定できます。
    用途EV自動車の車載充電ケーブルのコントローラーを壁面に固定し、ケーブルの負荷を軽減します。
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    「照らす」という基本性能を徹底的に研ぎ澄ましたオールラウンドモデル メインLEDは1000ルーメン。ZEXUSシリーズトップクラスの驚異的な明るさを実現。また、ハイパワー&大容量の「ZR-02」バッテリーにより、明るさ重視から省電力仕様まで豊富な点灯バリエーションを誇ります。これだけのスペックながら、贅肉をそぎ落としたスパルタンなデザインは約91g(本体)と超軽量。付属充電池の「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
    付属品専用クリップ・専用ベルクロベルト本体質量(g)約91(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約44.6×35.5×21.8/バッテリーケース:約25.5×96.9光源HIGH POWER LED 白色×3/HIGH POWER LED 電球色×1使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3400適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約1000(メイン白色LED100%時)/約20(メイン白色LED10%時)/約350(サブ電球色LED100%時)/約17(サブ電球色LED10%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約200点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約98(5%時)/メインLED:実用点灯約6.5(100%時)/サブLED:実用点灯約96(5%時)/サブLED:実用点灯約24(100%時)
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    ラインが見えやすい電球色のメインLED採用の充電式モデル 白色LEDが主流の今、PEをはじめとするラインの反射を防ぐ電球色カラーをメインLEDに採用。また、サブLEDには魚に警戒心を与えにくい赤色を採用。
    付属品専用クリップ・USBケーブル本体質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×33×25光源高性能チップLED電球色×8 高性能チップ赤色×1使用電池専用リチウムポリマー電池600mAh(内蔵)電源タイプ充電式明るさ(Lm)約380(100%点灯時)・約40(10%点灯時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約32点灯時間(時間)100%点灯時:実用点灯約2、10%点灯時:実用点灯約8
  • ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    照射角度自由自在。充電式ハイパワーモデル フォーカス機能とディミング機能を搭載し、照射角度から明るさまで自由自在。ZEXUS専用充電池「ZR-02」を採用することにより、750ルーメンのハイパワーとアングラーが求める機能にこだわったモデルです。赤色のサブLEDは魚に警戒心を与えにくく、快適に作業ができる明るさも同時に実現。付属充電池の「ZR-02」はUSB-Cポートから様々なデバイスに給電可能。釣りはもちろん、非常時のパワーバンクとしてもご使用頂けます。
    付属品専用クリップ・専用ベルクロベルト本体質量(g)約93(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約44.6×35.5×31.1/バッテリーケース:約25.5×96.9光源HIGH POWER LED 白色×1/HIGH POWER LED 白色×1(赤色レンズ)使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式適合バッテリーZR-02明るさ(Lm)約750(メイン白色LED100%時)/約20(メイン白色LED5%時)/約24(サブLED100%時)/約1.5(サブLED5%時)防水保護等級IPX4相当照射距離(m)約160点灯時間(時間)メインLED:実用点灯約64(5%時)/メインLED:実用点灯約5.5(100%時)/赤色サブLED:実用点灯約120(5%時)/赤色サブLED:実用点灯約20(100%時)
  • LED ヘッドライト ZX-180 明るさ310lm 16h ZEXUS(ゼクサス)

    LED ヘッドライト ZX-180 明るさ310lm 16h

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    アルカリ乾電池と専用充電池が使えるハイブリッドタイプです。スポット光に白色、ワイド光に電球色を搭載したモデルで、2色同時点灯が可能です。ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。
    トラスコ品番160-6418セット内容本体幅(mm)60ブラック高さ(mm)45奥行(mm)34電源(V)単4形アルカリ乾電池×3全光束(Lm)310保護等級IPX4相当光源SUPER LED 白色×1 電球色×1明るさ(Lm)310照射距離(m)100最大点灯時間16照射角度(°)120
  • ZX-160 LEDヘッドライト 230lm スタンダードモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZX-160 LEDヘッドライト 230lm スタンダードモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    シングルスイッチ採用=シンプル操作のストレスZERO仕様。 広い照射面でワイド照射。 長時間使用可能。 幅広い層にオススメ!
    電球の種類LEDブラック質量(g)約46(電池別)全光束(Lm)約230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×45×34保護等級IPX4光源SUPER LED 白色×1電池寿命(時間)HIGHモード:約6.5 LOWモード:約50使用電池単4形アルカリ電池×3本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約230RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当照射距離(m)90視認距離約90m最大点灯時間HIGHモード:約6.5時間、LOWモード:約50時間
  • ZX-155 LEDヘッドライト 160lm 軽量コンパクトモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZX-155 LEDヘッドライト 160lm 軽量コンパクトモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    シングルスイッチ採用=シンプル操作のストレスZERO仕様。 広い照射面でワイド照射。 長時間使用可能。 幅広い層にオススメ!
    電球の種類LEDブラック質量(g)約47(電池別)全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×45×34保護等級IPX4光源高性能LEDチップ 白色×3個高輝度Φ5mm赤色LED × 2個高輝度Φ5mm電球色LED × 2個電池寿命(時間)HIGHモード:約10.5 LOWモード:約70使用電池単4形アルカリ電池×3本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約160RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当照射距離(m)40視認距離約40m最大点灯時間HIGHモード:約10.5時間、LOWモード:約70時間
  • ZX-S240 LEDヘッドライト 80lm 軽量コンパクトモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZX-S240 LEDヘッドライト 80lm 軽量コンパクトモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    軽量コンパクトモデル。
    電球の種類LEDブラック質量(g)約27(電池別)全光束(Lm)約80保護等級防噴流形(IPX5相当)光源高性能XPG3白色LED×1個電池寿命(時間)メインLED:約7.5~約35(100%~5%)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×25使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)防塵防水性能防噴流形(IPX5相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約80RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)20視認距離約20m(100%時)最大点灯時間メインLED:約7.5~約35時間(100%~5%)
  • ZX-170 LEDヘッドライト 240lm アドバンスモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZX-170 LEDヘッドライト 240lm アドバンスモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    シングルスイッチ採用=シンプル操作のストレスZERO仕様。 広い照射面でワイド照射。 長時間使用可能。 幅広い層にオススメ!
    電球の種類LEDブラック質量(g)約47(電池別)全光束(Lm)約240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×45×34保護等級IPX4光源SUPER LED 白色 スポット×1 ワイド×2電池寿命(時間)SPOTモード:約7 WIDEモード:約16使用電池単4形アルカリ電池×3本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当照射距離(m)90視認距離約90m最大点灯時間SPOTモード:約7時間、WIDEモード:約16時間
  • ZX-S250 LEDヘッドライト 100lm 多機能スタンダードモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZX-S250 LEDヘッドライト 100lm 多機能スタンダードモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    多機能型スタンダードモデル
    電球の種類LEDブラック質量(g)約27(電池別)全光束(Lm)約100保護等級防噴流形(IPX5相当)光源高性能XPG3白色LED×1個高輝度Φ5mm電球色LED×2個電池寿命(時間)メインLED:約6.5~約30(100%~10%)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×25使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)防塵防水性能防噴流形(IPX5相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100照射距離(m)70視認距離約70m(100%時)最大点灯時間メインLED:約6.5~約30時間(100%~10%)
  • LED ヘッドライト ZEXUS(ゼクサス)

    LED ヘッドライト

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    保護等級IPX4相当
  • LEDヘッドライト 400lm 充電式 プロフェッショナルモデル ZEXUS(ゼクサス)

    LEDヘッドライト 400lm 充電式 プロフェッショナルモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    繰り返し充電ができる
    電球の種類LEDブラック質量(g)約203(電池内蔵)全光束(Lm)約400保護等級耐水形(IPX6相当)光源SUPERLED10W相当白色LED×1個高輝度Φ5mm電球色LED×2個高輝度Φ5mm赤色LED×2個バッテリーリチウムポリマー電池寿命(時間)HIGHモード:約4、MIDモード:約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:約57×47×52、電池ボックス:約80×35×53使用電池リチウムポリマー充電池防塵防水性能耐水形(IPX6相当)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)約400照射距離(m)170視認距離約170m(HIGHモード時)最大点灯時間HIGHモード:約4時間、MIDモード:約8時間
  • LEDヘッドライト 300lm 充電式 アドバンスモデル ZEXUS(ゼクサス)

    LEDヘッドライト 300lm 充電式 アドバンスモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    繰り返し充電ができる
    電球の種類LEDブラック質量(g)約110(電池内蔵)全光束(Lm)約300保護等級防噴流形(IPX5相当)光源SUPERLED8W相当白色LED×1個高輝度Φ5mm電球色LED×2個高輝度Φ5mm赤色LED×2個バッテリーリチウムポリマー電池寿命(時間)HIGHモード:約4、MIDモード:約6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×35×45使用電池リチウムポリマー充電池防塵防水性能防噴流形(IPX5相当)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)約300照射距離(m)100視認距離約100m(HIGHモード時)最大点灯時間HIGHモード:約4時間、MIDモード:約6時間
  • ZX-S700 LEDヘッドライト 800lm ブース搭載モデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZX-S700 LEDヘッドライト 800lm ブース搭載モデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    驚愕の明るさ800ルーメン
    電球の種類LEDブラック質量(g)約194(電池別)全光束(Lm)約800保護等級防噴流形(IPX5相当)光源高性能XPL白色LED×2個、高輝度Φ5mm電球色LED×2個、高輝度Φ5mm赤色LED×2個電池寿命(時間)メインLED:約5~約38(100%~10%)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドライト:約85×40×40、電池ボックス:約80×40×55使用電池単3形アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能防噴流形(IPX5相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)200視認距離約160m(100%時)最大点灯時間メインLED:約5~約38時間(100%~10%)
  • ZX-S260 LEDヘッドライト 270lm ワイド照射アドバンスモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZX-S260 LEDヘッドライト 270lm ワイド照射アドバンスモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    超ワイドビーム・電球色・茜色
    電球の種類LEDブラック質量(g)約41(電池別)全光束(Lm)約270保護等級防噴流形(IPX5相当)光源高性能XPL白色LED×1個、高輝度Φ5mm赤色LED×2個、高輝度Φ5mm電球色LED×2個電池寿命(時間)メインLED:約2.5~約45(100%~10%)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×35×45使用電池単4形アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能防噴流形(IPX5相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約270照射距離(m)90視認距離約90m(100%時)最大点灯時間メインLED:約2.5~約45時間(100%~10%)
  • ZX-130 LEDキーライト ZEXUS(ゼクサス)

    ZX-130 LEDキーライト

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    完全防水仕様です。
    電球の種類LEDブラック質量(g)約16(電池別)全光束(Lm)約10保護等級水深2m(IPX7相当)光源SUPERマルチカラーLED電池寿命(時間)約72本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×23×72使用電池単4形アルカリ電池×1本(別売)防塵防水性能水深2m(IPX7相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約10RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)100最大点灯時間約72時間
  • ZX-D100 LEDクリップライト 電球色 ZEXUS(ゼクサス)

    ZX-D100 LEDクリップライト 電球色

    ZEXUS(ゼクサス)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    キャップに取付可能で手元作業にぴったり。
    電球の種類LEDブラック質量(g)約26(電池別)保護等級防沫形(IPX4相当)光源高輝度Φ5mm電球色LED×3個電池寿命(時間)電球色3灯:約11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×23×65使用電池CR2032×2個(別売)防塵防水性能防沫形(IPX4相当)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約8照射距離(m)25視認距離約25m最大点灯時間約11時間
  • ZX-255 LEDヘッドライト 軽量コンパクトモデル ZEXUS(ゼクサス)

    ZX-255 LEDヘッドライト 軽量コンパクトモデル

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    電球の種類LED
  • LED ヘッドライト ZEXUS(ゼクサス)

    LED ヘッドライト

    ZEXUS(ゼクサス)
    取扱い終了
    赤色後部認識灯を搭載しています。(点灯、点滅切替可能) 専用充電池は取り外し可能なので、即座にバッテリー交換が行えます。 サブLEDは赤色、電球色を搭載し、状況に応じて使い分けができます。 メインLED用スイッチとサブLED用スイッチが独立しており、操作が非常に簡単です。 無段階調光機能、スイッチロック機能付きです。
    トラスコ品番195-0761セット内容専用充電池(ZR-02)、USBケーブル(2種)幅(mm)57高さ(mm)52質量(g)114奥行(mm)47電源専用充電池ZR-02全光束(Lm)830保護等級IPX4相当LED色(サブ)赤色、電球色照射距離(m)200点灯時間(時間)(最大)約6~45