ZEXUS(ゼクサス)
ZX-130 LEDキーライト
完全防水仕様です。
色
ブラック
質量(g)
約16(電池別)
全光束(Lm)
約10
保護等級
水深2m(IPX7相当)
光源
SUPERマルチカラーLED
電池寿命(時間)
約72
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約23×23×72
使用電池
単4形アルカリ電池×1本(別売)
防塵防水性能
水深2m(IPX7相当)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
100
電球の種類
LED
最大点灯時間
約72時間
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73408816
ZX130
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください