LEDヘッドライト 400lm 充電式 プロフェッショナルモデル
繰り返し充電ができる
- 光源
- SUPERLED10W相当白色LED×1個
高輝度Φ5mm電球色LED×2個
高輝度Φ5mm赤色LED×2個
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約203(電池内蔵)
- 全光束(Lm)
- 約400
- 保護等級
- 耐水形(IPX6相当)
- バッテリー
- リチウムポリマー
- 電池寿命(時間)
- HIGHモード:約4、MIDモード:約8
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- ヘッドライト:約57×47×52、電池ボックス:約80×35×53
- 使用電池
- リチウムポリマー充電池
- 防塵防水性能
- 耐水形(IPX6相当)
- 電源タイプ
- 充電式
- バッテリー容量(mAh)
- 1800
- 明るさ(Lm)
- 約400
- 照射距離(m)
- 170
- 視認距離
- 約170m(HIGHモード時)
- 電球の種類
- LED
- 最大点灯時間
- HIGHモード:約4時間、MIDモード:約8時間
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















