曜日別特売

LED ヘッドライト

LED ヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)

赤色後部認識灯を搭載しています。(点灯、点滅切替可能)
専用充電池は取り外し可能なので、即座にバッテリー交換が行えます。
サブLEDは赤色、電球色を搭載し、状況に応じて使い分けができます。
メインLED用スイッチとサブLED用スイッチが独立しており、操作が非常に簡単です。
無段階調光機能、スイッチロック機能付きです。

トラスコ品番
195-0761
セット内容
専用充電池(ZR-02)、USBケーブル(2種)
幅(mm)
57
高さ(mm)
52
質量(g)
114
奥行(mm)
47
電源
専用充電池ZR-02
全光束(Lm)
830
保護等級
IPX4相当
LED色
(サブ)赤色、電球色
照射距離(m)
200
点灯時間(時間)
(最大)約6~45
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70150633ZX-R370
¥12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする