ZX-S260 LEDヘッドライト 270lm ワイド照射アドバンスモデル
超ワイドビーム・電球色・茜色
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約41(電池別)
- 全光束(Lm)
- 約270
- 保護等級
- 防噴流形(IPX5相当)
- 光源
- 高性能XPL白色LED×1個、高輝度Φ5mm赤色LED×2個、高輝度Φ5mm電球色LED×2個
- 電池寿命(時間)
- メインLED:約2.5~約45(100%~10%)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約60×35×45
- 使用電池
- 単4形アルカリ電池×3本(別売)
- 防塵防水性能
- 防噴流形(IPX5相当)
- 電源タイプ
- 電池式
- 明るさ(Lm)
- 約270
- 照射距離(m)
- 90
- 視認距離
- 約90m(100%時)
- 電球の種類
- LED
- 最大点灯時間
- メインLED:約2.5~約45時間(100%~10%)
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















