曜日別特売

ZX-170 LEDヘッドライト 240lm アドバンスモデル

ZX-170 LEDヘッドライト 240lm アドバンスモデル - ZEXUS(ゼクサス)

シングルスイッチ採用=シンプル操作のストレスZERO仕様。
広い照射面でワイド照射。
長時間使用可能。
幅広い層にオススメ!

色
ブラック
質量(g)
約47(電池別)
全光束(Lm)
約240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×45×34
保護等級
IPX4
光源
SUPER LED 白色 スポット×1 ワイド×2
電池寿命(時間)
SPOTモード:約7 WIDEモード:約16
使用電池
単4形アルカリ電池×3本(別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約240
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX4相当
照射距離(m)
90
視認距離
約90m
電球の種類
LED
最大点灯時間
SPOTモード:約7時間、WIDEモード:約16時間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33535076ZX170
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする