ZX-S700 LEDヘッドライト 800lm ブース搭載モデル
驚愕の明るさ800ルーメン
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約194(電池別)
- 全光束(Lm)
- 約800
- 保護等級
- 防噴流形(IPX5相当)
- 光源
- 高性能XPL白色LED×2個、高輝度Φ5mm電球色LED×2個、高輝度Φ5mm赤色LED×2個
- 電池寿命(時間)
- メインLED:約5~約38(100%~10%)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- ヘッドライト:約85×40×40、電池ボックス:約80×40×55
- 使用電池
- 単3形アルカリ電池×4本(別売)
- 防塵防水性能
- 防噴流形(IPX5相当)
- 電源タイプ
- 電池式
- 明るさ(Lm)
- 約800
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 照射距離(m)
- 200
- 視認距離
- 約160m(100%時)
- 電球の種類
- LED
- 最大点灯時間
- メインLED:約5~約38時間(100%~10%)
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ















