ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル

ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト ベーシックモデル - ZEXUS(ゼクサス)

ラインが見えやすい電球色のメインLED採用の充電式モデル
白色LEDが主流の今、PEをはじめとするラインの反射を防ぐ電球色カラーをメインLEDに採用。また、サブLEDには魚に警戒心を与えにくい赤色を採用。

付属品
専用クリップ・USBケーブル
本体質量(g)
約28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×33×25
光源
高性能チップLED電球色×8 高性能チップ赤色×1
使用電池
専用リチウムポリマー電池600mAh(内蔵)
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
約380(100%点灯時)・約40(10%点灯時)
防水保護等級
IPX4相当
照射距離(m)
約32
点灯時間(時間)
100%点灯時:実用点灯約2、10%点灯時:実用点灯約8
内容量
1個
関連資料:(1.24MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15447120ZX-R20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする