LED ヘッドライト ZX-180 明るさ310lm 16h

LED ヘッドライト ZX-180 明るさ310lm 16h - ZEXUS(ゼクサス)

アルカリ乾電池と専用充電池が使えるハイブリッドタイプです。
スポット光に白色、ワイド光に電球色を搭載したモデルで、2色同時点灯が可能です。
ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。

トラスコ品番
160-6418
セット内容
本体
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
45
奥行(mm)
34
電源(V)
単4形アルカリ乾電池×3
全光束(Lm)
310
保護等級
IPX4相当
光源
SUPER LED 白色×1 電球色×1
明るさ(Lm)
310
照射距離(m)
100
最大点灯時間
16
照射角度(°)
120
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46213547ZX-180
¥5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする