ZX-160 LEDヘッドライト 230lm スタンダードモデル
シングルスイッチ採用=シンプル操作のストレスZERO仕様。
広い照射面でワイド照射。
長時間使用可能。
幅広い層にオススメ!
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約46(電池別)
- 全光束(Lm)
- 約230
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約60×45×34
- 保護等級
- IPX4
- 光源
- SUPER LED 白色×1
- 電池寿命(時間)
- HIGHモード:約6.5 LOWモード:約50
- 使用電池
- 単4形アルカリ電池×3本(別売)
- 電源タイプ
- 電池式
- 明るさ(Lm)
- 約230
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水性
- IPX4相当
- 照射距離(m)
- 90
- 視認距離
- 約90m
- 電球の種類
- LED
- 最大点灯時間
- HIGHモード:約6.5時間、LOWモード:約50時間
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ

















