両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
材質スチール
寸法(高さH×幅W)(mm)780×1200
仕様裏面(安全第一)白文字入り
質量(kg)3
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルトW3/8・M10
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板
材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板
色シルバー
奥行(mm)510
材質鉄
寸法(mm)1190×790×470
こんなお得な商品も!

単管バリケード 樹脂製 環境配慮型
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)637
質量(kg)1.6
高さ(mm)806
奥行(mm)68
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
電気亜鉛メッキ仕上げ
右向き、左向きに対応
用途横走り配管用のプラスタイプ三角ブラケット
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)635×820
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
板面(縦×横)(mm)835×380
材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール
質量(kg)約4.41
色ブラック
種類ブラックボードマーカー用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
シャフト径(Φmm)9
高さ(mm)400
ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg
支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
柔らかい素材ですので通行人のけが防止になります
用途A型バリケード用のターポリンシート
材質ターポリン
幅(mm)290
寸法(mm)290×900
滑らず力のかけやすい形状を追求したラバー付きグリップのX(エックス)デザイン・ハイパー・シリーズに、小型刃を装着したA型がラインアップ。
色イエロー/ブラック
トラスコ品番327-2079
質量(g)31.5
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特専黒刃(小)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
タイプA刃
材質(刃)SK2
適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色(本体)オフホワイト
トラスコ品番395-8086
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10
適合替刃A型替刃
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
用途事務、軽作業用
規格A型
色オフホワイト
仕様メタルボディーオートロック式左右両用
付属品刃折具付き(本体内蔵)
トラスコ品番336-7053
質量(g)43.1
適合替刃BA-150・BA-160/e・BA-160i(P)・BA-10P・BA-20P・BA-300・BA-50P・BA-51P・BA-1400・BA-4000・BA-100・BA-170
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
幅(mm)12.7
形状A
こんなお得な商品も!

グリースニップル A型 黄銅メッキ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプA型
仕様黄銅メッキ付
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプA型
表面処理ニッケルメッキ
材質(本体)黄銅
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。色鮮やかなパステルカラー。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10
適合替刃A型替刃
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒
表面処理ニッケルメッキ
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
区分A型シリカゲル
材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型
色ブラック/イエロー
トラスコ品番360-7658
質量(g)24
適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
高級ステンレスホルダーを採用したプロ仕様A型カッター。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右両用設計です。刃先30°のAD型刃も使用できます。替刃2枚つき。
用途繊細工作などのプロ作業に
規格A型
色(本体)シルバー
材質(本体)ステンレス
質量(g)19
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)136×11×10
適合替刃A型替刃、BAD-21P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類スナップフック
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)170
タイプペンシル型
トラスコ品番102-7760
材質(本体)アルミ合金(グリップ部)
径(Φmm)6
グリップ径(Φmm)10
格納時全長(mm)110
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)炭素工具鋼
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質シリコン
形状ヘルール
精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック
仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵
材質(ボディー)金属製
寸法(mm)50×190×16
適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリースニップル A型 黄銅生地
モノタロウ
¥539
税込¥593
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプA型普及品
仕様黄銅生地
1ケース(10枚)
¥689
税込¥758
当日出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ
タイプA型
印面種別浸透印
こんなお得な商品も!

机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
重たい本をしっかり支える金属製本立。背面に沿ってスライドする仕切り棒は自由な幅に動かせます。鋼板の台に背面とブックエンドはパイプだけのシンプルなフォルムで、スタイリッシュ。丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。背と台の間に空間があるので、立てたものを出すときに少し傾けることができ、取り出しやすいデザインになっています。デスクの空きスペースに合わせて、間口 62cm(L)、47cm(M)、35cm(S)の3サイズのバリエーションがあります。本立仕切棒(スライド式):2本 。組立式です。(本立部)
仕様本立仕切棒(スライド式)1本
材質鋼板、40%再生樹脂(サイドベース:40%再生ABS)
タイプ組立式(本立部)
外形寸法(mm)W450×D250×H196
収納寸法(mm)有効:W410×D210
グリーン購入法適合
一般ゴム(中硬さ)用のタイプAデュロメータです。
JIS K 6253-3、ISO 7619-1、ASTM D 2240など国内外の規格に広く採用されている「タイプAデュロメータ(中硬さ用)」です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。
押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。
試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(AL型)があります。
用途一般ゴム
寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)
質量(g)200
穴径(Φmm)(加圧面中心)3
目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76
準拠規格JIS K 6253-3,JIS K 7215,ASTM D 2240,ISO 7619-1,ISO 868.DIN 53505
押針形状(mm)高さ2.50 35°円すい台形 端面Φ0.79
最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)
スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:550(56)/100ポイント:8050(821)
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ