カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,522)
  • パソコン/周辺機器(854)
  • 制御機器(381)
  • 自動車純正部品(303)
  • 機構部品(197)
  • 切削工具(146)
  • 農業機械(137)
  • 農業・園芸資材(120)
  • 防災用品(111)
  • メカニカル部品(98)
  • 空調・電設資材(59)
  • 電気材料(56)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • カー用品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 自動車補修部品(47)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 測定用品(43)
  • バイク部品(26)
  • 建築金物(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 家電(25)
  • 事務用品(25)
  • 医療(21)
  • 作業工具(21)
  • 電動工具(19)
  • 厨房用品(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 卓上消耗品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 物流用品(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • バイク純正部品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 測定関連サービス(7)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 照明(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「a-20c」の検索結果

4,663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源600New Jackery(ジャクリ)ポータブル電源600NewJackery(ジャクリ)
78,182税込86,000
1台
4日以内出荷
中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源600 New本体×1、ポータブル電源 600 New取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1質量(kg)6.4タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)温度(℃)充電:ー20~45リサイクル回数6000定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間保証期間5年動作温度(℃)ー20~45サイズ(mm)311×205×157入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
iPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング 高耐久 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応 エレコムiPhone充電ケーブル USB-C to ライトニング 高耐久 60W PD対応 iPhone14/13/12/11/SE iPad AirPods対応エレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - Lightningケーブルです。耐久性を向上させたケーブルとプラグへの負荷を軽減した、断線に強い製品です。Lightningポートを搭載したiPhoneなどと、USB Type-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができます。
用途Lightningポートを搭載したiPhone・iPad・iPod・AirPodsと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載したパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-C - Lightningケーブルです。 ※USB Type-Cポート搭載のiPhone・iPadには非対応です。 ※USB Power DeliveryやThunderboltに対応したUSB Type-Cポートを搭載したパソコン、またはUSB Power Delivery対応の充電器と接続した場合に、iPadの充電が可能です。 Lightningポート搭載機器とUSB Type-Cポート搭載パソコンを接続し、充電とデータ転送が可能です。また、USB Type-Cポート搭載のモバイルバッテリーやAC充電器との接続で充電ができます。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で高速充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンや充電器などの性能によって、供給される電流値および電圧値が異なります。 ※USB Power DeliveryやThunderbolt対応パソコンまたは、USB Power Delivery対応の充電器と接続する場合に高速充電が可能です。 ※iPhone 8以降に発売された、Lightningポートを搭載したiPhoneを充電する場合に高速充電が可能です。 3種類の独自設計を採用し、特に断線しやすいプラグの付け根部分の耐久力を約10倍まで高めた高耐久タイプです。※メーカー比 内部配線の密度を高めた高密度配線ケーブルを採用し、断線しにくい屈曲に対する耐久力を強化しています。 外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造で、プラグ部分にかかる負担を軽減します。 コネクター部分には高級感のあるアルミニウム装飾を採用しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MFi認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使用できます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合、THINK ECOLOGYマークホワイト規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsおよびUSB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応USB Power Delivery:○、(電圧/電流)最大20V/3A(60W)形態パッケージ:袋+ステッカー保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
モバイルバッテリー 20000mAh 67W充電 ケーブル一体型 ノートPC対応 大容量 残量表示 旅行/出張/防災 エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 67W充電 ケーブル一体型 ノートPC対応 大容量 残量表示 旅行/出張/防災エレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
外出先でノートパソコンも充電できる。最大出力67Wでさまざまな機器の充電が可能な、20000mAhのケーブル一体型モバイルバッテリーです。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。
用途USB Type-C(TM)ケーブル一体型・20000mAh容量のモバイルバッテリーです。 バッテリー・ケーブル一体型なので、ケーブルの持ち運びが不要。旅行や出張の際に活躍します。 USB Power Deliveryの67W出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 ※一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートからの単独出力の場合に限ります。 ※67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。また、タブレットやパソコンの充電は1台のみに対応しています。複数の機器を同時に充電する場合は充電できないか、充電に時間がかかる場合があります。 USB Type-C一体型ケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を搭載しています。 複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 ※同時出力時は、2ポートでも3ポートでも、合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 ※USB-Aポートのみ対応します。 接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応します。 USB Power Deliveryの機能の一つであるPPS(Programmable Power Supply)規格に対応しています。 0.02V刻みで細かく自動で電圧調整されるので、機器に合った最適な充電が可能です。 本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 モバイルバッテリーへの充電は一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートでできます。 ※AC充電器は67W以上を推奨します。67W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、製品仕様に記載の時間では満充電にならない場合があります。 NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 ※ドックでのご利用には対応していません。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 ※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みが可能です。 ※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様くり返し使用回数:500回付属品絶縁シール×2適合電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品質量(g)約450種類電池:充電式リチウムイオン電池外形寸法(mm)幅約69.7×奥行約28×高さ約163.5出力USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:最大67W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A) PPS 最大67W(5-20V/3.35A)、USB-A1ポート:最大22.5W(5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A)、2ポート以上同時接続時:合計最大15W(5V/3A)使用温度(℃)0℃~40℃コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1定格入力電圧(V)5/9/12/15/20対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量電池:3.7V/20000mAh 74.0Wh充電時間約2時間30分 ※67W以上のAC充電器を使用して製品本体のみを充電した場合の目安時間です。定格入力電流(A)3/3/3/3/3.25(最大65W)保証期間1年間
VOVA MagSafe モバイルバッテリー 大容量 Fluke Forest(フルークフォレスト)VOVA MagSafe モバイルバッテリー 大容量Fluke Forest(フルークフォレスト)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
手に収まる20000mAhの大容量バッテリーバッテリー状況が一目で分かるドット液晶残量表示3ポート出力とiPhoneユーザーに便利なライトニング入力端子VA-121は20000mAhのバッテリーを搭載する22.5W充電のモバイルバッテリーです。20000mAhの大容量ながら高密度バッテリーを採用し、可能な限り小型に仕上げ、また、製品の角をすべてそぎ落とし、手になじむデザインに仕上げました。ラウンド形状のデザインのおかげで寸法以上に小さく扱いやすくサイズ感を感じさせないポータブル性を持っています。バッテリーの充電状況や残量状況が一目で分かるドット液晶を装備しており、点で表示する数字は非常に見やすくまたオシャレな表示に仕上げてあります。決して小さくはありませんが、カバンやポケットに入れて持ち歩いても違和感なく、また、20000mAhに抑えたことで機内持ち込みが可能な容量としており、出張にも大活躍できます。人間工学を取り入れた洗礼されたラウンドデザイン持ちやすい丸みを帯びた形状様々シーンで活用・ビジネスシーンで出張、外回りでスマートフォンのバッテリー切れは死活問題!ビジネスバックに入れても邪魔にならな重量とサイズ感・キャンプ/アウトドア/旅行電源の無いキャンプでも各種機器が使用可能リュックやポケットに入れても邪魔にならな重量とサイズ感・災害用グッズとして防災用充電バッテリーとしても大容量なので最適防災グッツとして備えるアイテムの1つに電気用品安全法PSE認証済み
材質難燃性樹脂寸法(mm)113×68.5×31質量(g)313バッテリー3.85V 20,000mAh充電時間7~8時間(9V/2Aの場合)充電器出力Type-C:20W/USB-A(2ポート):22.5W充電器入力Type-C:PD18W/Litnig端子:PD18W
VOVA MagSafe モバイルバッテリー Fluke Forest(フルークフォレスト)VOVA MagSafe モバイルバッテリーFluke Forest(フルークフォレスト)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
カメラに干渉しない使い勝手重視の超小型高速MagSafeバッテリー無線充電器・スマホサイズに綺麗に収まり、寸法以上にスッキリ見えるデザインで持ちやすい。・2200ガウスの強磁力とシリコン充電パット採用でスマホに傷がつかないMagSafe無線充電・高い電圧のバッテリーを使用することで、無線充電15w、有線充電20Wの充電速度を確保接触面積が最小限にスマートフォンと本製品の接触面積は最小限に作られています。MagSafeに必要な部分は円形で約2mmの段差がありスマートフォンとはこの部分しか接触しません。そのため、スマートフォンへの接触面積を減らし、傷の防止になります。また、スマホケースのカメラ保護枠が2mm以下であれば、干渉しない形状になっています。※ケースの形状によっては干渉する場合があります。ケースはMagSafe対応ケースをご利用ください。どのiPhoneでも収まる専用設計本製品の形状は薄さだけを優先していません。iPhoneに貼り付けたときに持ちやすく、邪魔にならない形状を求めてiPhone形状に合わせて専用に設計されました。これ一つで充電しきれる5000mAhバッテリーを収めるために幅、高さのほか、エッジのラウンド形状などをデザイン。持ちやすく違和感のないMagSafeバッテリー小さくても素早く充電する充電性能MagSafe充電→最大15w充電対応TYPE-C出力充電→最大20w充電対応入出力仕様Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)TYPE-C出力:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)無線充電出力:5W、7.5W、10W、15WMagSafe充電は最大15wの急速充電に対応。※iPhone15などスマホ側の性能に依存します。さらにお急ぎの場合は充電器のTYPE-C端子から有線接続すると最大20wに対応。2台同時に充電スマホやその他の機器がある場合、2台同時に充電も可能※2台同時充電の場合は最大15wとなり振り分けは機器により異なります。急速充電中の気になる温度ワイヤレス急速充電は発熱が心配。温度の抑制と放熱対策も十分、VA101は急速充電から30分経過しても温度上昇は30℃前後に抑えられます。ながら充電OKスマホを充電しながらMagSafeバッテリーを充電することも可能。VA101はMagSafeバッテリー本体の充電も高速対応。Type-C入力:5V/3A、9V/2A(本体充電)充電時間目安:約2時間(18w時)約2時間半~3時間(10w時)強力!MagSafe磁力強力磁力で貼り付きしっかり固定できます。ケースをご利用の場合はMagSafe対応ケースをご利用ください。素材でも貼り付きをサポート磁力だけでなく、滑りを防止するシリコン素材を採用充電器本体からインナーとアウターの2枚のシリコンプレートで仕上げています。滑り止め効果だけでなく、スマホに傷がつくことを防止します。MagSafeじゃなくても無線充電可能充電パットは無線充電対応機器であれば充電可能です。iPhone以外の無線充電に対応したスマートフォンは無線充電が可能です。airpodsなども充電可能。アンドロイド系スマホも無線充電に対応していれば充電可能。
セット内容本体、TYPE-Cケーブル(30cm)、日本語取説寸法(mm)93×66×13.3質量(g)120出力5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A定格電圧3.85V /5000mAh入力5V-3A/9V-2Aバッテリー3.85V 5000mAh
シンこてじゅう タバタ(畜産)シンこてじゅうタバタ(畜産)
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
安定化電源 DPS-150 マリンテック安定化電源 DPS-150マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算・静音タイプ・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載・入力/出力逆接続防止機能搭載・温度センサー内蔵・1年保証
用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
Polaris CUBE Built in Cable ホワイト CIOPolaris CUBE Built in Cable ホワイトCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
お出かけ時の電源は基本、これ一台に 最大5台の機器を同時充電可能 缶コーヒーサイズ 55cmケーブルとスイングプラグで様々なコンセント条件に対応 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 デザインに傷防止加工
仕様対応急速充電規格:PD3.0 / PPS / QC3.0付属品本製品、取扱説明書(日本語/English)ホワイト質量(g)約 220出力AC:【コンセントのみ】Total:100-125VAC 10A 1250W Total【コンセント+USB】Total:100-125VAC 9A 1125W Total、USB(C1/C2)67W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1/C2)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20=1.5A PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2)20W:5v=3A/9V=2.25A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+C2):Total 65W、USB(C1+A):45W+18W(Max 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Max 60W)入力AC:100-125VAC, 50-60Hz,10A(USBの使用を問わず)、USB:100-240VAC, 50-60Hz 1.5Aその他の機能ACコンセントケーブル収納可能表面防傷シボ加工サイズ(mm)約 90 × 60 × 41.2 (ケーブルの長さ:550ポートACコンセント×2・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
Polaris CUBE Built in Cable ブラック CIOPolaris CUBE Built in Cable ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
お出かけ時の電源は基本、これ一台に 最大5台の機器を同時充電可能 缶コーヒーサイズ 55cmケーブルとスイングプラグで様々なコンセント条件に対応 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 デザインに傷防止加工
仕様対応急速充電規格:PD3.0 / PPS / QC3.0付属品本製品、取扱説明書(日本語/English)ブラック質量(g)約 220出力AC:【コンセントのみ】Total:100-125VAC 10A 1250W Total【コンセント+USB】Total:100-125VAC 9A 1125W Total、USB(C1/C2)67W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1/C2)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20=1.5A PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2)20W:5v=3A/9V=2.25A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+C2):Total 65W、USB(C1+A):45W+18W(Max 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Max 60W)入力AC:100-125VAC, 50-60Hz,10A(USBの使用を問わず)、USB:100-240VAC, 50-60Hz 1.5Aその他の機能ACコンセントケーブル収納可能表面防傷シボ加工サイズ(mm)約 90 × 60 × 41.2 (ケーブルの長さ:550ポートACコンセント×2・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
NovaPort TRIOII 67W2C1A ブラック CIONovaPort TRIOII 67W2C1A ブラックCIO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約109出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
NovaPort TRIOII 67W3C ブラック CIONovaPort TRIOII 67W3C ブラックCIO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
NovaPort TRIOII 67W3C ホワイト CIONovaPort TRIOII 67W3C ホワイトCIO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3
NovaPort TRIOII 67W2C1A ホワイト CIONovaPort TRIOII 67W2C1A ホワイトCIO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約109出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
NovaPort QUADII 67W3C1A ホワイト CIONovaPort QUADII 67W3C1A ホワイトCIO
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
最大67W出力!超小型4ポート充電器 4ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約120サイズ(cm)約3 × 4.3 × 5.4出力(USB-C1/C2/C3):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5AUSB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W Max)USB-(C1+A/C2+A):45W+18W(Total 63W)USB-(C3+A):5V=3A(Total 15W)USB-(C1+C2+A):20W+20W+18W(Total 58W)USB-(C1+C2+C3):30W+20W+10W or 20W+20W+20W(Total 60W)USB-(C1+C2+(C3+A)):45W+5V=3A(Total 60W)USB-(C1+C2+(C3+A)):30W+20W+5V=3A(Total 65W)USB-(C1/C2/C3)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25APPS:3.3-11V=4.05AUSB-(C1/C2/C3)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A PPS:3.3-11V=3AUSB-(C1/C2/C3)20W:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook Air 、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240VAC 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングポートUSB Type-C×3、USB Type-A×1
NovaPort QUADII 67W3C1A ブラック CIONovaPort QUADII 67W3C1A ブラックCIO
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
最大67W出力!超小型4ポート充電器 4ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約120サイズ(cm)約3 × 4.3 × 5.4出力(USB-C1/C2/C3):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5AUSB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W Max)USB-(C1+A/C2+A):45W+18W(Total 63W)USB-(C3+A):5V=3A(Total 15W)USB-(C1+C2+A):20W+20W+18W(Total 58W)USB-(C1+C2+C3):30W+20W+10W or 20W+20W+20W(Total 60W)USB-(C1+C2+(C3+A)):45W+5V=3A(Total 60W)USB-(C1+C2+(C3+A)):30W+20W+5V=3A(Total 65W)USB-(C1/C2/C3)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25APPS:3.3-11V=4.05AUSB-(C1/C2/C3)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A PPS:3.3-11V=3AUSB-(C1/C2/C3)20W:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook Air 、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240VAC 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングポートUSB Type-C×3、USB Type-A×1
NovaPort SLIM DUO 45W ブラック CIONovaPort SLIM DUO 45W ブラックCIO
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
極薄サイズ13mm 単ポート最大45W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電器規格:PD3.0/PPS付属品本製品、説明書質量(g)約65出力合計(USB-C1+C2):30W+15W or 20W+20W (Total 45W Max)、(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A (Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A入力100-240V 50-60Hz 1.3A機能電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載サイズ(mm)約72.5×43.8×13ポートUSB-C×2
NovaPort SLIM DUO 45W ホワイト CIONovaPort SLIM DUO 45W ホワイトCIO
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
極薄サイズ13mm 単ポート最大45W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電器規格:PD3.0/PPS付属品本製品、説明書質量(g)約65出力合計(USB-C1+C2):30W+15W or 20W+20W (Total 45W Max)、(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A (Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A入力100-240V 50-60Hz 1.3A機能電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載サイズ(mm)約72.5×43.8×13ポートUSB-C×2
NovaPort SLIM DUO 65W ホワイト CIONovaPort SLIM DUO 65W ホワイトCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
極薄サイズ14mm 単ポート最大67W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様出力(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A付属品本製品、説明書質量(g)約95ポート数USB-C×2出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-C1+C2):Total 65W Max入力100-240V 50-60Hz 0.55Aサイズ(mm)約85×47×14
Polaris CUBE WALL67W ホワイト CIOPolaris CUBE WALL67W ホワイトCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
コンセントをトランスフォーメーション 多機能電源タップ 単ポート最大67W出力 3ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 保護機能を標準搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
付属品本製品、説明書(日本語/English)ホワイト質量(g)約185出力AC:コンセントのみ Total:100-125VAC 15A 1500W Total、コンセント+USB Total:100-125VAC 13A 1300W Total、USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1+C2):(Total 65W)、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A)PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Total 60W)入力AC:100-125VAC,50-60Hz,15A、USB:100-240VAC,50-60Hz 1.5A表面防傷シボ加工サイズ(mm)約84×54×38ポートACコンセント×3・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
Polaris CUBE WALL67W ブラック CIOPolaris CUBE WALL67W ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
コンセントをトランスフォーメーション 多機能電源タップ 単ポート最大67W出力 3ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 保護機能を標準搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
付属品本製品、説明書(日本語/English)ブラック質量(g)約185出力AC:コンセントのみ Total:100-125VAC 15A 1500W Total、コンセント+USB Total:100-125VAC 13A 1300W Total、USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1+C2):(Total 65W)、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A)PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Total 60W)入力AC:100-125VAC,50-60Hz,15A、USB:100-240VAC,50-60Hz 1.5A表面防傷シボ加工サイズ(mm)約84×54×38ポートACコンセント×3・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
NovaPort SLIM DUO 65W ブラック CIONovaPort SLIM DUO 65W ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
極薄サイズ14mm 単ポート最大67W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様出力(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A付属品本製品、説明書質量(g)約95ポート数USB-C×2出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-C1+C2):Total 65W Max入力100-240V 50-60Hz 0.55Aサイズ(mm)約85×47×14
LEDプレゼンター 日本プリメックスLEDプレゼンター日本プリメックス
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
紙ジャムの解消を追及した高信頼性赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。回収機能付きプレゼンタ用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能小型でシンプルな構造
長さ(mm)用紙:60~250対応機種NP-2511D-3、 2611D-3、 -3511D-3、-3611D-3、 -3711D、 -3911D/E、-3A11UK、 -3C11DK、-KV20DM/DK/BM/BK、-KV30DM/DK/BM/BK紙厚(μm)59~105紙幅(mm)58~80
ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)ポータブル電源 1008Wh 出力1200W リン酸鉄リチウム ライト付 EPS機能GOODGOODS(グッド・グッズ)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
・安心のEPS機能搭載:停電時に自動で電力供給に切り替わります。※詳細は取扱説明書8ページをご参照ください。・大容量・大出力:1008Whの大容量・定格1200Wで日常の家電に対応。キャンプや車中泊、災害時にも活躍。・最大11台同時出力:USB・Type-C出力で、家電や電子端末を同時に充電可能。・リン酸鉄(LiFePO4)バッテリー:安定性・安全性が高く、寿命は従来比約4倍(約2000回充放電)。・LCDディスプレイ:残量・消費電力・使用時間を一目で確認可能。初心者も安心。・パススルー機能:充電しながら他機器へ出力可能。バッテリー劣化や過熱の心配なし。・2.5時間の快速充電:コンセント、ソーラーパネル(別売)、シガーソケットで充電可能。コンセントならわずか2.5時間でフル充電。・純正弦波出力:ノイズの影響が少なく、電子機器を安定稼働。
用途・アウトドア・レジャー・キャンプ・停電対策・屋外作業・夜のスポーツ練習・車中泊・防災・非常電源・RVライフ・屋外作業・イベント・趣味・ホビー・緊急充電ステーションセット内容ポータブル電源本体、ACケーブル、カーチャージャー(12V/24V兼用)、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書質量(kg)約13(本体のみ)出力(W)効率:1200(瞬間最大2400)出力【AC】ACV110 50/60Hz自動切替式 ×4ポート【DC】DC13.5V 10A (シガーソケット:DC13.5V 10A)×2ポート電力(W)LEDライト:Max6(LO・HIGH・SOS・Flash)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×190×220出力波形純正弦波バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー LiFePo4電池容量:22.4V 45AH 1008WHRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.33MB)取扱説明書(5.36MB)バッテリー寿命充放電サイクル2000回以上 ※容量が約80%まで低下します。USB【出力】1QC3.0:5~12V (最大18W)×2ポート2TYPE-C:PD18W / PD100W(5~20V・5A(最大))×各1ポート
たからばこ アーテック[学校教材・教育玩具]たからばこアーテック[学校教材・教育玩具]
386税込425
1個
3日以内出荷
必要なものを楽しく学べる!切って貼って作る防災たからばこ!楽しく工作しながら防災意識を高められる、防災たからばこキットです。完成した宝箱は、側面の穴にリボンを通すことで、肩掛けのバッグとして使用できます。製作を通じて災害時に必要なものを学べる防災教育に役立ちます。短時間で仕上げられるので、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、のり
セット内容たからばこパーツ(A・B・C)×各1、デザインシート×2、サテンリボン(白)×1、面ファスナー×1、デコレーションテープ×1、両面テープ(8枚)×1材質段ボール、紙、ポリエステル、PVC寸法(mm)たからばこパーツ(A):165×243、たからばこパーツ(B/C):177×284、デザインシート:297×210、面ファスナー:30×20、デコレーションテープΦ1.5×1、両面テープ:10×20種類防災寸法(mm×m)リボン:9×1パッケージヘッダー付き袋入り
たからばこ アーテック[学校教材・教育玩具]たからばこアーテック[学校教材・教育玩具]
386税込425
1個
3日以内出荷
プレゼントはいくつはいるかな?きってはってつくる自分だけのクリスマスたからばこ!段ボールのベースにクリスマスのイラストやシールを切り貼りして、オリジナルのたからばこを作成する工作キットです。完成した宝箱は、側面の穴にリボンを通すことで、プレゼントやお菓子をあつめるバッグとして利用できます。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、のり
セット内容たからばこパーツ(A・B・C)×各1、デザインシート×2、サテンリボン(緑)×1、面ファスナー×1、デコレーションテープ×1、両面テープ(8枚)×1材質段ボール、紙、ポリエステル、PVC寸法(mm)たからばこパーツ(A):165×243、たからばこパーツ(B/C):177×284、デザインシート:297×210、面ファスナー:30×20、デコレーションテープΦ1.5×1、両面テープ:10×20種類クリスマス寸法(mm×m)リボン:9×1パッケージヘッダー付き袋入り
急速充電電源タップ Libra急速充電電源タップLibra
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
コンセント(3口)+USB-A(2ポート)+Type-C(1ポート)搭載の急速充電電源タップ。コンセント×3個口(1400Wまで)、USB-A×2個口(出力3.6W)、TYPE-C×1個口(出力20W)を搭載。ホコリ防止シャッター付きで、ゴミやホコリの侵入による火災・感電事故を防止します。軽量84gのコンパクト設計。手のひらに収まるサイズで旅行や出張時に重宝します。スイングプラグ仕様なので、コンセントプラグはたたんで収納が可能です。
その他PSE認証取得ホワイト質量(g)約84出力AC100V×3ポート 最大1400W、USBポート×3 最大20W(USB-A:DC5V 2.4A[2ポート合計]、TYPE-C:5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×27入力AC100V 50/60Hz 15A保証期間初期不良のみ
USB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応 エレコムUSB Type-C ケーブル 60W PD対応 柔らか高耐久 シリコン&ナイロンメッシュ iPhone iPad Galaxy 各種対応エレコム
719税込791
1個
翌々日出荷
やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM)ケーブルです。シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた、手触りの良いケーブルです。
用途やわらかく断線しにくいシリコンメッシュタイプのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 シリコンケーブルの表面にメッシュ加工を施すことで、シリコン素材のやわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 ケーブルを抜き挿ししやすいように、コネクターは指が滑りにくい表面加工に仕上げています。 USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、機器の充電やデータ転送ができます。 USB Power Delivery対応で、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンドが付属しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○●対応電圧/電流:最大20V/3A(60W)付属品ケーブルバンド規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造ELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
電源タップ ラスタバナナ電源タップラスタバナナ
3,355税込3,691
1個
6日以内出荷
本製品は、ACコンセント×3、Type-Cポート×1、Type-Aポート×1、を搭載したACマルチタップです。本製品のACコンセントは合計1400Wまでの出力に対応しています。表面に1個、左右の側面にそれぞれ1個コンセントが配置されています。 電源プラグが大きい機器の接続に便利です。本製品はUSB充電用ポートが合計2個搭載されています。iPhoneやスマートフォン、iPad、タプレット等を最大2台同時に充電することが可能です。本製品のType-CポートはPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。本製品のUSB Type-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、 最適な電流値で充電することが可能です。電源プラグにはトラッキング火災の防止に役立つ絶縁キャップが付いています。ACコンセントには埃の侵入を防ぐ埃防止シャッターが付いています。電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用。雷サージ対策機能が付いています。
ホワイト質量(g)95出力AC 合計1400W(MAX)、Type-A:5V/3A、Type-C:5V/3A,9V/2.2,12V/1.67A,3.3-11V/1.8A(PPS)20W(MAX)、同時出力:合計 5V/3A入力AC100V 50/60Hz 14A寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×70×33使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1
電源タップ ラスタバナナ電源タップラスタバナナ
3,900税込4,290
1個
6日以内出荷
本製品は、ACコンセント×3、Type-Cポート×1、Type-Aポート×2、を搭載したACマルチタップです。本製品のACコンセントは合計1400Wまでの出力に対応しています。表面に1個、左右の側面にそれぞれ1個コンセントが配置されています。 電源プラグが大きい機器の接続に便利です。本製品はUSB充電用ポートが合計3個搭載されています。iPhoneやスマートフォン、iPad、タプレット等を最大3台同時に充電することが可能です。本製品のType-CポートはPD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。本製品のUSB Type-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、 最適な電流値で充電することが可能です。電源プラグにはトラッキング火災の防止に役立つ絶縁キャップが付いています。ACコンセントには埃の侵入を防ぐ埃防止シャッターが付いています。電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用。雷サージ対策機能が付いています。
ホワイト質量(g)98出力AC 合計1400W(MAX)、Type-A:5V/3A、Type-C:5V/3A,9V/2.2,12V/1.67A,3.3-11V/1.8A(PPS)20W(MAX)、同時出力: Type-A+Type-C,Type-A+Type-A,Type-A+Type-A+Type-C 合計 5V/3A入力AC100V 50/60Hz 14A寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×70×33使用環境温度(℃)0~35梱包内容AC充電器×1
モバにゃー AC充電器 ラスタバナナモバにゃー AC充電器ラスタバナナ
2,355税込2,591
1個
6日以内出荷
本製品は、モバにゃーシリーズ Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載したPD20W AC充電器です。本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用。入力電圧は100-240Vに対応しています。
質量(g)50出力USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、USB Type-A:5V/2.4A、2ポート同時出力時:最大合計15W入力AC100-240V 50/60Hz共用 0.45A寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×75×42梱包内容AC充電器×1
Type-C 柔らかシリコンケーブル Lightning変換 ラスタバナナType-C 柔らかシリコンケーブル Lightning変換ラスタバナナ
2,719税込2,991
1個
6日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。USB Type-CをLightningに変換するアダプタが付いています。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-CポートまたはLightningを搭載した機器をUSB Type-Cポートを搭載した充電器やパソコンに接続することで充電やデータ通信ができます。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。USB PD(Power-Delivery)に対応の充電器を使用した場合、出力60W(20V/3A)までの充電に対応します。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ホワイト
DC充電器 ラスタバナナDC充電器ラスタバナナ
1,719税込1,891
1個
6日以内出荷
本製品はType-CポートとType-Aポート搭載のDC充電器です。iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を最大2台まで同時に充電することが可能です。シガーソケットやアクセサリーソケットから、合計最大32Wで充電することができます。Type-CポートはPD(Power Delivery)、PD PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。従来の充電器に比べて高速に充電することが可能です。※高速充電に対応している機種のみType-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。ブルーLEDの発光で通電している事を確認することができます。
ブラック質量(g)27出力Type-C:【単ポート】PD PPS最大22W【2ポート同時使用】最大20W、Type-A:5V/2.4A 最大12W入力DC 12V(普通車) 24V(トラックなど) マイナスアース車専用寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×75×28梱包内容DC充電器×1
リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器エアージェイ
3,436税込3,780
1台
6日以内出荷
リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A
ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh エアージェイウルトラミニモバイルバッテリー5000mAhエアージェイ
2,709税込2,980
1台
6日以内出荷
ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
付属品USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(g)約88出力【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×68×15入力【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A)充電時間満充電まで4~4.5時間内蔵電池115252リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000 (19.25Wh、3.85V)
PD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器 エアージェイPD65W超薄型ケーブル付きACアダプター充電器エアージェイ
4,800税込5,280
1台
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。1.5mUSB-Cケーブル付き(一体型)&折り畳みプラグ採用でかさばらずスッキリ持ち運び可能です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。ケーブル付きUSB-CとUSB-Cポートを搭載し2台同時充電も可能です。USB-CはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅、ケーブル:表面PVC、コネクタ:ステンレス・PVCホワイト質量(g)131.5出力【USB-Cケーブル+USB-Cポート】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)、【USB-Cケーブル/USB-Cポート】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V50/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)エアージェイ
4,436税込4,880
1台
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイPD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)エアージェイ
2,891税込3,180
1台
6日以内出荷
タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A) エアージェイPD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A)エアージェイ
1,891税込2,080
1台
6日以内出荷
PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)約41出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32入力AC100-240V50/60Hz 0.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら