こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
材質ウレタン(エーテル系)
硬度(ショア A)95
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
用途●平面での直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
色ブルー
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
用途5XT-14451-00互換品
メーカーYAMAHA
適合車種(SEROW250)DG11J/DG17J/DG31J、(TRICKER)DG10J/DG16J/DG32J
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。
燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.048L
危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途ベルト伝導による変速に。
材質ねずみ鋳鉄
溝数2
トラスコ品番455-4701
質量(kg)1.2
番号(図面)14
適合ベルトA、SPA
適合ブッシング1610
データム径(mm)103
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途建築用・給水給湯用銅管用
RoHS指令(10物質対応)対応
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。
エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。
燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.048L
危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定
分解能周波数分解能:1Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207
ディスプレイ10.1インチLCD
確度周波数初期確度:<1ppm
エージングレート<0.5ppm/year
通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ